「砥石 軸 ゴム」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用 形状円筒型 砥材セラミック(WA系) 結合剤R(ゴム) 適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
1パック(5本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金仕上げ用 砥材シリコン(GC系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 結合剤R(ゴム) 適合材金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付シリコンゴム砥石
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用 適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材 砥材シリコン(WA系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 結合剤R(ゴム)
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付ゴム砥石
独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。研削力に優れたラビンタイプと型もちの良いハードタイプがあります
粒度#120 全長(mm)45 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 結合剤R(ゴム)
1パック(10本)
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付シリコンゴム砥石セット
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久力に優れています。
用途金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。 セット内容R1011、R1012、R1021、R1022、R1031、R1032、R1041、R1042、R1051、R1052、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R1192 〈各2本〉、R1181 〈1本〉、M2201 〈3本〉、ケース TS-03 軸径(Φmm)2.34 セット数58本入 適合材金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ
1セット(58本)
36,900 税込40,590
翌々日出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付グリーンカーボランダムゴム砥石
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に 適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属 砥材GC(緑色炭化けい素) 結合剤R(ゴム)
1パック(10本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付ゴム砥石(ラビン)
独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に 砥材WA(白色アルミナ) 結合剤R(ゴム) 適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
1パック(10本)ほか
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ゴム砥石チップ
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 厚さ(mm)3 砥材セラミック(WA系)
1パック(5枚)
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石セット(非金属用)
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。 セット内容R2211、R2212、R2213、R2214、R2215、R2216、R2221、R2225、R2226、R2231、R2232、R2233、R2234、R2235、R2236、R2241、R2242、R2243、R2244、R2245、R2246、R2251、R2252、R2253、R2254、R2255、R2256、R2261、R2265、R2266 〈各2本〉、R2222、R2224、R2262、R2264 〈各3本〉、ケース TS-03 軸径(Φmm)3 セット数72本入 適合材超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材
1セット(72本)
38,980 税込42,878
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石セット(金属用)
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。 セット内容R2111、R2112、R2113、R2114、R2115、R2116、R2121、R2122、R2123、R2124、R2125、R2126、R2131、R2132、R2133、R2134、R2135、R2136、R2141、R2142、R2143、R2144、R2145、R2146、R2151、R2152、R2153、R2154、R2155、R2156、R2161、R2162、R2163、R2164、R2165、R2166 〈各2本〉、ケース TS-03 軸径(Φmm)3 セット数72本入 適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
1セット(72本)
38,980 税込42,878
8日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付ゴム砥石(ラビン)
一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に適しています。
軸径(Φmm)3 粒度#320 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 結合剤R(ゴム) 適合材ステンレス
1セット(10本)
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイール型シリコンゴム砥石
弾性砥石。ホイール型シリコンゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途非鉄金属、金合金、銀合金などの貴金属の仕上げ研磨用 穴径(Φmm)1.8 砥石径(Φmm)22 形状平型 砥材シリコン(GC系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 結合剤R(ゴム) 適合材非鉄金属、金合金、銀合金など
1パック(10本)
1,798 税込1,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用 形状円筒型 砥材セラミック(GC系) 結合剤R(ゴム) 適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
1パック(10本)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 金属研削用
研削性に重点を置いたゴム砥石です。従来のゴム砥石と比べて3~5倍と長寿命です。目詰まりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削用及びバリ取りなどの加工用 適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材 形状円筒型 砥材セラミック(WA系)
1パック(10本)
2,698 税込2,968
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイール型シリコンゴム砥石
弾性砥石。ホイール型シリコンゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用 穴径(Φmm)1.8 砥石径(Φmm)22 形状平型 砥材シリコン(WA系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 結合剤R(ゴム) 適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
1パック(10本)ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾性砥石。独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材WA(白色アルミナ) 軸長(mm)80 結合剤R(ゴム) 適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
1パック(5本)
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 金属研削用
合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研削用及び、バリ取りなどの加工用に適しています。
軸径(Φmm)6 砥材セラミックWA系 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 結合剤R(ゴム)
1セット(5本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイール型セラミックゴム砥石
シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用 形状平型 砥材セラミック(WA系) 穴径(Φmm)1.8 砥石径(Φmm)22 結合剤R(ゴム) 適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
1パック(10本)
2,188 税込2,407
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

弾性砥石。ホイール型カーボランダムゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材などの研磨用 穴径(Φmm)1.8 砥石径(Φmm)18 粒度#120 形状平型 グレー 砥材C(黒色炭化けい素) 結合剤R(ゴム) 適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材など
1パック(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥粒にダイヤモンドを使用しており、超硬合金や焼き入れ鋼の研磨に最適です。
軸径(Φmm)3 砥材ダイヤ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 結合剤R(ゴム) 適合材金属
1セット(2本)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)円筒ゴム砥石
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途非鉄金属、金合金、銀合金、パラジューム合金 粒度#320 適合材非鉄金属、金合金、銀合金、パラジューム合金 形状円筒型 砥材シリコン(GC系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 結合剤R(ゴム)
1パック(10個)
1,788 税込1,967
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)円筒ゴム砥石
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材 粒度#320 適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材 形状円筒型 ワイン 砥材シリコン(WA系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 結合剤R(ゴム)
1パック(10個)
1,788 税込1,967
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研削用
ハードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。
軸径(Φmm)3 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 結合剤R(ゴム) 適合材金属
1セット(10本)
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)砲弾型セラミックゴム砥石
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途金属研磨用、合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材の研磨用 軸径(Φmm)3 形状砲弾型 砥材セラミック研磨材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 結合剤ゴム 入数10
1セット(10本)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 お試し6本セット
セット内容R2111、R2122、R2133、R2144、R2155、R2166 軸径(Φmm)3 入数6
1セット(3本)
2,198 税込2,418
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 お試し5本セット
セット内容R2141、R2143、R2145、R2146、R2147 軸径(Φmm)3 入数5
1セット(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)球型ブルーセラミックゴム砥石
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用 軸径(Φmm)3 形状球型 砥材ブルーセラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 結合剤R(ゴム)
1セット(5本)
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)砲弾型ブルーセラミックゴム砥石
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用 軸径(Φmm)3 形状砲弾型 砥材ブルーセラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 結合剤R(ゴム)
1セット(5本)
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(各種金属用)
軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用 セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03 軸径(Φmm)2.34、3 セット数62本入 適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
1セット(62本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、調金、貴金属の仕上げに適しています。 形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
砥材セラミック
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)金属用セラミックアングル砥石セット
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウムの研磨用。 軸径(Φmm)3 全長(mm)36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)29 砥粒セラミックWA 結合剤R(ゴム) 適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
1セット(6本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(金属用)。合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム 適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム 砥材セラミック(WA系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 結合剤R(ゴム)
1パック(5本)
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)非金属用セラミックアングル砥石セット
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック用。 セット内容A1211、A1212、A1213、A1214、A1215、A1216 軸径(Φmm)3 粒度#80、120、180、220、320、500 全長(mm)36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)29 砥粒セラミックGC 結合剤R(ゴム) セット数6本入 適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
1セット(6本)
5,298 税込5,828
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 非金属用
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(非金属用)。陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック 砥材セラミック(CG系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 結合剤R(ゴム) 適合材陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック
1パック(5本)
3,898 税込4,288
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研削用) 金属用
研削性に重点を置いたセラミック砥粒入アングル砥石で目づまりが少なく弾性効果により滑らかな仕上面が得られます。
用途研削用(金属用)。合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム 砥材セラミック(WA系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 結合剤R(ゴム) 適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
1パック(5本)
3,398 税込3,738
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ソフトゴムパット
研削用、研磨用ディスク(ダイヤモンドディスク・サンドペーパーディスク・フェルトディスク)を貼り付けて使用します。柔軟性に富んだゴムを使用していますので、曲面などによくなじみます。加工品の形状に合わせてご使用下さい。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1パック(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ねじ込みマンドレール
砥石をねじ込んで使用します。
1パック(10本)ほか
2,788 税込3,067
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)アングル用工具セット
アングル専用の工具セットです。
セット内容プラスチックケース、セラミックアングル砥石 16種(A1111~A1222)各1本、ソフトゴムパット 3種(A3010・A3020・A3030)各1本、サンドペーパーディスク 9種(A3012・A3014・A3016・A3022・A3024・A3026・A3032・A3034・A3036)各100枚、フェルトディスク 3種(A4011・A4021・A4031) 各20枚、研磨剤入りフェルトディスク2種(A4211・A4231)各20枚、クッションディスク A4823 5枚
1セット
75,980 税込83,578
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)バリ取り工具セット
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
軸径(Φmm)3
1セット(60本)ほか
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニエイト アングルユニット リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルユニット
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。
寸法L2(mm)89.8 最大負荷電流(A)4 最大入力(W)80
1本
109,000 税込119,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)