リューター ライトベルトサンダーリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷
横型ベルトサンダーなので 小物部品のバリ取りに最適です。とても軽く、女性にも扱いやすい。
用途軽作業向け部品のバリ取り・面取りなど質量(g)305適合ベルト幅(mm)周長300電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)2 4回転数(min-1[r.p.m])1500~7600定格電流(A)1ベルト速度(m/s)0. 8~6
ブラシモータスピンドルリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
リューター定評の高精度アンギュラベアリングを使用し、軸受剛性と耐久性に優れています。機械装着に適したフラットなボディで従来の同型機より振動を大幅に軽減。バリ取りなどの専用機や、ロボットに組み込んでご使用頂くほか、旋盤の刃物台に取り付けて内径研磨作業にもご使用頂けます。
付属品【コレット】Φ6(CC460)質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000定格電流(A)2.4定格消費電力(W)230電源コード(m)約2.5最大トルク(N・cm)22.54
ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から13日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。 形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材の研削及び研磨軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
セラミックフラップサンダーリューター(日本精密機械工作)¥2,398~税込¥2,638~
1セット(2本)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。セラミック砥粒により、優れた作業効率を発揮します。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に適合材金属
軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンクリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から4日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨軸径(Φmm)3粒度120適合材超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライト入数(本)1
砲弾型セラミックゴム砥石リューター(日本精密機械工作)¥3,398~税込¥3,738~
1セット(10本)
当日出荷から3日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途金属研磨用、合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材の研磨用軸径(Φmm)3形状砲弾型砥材セラミック研磨材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤ゴム入数10
球型ブルーセラミックゴム砥石リューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用軸径(Φmm)3形状球型砥材ブルーセラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)
軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンクリューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え寸法精度に優れています。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び、研磨軸径(Φmm)3長さ(mm)100適合材鉄入数(本)1
砲弾型ブルーセラミックゴム砥石リューター(日本精密機械工作)3日以内出荷から4日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用軸径(Φmm)3形状砲弾型砥材ブルーセラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)
精密加工用オール超硬カッターリューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなど軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃径(Φmm)6適合材金属・非金属カット名称クロスカット
軸付玉型ブラシリューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
ファイバー樹脂に焼結した炭化ケイ素(SC)の砥粒玉を付けたものです。ファイバー樹脂は弾力性に富み凹凸型のワークにもよくなじみ研磨ムラが出にくいのが特徴です。粒度に合わせてバリ取り、錆取りにも最適です。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし軸径(Φmm)3厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200入数(本)2
軸付ベベル型ブラシ 鉄波線リューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。コーナー部や広い底面の加工に適しています。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし材質鉄波線(線径Φ0.15)軸径(Φmm)3厚さ(mm)7最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25入数(本)5
スパイラルブラシ ステンレス線リューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から4日以内出荷
円筒内径・ネジ穴内面等のバリ取り・研磨・仕上げに最適です。研磨材入りナイロンはソフトなあたりでワークに傷を付けにくく、ステンレス線は頑固は研磨に適しています。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200入数(本)1
軸付カップ型ブラシ 鉄波線リューター(日本精密機械工作)4日以内出荷から8日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし材質鉄波線(線径Φ0.15)厚さ(mm)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)16入数(本)5
カップ型ブラシ 鉄波線リューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。マンドレールをご使用ください。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし材質鉄波線(線径Φ0.15)厚さ(mm)8穴径(Φmm)2.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)16入数(本)5
軸付エンド型ブラシリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から9日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。マンドレールをご使用ください。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし軸径(Φmm)3厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数(本)3
筒型ブラシリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から4日以内出荷
Φ0.3mmの硬鋼線を亜鉛メッキした毛材を使用。研削力があり折損率が低く、高耐久性のブラシです。ブラシを結束し、先端が確実にワークを捉えますのでバリ取り、錆取り、溶接のビート除去に最適です。
用途バリ取り、錆取り、溶接のビート除去軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3入数(本)2
高密度積層ブラシリューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)12入数(本)1
ホイール型ブラシ 鉄波線リューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。マンドレールをご使用ください。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし材質鉄波線(線径Φ0.15)厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数(本)5
軸付ホイール型ブラシリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷から6日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
高密度積層ブラシリューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに適しています。ナイロン繊維の中に研磨剤を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨剤を包含していますので研磨剤を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディング材質ナイロン#180(線径Φ0.4)軸径(Φmm)3厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)12適合材金属、木材入数(本)1
中国製軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)¥1,698~税込¥1,868~
1セット(5本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
中国より安価でコストパフォーマンスの高いフェルトバフを厳選して、輸入致しました。是非、その質の良さをお試しください。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなど軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属・貴金属入数(本)5
軸付フェルトバフ砲弾型リューター(日本精密機械工作)当日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3407材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)25色白タイプ砲弾型軸長(mm)33外径(Φmm)20回転数最高使用:20000(rpm)
パワーユニットリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
ペグラ用、DC(ブラシモーター)用の2つのコネクタを搭載!DC用コネクタでは、ミニエイトモーターM30A(別売品)をご使用いただけます。
操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい!
質量(kg)2.4コード長さ(m)1.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×205×182定格入力(VA)100
リューターペグラリューター(日本精密機械工作)当日出荷
ブラシレスモーター仕様で長寿命・静音低振動!作業ストレスが少ないです。
ペグラ用、DC(ブラシモーター)用の2つのコネクタを搭載!DC用コネクタでは、ミニエイトモーターM30A(別売品)をご使用いただけます。
操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい
フットコントローラ(FC-50)標準付属
仕様(モーターユニットコード)Φ6.2×1.5m付属品フットコントローラーFC-50、電源コード、コレットチャックΦ3(装着)CC530、スリーブコレットΦ2.34 CS23、チャックスパナ、モーターホルダ×2質量(kg)(パワーユニット)2.4品番(フットコントローラー)FC-50質量(g)(モーターユニット)231、(フットコントローラー)530出力(W)最大200(モーターユニット)コード長さ(m)(パワーユニット)1.8、(フットコントローラー)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーターユニット)1000~50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パワーユニット)90×205×182、(フットコントローラー)110×170×60定格入力(パワーユニット)AC100V(50/60Hz)最大トルク(N・cm)(モーターユニット)7.6
シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-3400用リューター(日本精密機械工作)21日以内出荷
電源三相200V仕様です。
専用機、ロボット、フライス、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。
チャック能力は最大20mmまで把握できます。
ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。
旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~15000回転速度(min-1[r.p.m])2500~15000チャック径(Φmm)最大20外径(mm)132
シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用リューター(日本精密機械工作)21日以内出荷
電源三相200V仕様です。
主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。
フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。
他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。
HSM-2550より剛性、トルク、把握径が大きいタイプです。
ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。
旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~23000回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000チャック径(Φmm)最大12外径(mm)132
シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-2550用リューター(日本精密機械工作)21日以内出荷
電源三相200V仕様です。
主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。
フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。
他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。
ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途フライスに取り付けての金型加工、精密穴明け加工、バリ取り等の専用機。
旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック4mm、6mm各1個、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm最大出力(W)410最大トルク(N・m)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~40000回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000外径(mm)110
モーターユニット(ハイスピード精密加工用)リューター(日本精密機械工作)21日以内出荷
電源三相200V仕様です。
コンパクト高出力モーターです。
コントローラーは、単独で使用出来るパワーサプライ仕様と機械組込用の電源ユニットタイプがあります。
ユキワ精工製YCCコレットを使用し、高精度です。
用途バリ取り等の専用機。
旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。トラスコ品番124-7056適合機種ELC-64C、ELC-D64Cセット内容コレットチャック6mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm、エアーフィルターレギュレーター、エアチューブ5m、チャック取外し金具全長(mm)215.8質量(kg)3.7最大出力(W)520最大トルク(N・m)0.44無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~35000回転速度(min-1[r.p.m])5000~35000チャック径(Φmm)最大7.0外径(mm)70アズワン品番64-8501-74
リューターフレックス 「極」リューター(日本精密機械工作)8日以内出荷
リューターが長年ノウハウを蓄積した機械装着用h4スピンドルシリーズ!信頼性の高いh4高周波モータが新登場!往年の人気シリーズ「リューターフレックス」を融合させたまさに”極(きわみ)”!静かで耐久度の高いモータ。回転数に応じて安定したトルク出力。回転数2,000~20,000min-1(無段階調整)操作性抜群!軽量ハンドピース。自由自在!フレキシブルシャフト機構。
用途金型加工業、抜型加工業、石材加工業等での研削・研磨作業に。仕様別売オプション品:Φ2.34コレットチャック/Φ0.5~4.0ドリルチャックユニット定格電流(A)モータ:1.3最大トルク(N・cm)15.7定格入力容量(kVA)0.9
スチール鋼ツイストドリルセットリューター(日本精密機械工作)¥24,980税込¥27,478
1セット(19本)
3日以内出荷
高品質のスチール鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-660、精密マイクロボール盤BDM-300・BDM-300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。セット内容T2005、T2006、T2007、T2008、T2009、T2010、T2011、T2012、T2013、T2014、T2015、T2016、T2017、T2018、T2019、T2020、T2021、T2022、T2023 〈各1本〉、ケース TS-01軸径(Φmm)2.34全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000セット数19本入
ソフトロールサンダーセットリューター(日本精密機械工作)8日以内出荷
各種金属研削用の手巻きのペーパーです。8000回転以下でお使い下さい。
用途各種金属の研削用としてセット内容S5360、S5362、S5363、S5364、S5366、S5368 〈各1本〉軸径(Φmm)3セット数6本入適合材各種金属
スーパー砥石(クリストンマトリックス砥石)リューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材形状円筒型軸径(Φmm)3長さ(mm)100砥材アルミナ結合剤樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
軸付砥石リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼の研削、研磨用に適しています。適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼
マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)リューター(日本精密機械工作)当日出荷から9日以内出荷
毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。
用途金属や樹脂の研磨、バリ取り形状エンド型粒度#1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15適合材金属・樹脂
ステンレス線スパイラルブラシリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から8日以内出荷
円筒内面・ネジ穴内面等のバリ取り・研磨・仕上げに最適です。ステンレス線は頑固な研磨に適しています。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500対応材質金属・非金属形状スパイラル型
軸付フラワー型ブラシリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から8日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。厚みのある円盤形状で、側面に毛先が集中していて、平面研磨に適しています。
用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し形状フラワー型軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸付傘型ブラシリューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。全方向に毛先があり、あらゆる角度で自在に研磨できます。
用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し軸径(Φmm)3形状傘型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸付ブラシセットリューター(日本精密機械工作)¥34,980税込¥38,478
1セット(30本)
3日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
非金属用セラミックアングル砥石セットリューター(日本精密機械工作)当日出荷
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック用。セット内容A1211、A1212、A1213、A1214、A1215、A1216軸径(Φmm)3粒度#80、120、180、220、320、500全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)29砥粒セラミックGC結合剤R(ゴム)セット数6本入適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム