白羊毛(羊毛)。馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途艶出。研磨用。払い用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
トラスコ品番128-3407
材質羊毛
軸径(Φmm)3
幅(mm)25
色白
タイプ砲弾型
軸長(mm)33
外径(Φmm)20
回転数最高使用:20000(rpm)
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
白羊毛(羊毛)。馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途艶出。研磨用。払い用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
白羊毛(羊毛)。馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途艶出。研磨用。払い用
白羊毛(羊毛)。馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途艶出。研磨用。払い用
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。研磨剤入りはそのまま使用して美しい研磨面が得られます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。
適合材金型・金属・貴金属など
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに
硬度ハード
材質フェルト
適合材金型・金属・貴金属・非金属など
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。※硬度はゴム硬時計による
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに
穴径(Φmm)1.8
材質フェルト
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材金型・金属・貴金属・非金属など
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。加工物の形状に合わせてお選び下さい。研磨、艶出しには研磨剤の使用をお勧めします。
材質フェルト
適合材金型・金属・貴金属・非金属など
高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。マンドレールをご使用ください。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
軸径(Φmm)3
厚さ(mm)5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
入数(本)3
関連キーワード