14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置
用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。 電源(V)AC90~240 50/60Hz 消費電力(W)60 コード長さ(m)1.5 出力(W)45 付属品ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種 構成部品GS-H26+LSC-45 適合ツールM6×0.75 調整方法周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式 発振周波数(kHz)18~26 振動子PZT電歪振動子
1セット
319,800 税込351,780
翌日出荷

リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニット
超音波研磨装置 LS-45用パワーユニット。
消費電力(W)60 電源AC90~240V(50/60Hz) 適合機種GS-H26 質量(kg)1.99 出力(W)45 周波数(kHz)発信:18~26 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×245×153 周波数【調整】自動追尾式
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置LS-45用 ツールチャックΦ3
超音波研磨装置 ソニックハンドピース GS-H26(LS-45)用のツールチャックΦ3です。
用途ダイヤモンド工具・セラミック丸棒・ラッピング用丸棒・超硬工具などのΦ3軸工具を入れて使用します。 適合機種GS-45 全長(mm)26 チャック内径D(Φmm)3
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷

AM3 超音波研磨装置 オールマイティリューター リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置 オールマイティリューター
超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。 マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。(複数のハンドピースを同時に使用する事はできません。) 操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。
消費電力(W)ULTRA SONICモード:60、MINI EIGHTモード:80、PEGRA UNITモード:200 電圧(V)MINI EIGHTモード:波高値4.5~30、PEGRA UNITモード:AC1.3~33 電源(V)本体:AC90~240(50/60Hz)、ULTRASONICモード:AC90~240(50/60Hz) 質量(kg)4.5 出力(W)45MAX 周波数(kHz)(発信)18~26 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170 周波数調整:自動追尾式 LCD仕様4.3インチTFTタッチパネル 出力調整無断連続可変式
1セット
469,800 税込516,780
翌日出荷

リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置LS-45用 延長アダプタM6
ツールチャックを延長する際に使用します。
適合機種GS-45 全長(mm)21
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

超音波研磨装置 ソニックハンドピース GS-H26(LS-45)用のツールチャック・アダプター付きです。
用途タガネ・ヘラを入れて使用します。 適合機種GS-45 全長(mm)39
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 楕円錐
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 円錐
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 三角錐
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 平形
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応いたします。 操作のわかりやすいタッチパネル搭載。 マルチ電源仕様により海外でも操作可能です。
消費電力(W)60 電源AC90~240V(50/60Hz) 質量(kg)4.5 出力(W)45 周波数(kHz)発信:18~26 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170 LCD仕様4.3"TFTタッチパネル
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)ソニック用工具セット
リューターソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。深い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上げ程度に合わせて多種類の粒度、材質の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合機種GS-H26 適合材金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ
1セット(17本)ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着フレキシブルダイヤモンドヤスリ
リューターソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上げ程度に合わせて多種類の粒度、材質の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ
1セット(2本)
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で硬い硬度をもち耐久性に優れています。作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上程度に合わせて多種類の粒度の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など 砥材セラミック
1本ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)