材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、ステンレス鋼(一般ハンドグラインダー用)
形状円筒型
粒度#36
砥材A黒
結合剤B(レジノイド)
適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、ステンレス鋼
結合度P
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)
適合材合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
形状円筒型
結合剤V(ビトリファイド)
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)
適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材
砥材Aブルー
結合剤V(ビトリファイド)
結合度P
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)
粒度#100
適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材
砥材GC
結合剤V(ビトリファイド)
結合度J
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)
適合材合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
形状円筒型
砥材PAピンク
結合剤V(ビトリファイド)
結合度N
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途焼入鋼、工具鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)
適合材焼入鋼、工具鋼、一般鋼材
形状円筒型
砥材SPピンク
結合剤V(ビトリファイド)
強じんで高硬度材研削に適しています。材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途ダイス鋼、ハイスチール鋼、合金鋼などの高硬度材研削に
形状円筒型
粒度#60
砥材FA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材ダイス鋼、ハイスチール鋼、合金鋼など
1パック(5本)
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途焼入鋼、工具鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)
形状円筒型
砥材STホワイト
結合剤V(ビトリファイド)
適合材焼入鋼、工具鋼、一般鋼材
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨
粒度#150
適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。
セット内容G3217、G3411、G3413、G3415、G3416
軸径(Φmm)3
セット数5本入
適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
1セット(5本)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-JK)向けの軸付砥石セット品です。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。
セット内容G3109、G3226、G3236、G3246、G3256
軸径(Φmm)3
セット数5本入
適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
1セット(5本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
弾性砥石。結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に
形状円筒型
砥材C(黒色炭化けい素)
結合剤樹脂
適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
弾性砥石。従来の研磨材含浸タイプの弾性砥石と異なり繊維の中に砥粒を含み込んだ特殊な弾性砥石で研削力と目づまりをなくし耐久性の優れた砥石です。結合剤の弾性効果により加工物の形状によくなじみます。
用途非鉄金属、特殊鋼の研削と研磨、一般鋼材のスケール取り及び仕上げ研磨、木材、合成樹脂の仕上げ研磨に
形状円筒型
砥材C(黒色炭化けい素)
結合剤樹脂
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。
セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉
軸径(Φmm)3
セット数6本入
適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
1セット(6本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
弾性砥石。独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に
軸径(Φmm)3
形状円筒型
砥材WA(白色アルミナ)
軸長(mm)80
結合剤R(ゴム)
適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に
砥材WA(白色アルミナ)
結合剤R(ゴム)
適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に適しています。
軸径(Φmm)3
粒度#320
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
結合剤R(ゴム)
適合材ステンレス
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用
形状円筒型
砥材セラミック(WA系)
結合剤R(ゴム)
適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
セット内容G3214、G3224、G3234、G3244、G3254×各1本
軸径(Φmm)3
1セット(5本)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ハードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。
軸径(Φmm)3
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
結合剤R(ゴム)
適合材金属
砥粒にダイヤモンドを使用しており、超硬合金や焼き入れ鋼の研磨に最適です。
軸径(Φmm)3
砥材ダイヤ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
結合剤R(ゴム)
適合材金属
軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用
セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03
軸径(Φmm)2.34、3
セット数62本入
適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
1セット(62本)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に
適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属
砥材GC(緑色炭化けい素)
結合剤R(ゴム)
セット内容R2141、R2143、R2145、R2146、R2147
軸径(Φmm)3
入数5
1セット(5本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
セット内容R2111、R2122、R2133、R2144、R2155、R2166
軸径(Φmm)3
入数6
1セット(3本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
セット内容R4341、R4342、R4343、R4344、R4345
軸径(Φmm)3
入数5
1セット(3本)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。
セット内容R2211、R2212、R2213、R2214、R2215、R2216、R2221、R2225、R2226、R2231、R2232、R2233、R2234、R2235、R2236、R2241、R2242、R2243、R2244、R2245、R2246、R2251、R2252、R2253、R2254、R2255、R2256、R2261、R2265、R2266 〈各2本〉、R2222、R2224、R2262、R2264 〈各3本〉、ケース TS-03
軸径(Φmm)3
セット数72本入
適合材超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材
1セット(72本)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨
軸径(Φmm)3
粒度120
適合材超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライト
入数(本)1
各種ホイール型工具などを取り付けて使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック用。
セット内容A1211、A1212、A1213、A1214、A1215、A1216
軸径(Φmm)3
粒度#80、120、180、220、320、500
全長(mm)36
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(Φmm)29
砥粒セラミックGC
結合剤R(ゴム)
セット数6本入
適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
1セット(6本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。
用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
軸径×軸長(mm)3×28
形状円筒型
外径(Φmm)13
粒度#240
厚さ(mm)14
最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000
1パック(5本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウムの研磨用。
軸径(Φmm)3
全長(mm)36
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(Φmm)29
砥粒セラミックWA
結合剤R(ゴム)
適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え寸法精度に優れています。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び、研磨
軸径(Φmm)3
長さ(mm)100
適合材鉄
入数(本)1
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。
セット内容R2111、R2112、R2113、R2114、R2115、R2116、R2121、R2122、R2123、R2124、R2125、R2126、R2131、R2132、R2133、R2134、R2135、R2136、R2141、R2142、R2143、R2144、R2145、R2146、R2151、R2152、R2153、R2154、R2155、R2156、R2161、R2162、R2163、R2164、R2165、R2166 〈各2本〉、ケース TS-03
軸径(Φmm)3
セット数72本入
適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
1セット(72本)
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途金属研磨用、合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材の研磨用
軸径(Φmm)3
形状砲弾型
砥材セラミック研磨材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
結合剤ゴム
入数10
ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
軸径(Φmm)3×28
形状円筒型
外径(Φmm)13
厚さ(mm)14
最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
セット内容D3030、D3120、D3140、D3460、K3122、K3123、K3126、K3323、K3326、G3101、G3102、G3103、G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3411、G3412、G3413、G3414、G3415、G7211、R2112、R2122、R2132、R2142、R2152、R2162、R2312、R2322、R2332、R2342、R5312、S1112、S1312、S2001、S3082、S3122、S3308、S3312、B1311、B1319、B3211、B3219、B4211、B4219、F3106、F3110、F3115、F3506、F3510、F3515、A1111、A1113、A1115(各1本)、M1301(2本)、TS-03
軸径(Φmm)3
セット数60本入
適合材金属
1セット(60本)
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ