61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用 形状円筒型 砥材セラミック(WA系) 結合剤R(ゴム) 適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
1パック(5本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

砥粒にダイヤモンドを使用しており、超硬合金や焼き入れ鋼の研磨に最適です。
軸径(Φmm)3 砥材ダイヤ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 結合剤R(ゴム) 適合材金属
1セット(2本)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(金属用)。合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム 適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム 砥材セラミック(WA系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 結合剤R(ゴム)
1パック(5本)
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)砲弾型セラミックゴム砥石
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途金属研磨用、合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材の研磨用 軸径(Φmm)3 形状砲弾型 砥材セラミック研磨材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 結合剤ゴム 入数10
1セット(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)研磨材入りスパイラルブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 適合材金属・非金属、木材など
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 硬度ハード 材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付エンド型ブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 粒度#320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属・非金属、木材など
1パック(5個)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)コットンモップバフ
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
外径(Φmm)20 厚さ(mm)10 材質コットン 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。
用途金属や樹脂の研磨、バリ取り 形状エンド型 粒度#1500 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 毛丈(mm)15 適合材金属・樹脂
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付グリーンカーボランダムゴム砥石
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に 適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属 砥材GC(緑色炭化けい素) 結合剤R(ゴム)
1パック(5本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)異形状軸付フェルトバフ
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。加工物の形状に合わせてお選び下さい。研磨、艶出しには研磨剤の使用をお勧めします。
材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイールフェルトバフ
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。※硬度はゴム硬時計による
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 穴径(Φmm)1.8 材質フェルト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフ
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 硬度ソフト 材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)フランネルバフ(重ね合わせ)
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
外径(Φmm)25 厚さ(mm)6 材質フランネル 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ソフトロールサンダー
外周磨耗による自生作用効果により目づまりせず同一仕上げ面が得られます。ロールサンダーと被削物の当たりがソフトのため手に対する振動や金属音がありません。同芯円をもたせているため外周面が平均に磨耗します。研磨布を使用しているため安全です。
用途パイプ類の内面研磨、プレス用金型・鋳造用木型の細部の研磨、各種金属のエッジ研磨及びバリ取り加工、切断後のカエリ取り加工に 外径(Φmm)14 幅(mm)28 軸径×軸長(mm)3×30 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 適合材各種金属
1パック(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付ホイール型ブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 外径(Φmm)20 粒度#320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属・非金属、木材など
1パック(3個)
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフ砲弾型
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。 トラスコ品番128-3407 材質羊毛 軸径(Φmm)3 幅(mm)25 タイプ砲弾型 軸長(mm)33 外径(Φmm)20 回転数最高使用:20000(rpm)
1袋(5個)
3,500 税込3,850
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。
用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 砥材セラミック 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)異形状軸付フェルトバフ
研磨剤を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。
軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 硬度ハード
1セット(5本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ摩耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で高い硬度をもち耐久性に優れています。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 長さ(mm)100 厚さ(mm)1 砥材セラミック 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ
リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 粒度#140 軸径(Φmm)3 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ステンレス線スパイラルブラシ
円筒内面・ネジ穴内面等のバリ取り・研磨・仕上げに最適です。ステンレス線は頑固な研磨に適しています。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 対応材質金属・非金属 形状スパイラル型
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)サンドベルトセット L-JB用
金属などの研磨作業に適したサンドベルトです。
用途リューター グライディングサンダー(L-JB)専用の研磨ベルト セット内容E6060、E6080、E6120、E6180、E6320 〈各5本〉 幅(mm)10 粒度#60、80、120、180、320 セット数25本入 周長(mm)330 適合材金属 ベルト寸法(mm)10×330
1セット(25本)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(UB)
弾性砥石。従来の研磨材含浸タイプの弾性砥石と異なり繊維の中に砥粒を含み込んだ特殊な弾性砥石で研削力と目づまりをなくし耐久性の優れた砥石です。結合剤の弾性効果により加工物の形状によくなじみます。
用途非鉄金属、特殊鋼の研削と研磨、一般鋼材のスケール取り及び仕上げ研磨、木材、合成樹脂の仕上げ研磨に 形状円筒型 砥材C(黒色炭化けい素) 結合剤樹脂
1パック(5本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付ベベル型ブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 粒度#320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材金属・非金属、木材など
1パック(5本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷

リューター(日本精密機械工作)フラップサンダー
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
用途金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に 適合材金属、鋳物など 砥材A(かっ色アルミナ)
1パック(2本)ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイール型シリコンゴム砥石
弾性砥石。ホイール型シリコンゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途非鉄金属、金合金、銀合金などの貴金属の仕上げ研磨用 穴径(Φmm)1.8 砥石径(Φmm)22 形状平型 砥材シリコン(GC系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 結合剤R(ゴム) 適合材非鉄金属、金合金、銀合金など
1パック(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ ハード
研磨剤を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。
軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット(5本)
3,698 税込4,068
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)ソニックハンドピース
プラスチック・ダイカスト・プレス、鋳造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。 非鉄金属、セラミック、超硬、貴金属の研磨及び金属のバリ取り。 プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。
適合機種AMC3 材質エンプラ 質量(g)185 コードΦ3.4×1.5m 取付サイズツール:M6×0.75 振動子PZT電歪型振動子
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)ゴム砥石シート
各種金属製品の研削研磨に適しています。ゴム砥石をシート状にしました。鉄、カッターナイフ等で自由に裁断出来ます。ローラーに巻き付ける事で部品の研磨にもご利用頂けます。
厚さ(mm)3 砥材セラミック(WA系) 結合剤R(ゴム) 適合材各種金属
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等のの表面研磨、バリ取り、面取りなどに適しています。 形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
砥材セラミック
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)中国製軸付フェルトバフ
中国より安価でコストパフォーマンスの高いフェルトバフを厳選して、輸入致しました。是非、その質の良さをお試しください。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなど 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材金属・貴金属 入数(本)5
1セット(5本)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ラップ棒柳
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に
1パック(5本)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

リューター(日本精密機械工作)ゴム砥石チップ
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 厚さ(mm)3 砥材セラミック(WA系)
1パック(5枚)
3,798 税込4,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)クリストンマトリックスバー
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 長さ(mm)100 砥材アルミナ 適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等 入数1パック(2本)
1パック(2本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 長さ(mm)100 砥材アルミナ 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用 形状円筒型 砥材セラミック(GC系) 結合剤R(ゴム) 適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
1パック(10本)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等 長さ(mm)100 砥材アルミナ
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)高密度積層ブラシ
金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに適しています。ナイロン繊維の中に研磨剤を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨剤を包含していますので研磨剤を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディング 材質ナイロン#180(線径Φ0.4) 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)12 適合材金属、木材 入数(本)1
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)ポリゴンバンドA
ポリゴンバンド用ドラムに装着してご利用ください。研削力に優れ作業効率をアップさせます。空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
用途金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに 適合材金属 砥材A(かっ色アルミナ)
1パック(3本)ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)