マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。小形、軽量、コンパクトなボディーの高トルク。
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3
入力電圧(V)DC 5~30
無負荷電流(A)0.27
最大負荷電流(A)1.5
最大入力(W)42
最大トルク(N・cm)2.64
1本
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
幅広い回転領域の使い易さを追求した、新型ペンタイプグラインダーです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。多種類のハンドピースを用意しましたので、作業に合わせて高トルク、高回転数など、色々な組み合わせが可能です。
寸法L1(mm)83.5
寸法D1(mm)15
直流モーター ミニペンタイプ。マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。小形、軽量、コンパクトなボディーの高トルク。
構成部品EPM-120+LPC-120
1本
¥83,980
税込¥92,378
欠品中
関連キーワード