「1208F」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに
硬度ハード
材質フェルト
適合材金型・金属・貴金属・非金属など
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
セット内容D1012、D1115、D1418、D1620、D9313、K1008、K1016、K1210、K1218、K1661、K1751、C1216、C1316、C1650、T2005、T2007、T2010、T2012、G1001、G1002、G1003、G1006、G1008、G1035、R1011、R1012、R1021、R1022、R1041、R1042、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1131、R1132、R3211、R3212、R3213、B1111、B1113、B1114、B1115、B1116、B1119、F1206、F1208、F1210、F1610、F1706、F1708、F1710、F8111、F8211(各1本)、G1041(2本)、F1606(2本)、TS-03
軸径(Φmm)2.34
セット数60本入
1セット(60本)
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
関連キーワード