18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル HSM-3400
テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 2,500~15,000回転までの、樹脂、アルミのモデリング加工やロングアーバーを使用する加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
付属品コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm 全長(mm)246 質量(kg)12.1 電源(V)三相200 最大出力(W)900 最大トルク(N・m)1.1 コレットサイズ(mm)10,20 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500~15000 外径(mm)132 アズワン品番64-8559-18 チャック径(mm)最大:Φ20
1台
689,800 税込758,780
20日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル HSM-3300
テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 2,500~23,000回転までの変速が可能です。ボールやテーパーエンドミル加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
付属品コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm 全長(mm)231 質量(kg)10.7 電源(V)三相200 最大出力(W)900 最大トルク(N・m)1.1 コレットサイズ(mm)4,6,10 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000 外径(mm)132 アズワン品番64-8558-97 チャック径(mm)最大:Φ12
1台
669,800 税込736,780
20日以内出荷

電源三相200V仕様です。 主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。 フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。 他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 HSM-2550より剛性、トルク、把握径が大きいタイプです。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。 セット内容コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm 最大出力(W)900 最大トルク(N・m)1.1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~23000 回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000 チャック径(Φmm)最大12 外径(mm)132
1台
689,800 税込758,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル テーパシャンク
モーターユニット・HSMシリーズのテーパーシャンクです。
1本
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル 高速タイプ
テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 5,000~40,000回転までの変速が可能です。1ミリ以下の穴あけや、小径エンドミル加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
付属品コレットチャック4mm、6mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm 全長(mm)170.3 質量(kg)5.6 電源(V)三相200 最大出力(W)410 最大トルク(N・m)0.54 コレットサイズ(mm)4,6 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000 外径(mm)110 アズワン品番64-8559-16 チャック径(mm)最大:Φ6
1台
489,800 税込538,780
20日以内出荷

1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HSM用ツールポストアタッチメントです。 ホルダーガイドの位置を替えることで、芯高が変えられます。
トラスコ品番124-8555 寸法(mm)(取り付け部)Φ100×13、(ホルダーガイド部)24.75×24.75 質量(kg)1.35 適合ホルダHSM アズワン品番64-8733-16
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

電源三相200V仕様です。 専用機、ロボット、フライス、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 チャック能力は最大20mmまで把握できます。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。 セット内容コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm 最大出力(W)900 最大トルク(N・m)1.1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~15000 回転速度(min-1[r.p.m])2500~15000 チャック径(Φmm)最大20 外径(mm)132
1台
699,800 税込769,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源三相200V仕様です。 主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。 フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。 他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途フライスに取り付けての金型加工、精密穴明け加工、バリ取り等の専用機。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。 セット内容コレットチャック4mm、6mm各1個、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm 最大出力(W)410 最大トルク(N・m)0.54 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~40000 回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000 外径(mm)110
1台
499,800 税込549,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HSM-3300シリーズのパワーサプライです。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231 適合機種HSM-3300シリーズ 質量(kg)3.8 電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240) 容量(kVA)【消費電力】1 アズワン品番64-8557-49
1台
199,800 税込219,780
20日以内出荷

HSM-2550シリーズのパワーサプライです。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231 適合機種HSM-2550シリーズ 質量(kg)3.8 電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240) 容量(kVA)【消費電力】1 アズワン品番64-8557-31
1台
219,800 税込241,780
20日以内出荷

HSM-3400シリーズのパワーサプライです。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231 適合機種HSM-3400シリーズ 質量(kg)3.8 電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240) 容量(kVA)【消費電力】1 アズワン品番64-8557-50
1台
199,800 税込219,780
20日以内出荷

モーターユニット・HSMシリーズのツールポストアタッチメントです。 ツールポストアタッチメントを使用して旋盤のサブスピンドルになります。
用途旋盤刃物台取付用。旋盤に取付けて内径研削作業に。 適合機種HSM-2550、HSM-3300、HSM-3400シリーズ 寸法(mm)ホルダーガイド部:24.75×24.75 質量(kg)1.35 取付寸法(mm)Φ100×13
1個
64,980 税込71,478
20日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)HSA05用コレット
サブコレットアーバーHSA05用コレットです。
適合機種HSM-2550、HSM-3300、HSM-3400シリーズ
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電源ユニット 機械装着式h4スピンドル用
電源ユニットです。
幅(mm)68 質量(kg)1.1 高さ(mm)128 奥行(mm)128 消費電力1kVA
1台
89,980 税込98,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源ユニットです。
用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。 トラスコ品番124-8552 適合機種HSM-3400、HSM-3400-NT50U、HSM-3400-B50 セット内容モーターコード5m 幅(mm)68 質量(kg)1.1 高さ(mm)128 奥行(mm)128 電源(V)三相200~240(単相200~240) 消費電力1kVA アズワン品番64-8557-59
1台
89,980 税込98,978
21日以内出荷

関連キーワード