サビ取り・汚れ落とし用工具セット 40本入リューター(日本精密機械工作)¥39,980税込¥43,978
1セット(40本)
3日以内出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
セット内容B1415、B1416、B1418、B1420、B3215、B3216、B3218、B3219、B3220、B6119、B6219、B6319、B6419、F3306、F3308、F3310、F3313、F3315、F8121、F8221、F8351、R4901、R4911、R4921、R4931、S1206、S1212、S1224、S2001、S2002、S2521、S2522、S2541、S2542、S5360、S5362、S5363、S5364、S5366、S5368 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3
研磨用軸付ブラシセットリューター(日本精密機械工作)¥39,980税込¥43,978
1セット(39本)
3日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
セット内容軸付ホイール型Φ20 B1311~B1316〈各1本〉、軸付ホイール型Φ25 B1411~B1416〈各1本〉、軸付ホイール型Φ20ダブル B1511~B1516〈各1本〉、軸付カップ型 B3211~B3216〈各1本〉、軸付エンド型 B4211~B4216〈各1本〉、研磨材入りナイロン B7322・B7326・B7331・B7341〈各1本〉、軸付ベベル型 B7351〈1本〉、スパイラルブラシ B8320~B8360〈各1本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数39本入
軸付ホイールブラシ タンピコリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から6日以内出荷
タンピコ(植物繊維)(パキン)タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般工業用バフ貴金属宝石研磨木材品の艶出し各種洗浄用適合材貴金属、宝石、木材など