カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)
  • SMC(75)
  • (38)
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • NORGREN(8)
  • 京セラ(6)
  • サンドビック(6)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • エスコ(4)
  • コガネイ(4)
  • THK(4)
  • CARLO GAVAZZI(4)
  • ハウステック(4)
  • MCP(4)
  • コクヨ(3)
  • ミヤナガ(3)
  • 馬印(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dm-60」の検索結果

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールツイストドリル リューター(日本精密機械工作)スチールツイストドリルリューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1パック(5本)
当日出荷から9日以内出荷
高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質スチール鋼軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
超硬ツイストドリル リューター(日本精密機械工作)超硬ツイストドリルリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
高品質の超硬合金ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630・BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途合金鋼、各種金属、プラスチックなどの小径穴あけや各種プリント基盤の穴あけに材質超硬合金軸径(Φmm)3.175
高速精密マイクロボール盤 BDM-660 リューター(日本精密機械工作)高速精密マイクロボール盤 BDM-660リューター(日本精密機械工作)
499,800税込549,780
1本
翌日出荷
1mm以下の穴あけに。超硬マイクロドリルに最適です。専用電源を本体に組込んだ省スペース設計。初めての方でも0.5mmの穴あけが出来る高精度仕様。ルーマー型ドリル用
穴あけ能力(mm) 鉄工鋼材:2穴あけ能力(mm) アルミ3テーブルタイプテーブル寸法(mm)180×180電源(V)3相200 50/60Hz定格入力(kVA)1チャック能力(mm)Φ1.0~Φ6.0回転数(min-1[r.p.m])4600~24000
超硬合金ツイストドリルセット リューター(日本精密機械工作)超硬合金ツイストドリルセットリューター(日本精密機械工作)
37,980税込41,778
1セット(20本)
3日以内出荷
高品質の超硬合金製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-660、精密マイクロボール盤BDM-300・BDM-300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
用途合金鋼、各種金属、プラスチックなどの小径穴あけや各種プリント基板の穴あけ用。セット内容T3005、T3006、T3007、T3008、T3009、T3010、T3011、T3012、T3013、T3014、T3015、T3016、T3017、T3018、T3019、T3020、T3021、T3022、T3023、T3024 〈各1本〉、ケース TS-01軸径(Φmm)3.175全長(mm)38セット数20本入
スチール鋼ツイストドリルセット リューター(日本精密機械工作)スチール鋼ツイストドリルセットリューター(日本精密機械工作)
24,980税込27,478
1セット(19本)
3日以内出荷
高品質のスチール鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-660、精密マイクロボール盤BDM-300・BDM-300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。セット内容T2005、T2006、T2007、T2008、T2009、T2010、T2011、T2012、T2013、T2014、T2015、T2016、T2017、T2018、T2019、T2020、T2021、T2022、T2023 〈各1本〉、ケース TS-01軸径(Φmm)2.34全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000セット数19本入
ツイストドリル リューター(日本精密機械工作)ツイストドリルリューター(日本精密機械工作)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質のハイスピード鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質ハイスピード鋼軸径(Φmm)2.34
ツイストドリル 長さ:50 軸径:Φ2.34 リューター(日本精密機械工作)ツイストドリル 長さ:50 軸径:Φ2.34リューター(日本精密機械工作)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに適しています。、高品質のスチール鋼及びハイスピード鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。、高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。、ハイスピード鋼
仕様●長さ:50●先端径:1.0●軸径:Φ2.34●ケース入数:1アズワン品番67-5832-23
関連キーワード
sfm-6006特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sfm-6006