ハンドグラインダーのスタンダード機種。
ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
周波数(Hz)50/60
最大トルク(N・m)0.059
定格電流(A)0.75
定格消費電力(W)68
チャック能力(mm)Φ0.5~6.0
砥石寸法(Φmm)外径最大25まで
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。コレットチャック式。無段変速
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3
入力電圧(V)DC 5~30
無負荷電流(A)0.3
最大負荷電流(A)2.5
最大入力(W)70
最大トルク(N・cm)3.33
1本
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。小形、軽量、コンパクトなボディーの高トルク。
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3
入力電圧(V)DC 5~30
無負荷電流(A)0.27
最大負荷電流(A)1.5
最大入力(W)42
最大トルク(N・cm)2.64
1本
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。コレットチャック式。無段変速。パワーユニットは持ち運びに便利なキャリングハンドル付。正転・逆転が可能です。フットスイッチ(オプション)が使えます。
構成部品LG2M-22+LG2C-22
最大軸径Φ6.35の太い先端工具の使用が出来ます。ハードな加工に最適のハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて高トルク、高回転数が選べます。
寸法L1(mm)91
寸法D(mm)31.6
寸法D1(mm)21
寸法L2(mm)89.8
最大負荷電流(A)4
最大入力(W)80
充電式マイクログラインダー。携帯性に優れ、軽作業に適した機種となります。回転速度0~30000min-1、Φ3.0コレットが装填されております。
また専用キャリングケースにフットスイッチなど、一式がセット販売となっております。
回転数(min-1[r.p.m])0~30000
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
小型、軽量
ソフトスタート、静音、低振動
用途彫刻、プラモデル、木、ガラス、石などのカービング・磨き等
付属品スリーブコレット(Φ2.34mm)×1個、軸付砥石×2本、軸付ブラシ×1本、セラミックゴム砥石×2本
最大トルク(N・m)2
胴径(Φmm)(モータユニット)最大27
定格入力(W)10
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
リューターが長年ノウハウを蓄積した機械装着用h4スピンドルシリーズ!。信頼性の高いh4高周波モータが新登場!。往年の人気シリーズ「リューターフレックス」を融合させたまさに”極(きわみ)”!。静かで耐久度の高いモータ。回転数に応じて安定したトルク出力。回転数2,000~20,000min-1(無段階調整)。操作性抜群!軽量ハンドピース。自由自在!フレキシブルシャフト機構。
用途金型加工業、抜型加工業、石材加工業等での研削・研磨作業に。
仕様別売オプション品:Φ2.34コレットチャック/Φ0.5~4.0ドリルチャックユニット
定格電流(A)モータ:1.3
最大トルク(N・cm)15.7
定格入力容量(kVA)0.9
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
直流モーター ミニペンタイプ。マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。小形、軽量、コンパクトなボディーの高トルク。
構成部品EPM-120+LPC-120
1本
¥83,980
税込¥92,378
6日以内出荷
先端が左右方向に振動し、狭い溝やコーナーの隅の部分等の磨き作業に適しています。左右方向の振幅が0~0.16mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。作業に適した振動数(1000~8000)ストローク/min LEM-08WA)がモーターの回転数に応じて調整出来ます。独特のV溝チャック方式で1.5mmから4.7mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。
付属品先端工具(P4002、W3001、W5001、W5002、W5004)×1
寸法L1(mm)83.5
寸法L2(mm)89.8
振幅(mm)0~1.6
最大入力(W)80
使用スタイルフリーな、NEWタイプのハイブリッドリューター。正転/逆転切替可能。回転数は2ケタデジタル表示。過負荷防止機能内蔵。過充電防止機能内蔵。フットスイッチ使用可能。5種類のリューター工具付属。様々な加工にご使用頂けます。
構成部品LHBM-12+LHBC12
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
直流モーター ゴールド2タイプ。EMGM-22+LG2C-22。マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。
構成部品EMGM-22+LG2C-22
1セット
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3
入力電圧(V)DC 5~30
無負荷電流(A)0.3
最大負荷電流(A)2.5
最大入力(W)70
最大トルク(N・cm)3.33
1本
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
幅広い回転領域の使い易さを追求した、新型ペンタイプグラインダーです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。多種類のハンドピースを用意しましたので、作業に合わせて高トルク、高回転数など、色々な組み合わせが可能です。
寸法L1(mm)83.5
寸法D1(mm)15
超精密マイクロモーターと機械装着用ハンドピースを組み合わせたタイプで、ワンタッチで工具の交換が出来るマルチタイプです。
用途パワーユニット(LEC-900)と接続し、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。
適合機種LEC-900
消費電力(W)80
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
様々なお客様のニーズに対応できるミニエイトシリーズのハイクラスセットです。パワーユニットはデジタル表示可能なLEC-900を標準装備として、モーターユニットも特望の手元スイッチ付タイプ(LEM-30A)、小形ベルトサンダー(BS-12変換プラグ付)また、6mm(最大6.35mm)軸径の工具も使用できるヘビーユニット(HH-72)、深い部分に対応できるロングユニット(HL-73)、研磨に便利な90度アングルハンドピース(HG-9L)、オートクルーズ機能にも使用できるフットコントローラー(FC-90)を揃えました。そして、アクセサリーキットとしてリューター先端工具を専用ケースに用途別にセレクトしました。それらをすべてをリューター特製アルミジェラルミントランクケースに収納したハイクラスセットです。
セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(1種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
1セット
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。小形、軽量90度アングルヘッドです。狭いところや軽作業用として使いやすくなっています。
寸法L1(mm)74
寸法L2(mm)89.8
最大入力(W)80
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。
寸法L2(mm)89.8
最大負荷電流(A)4
最大入力(W)80
ハイクラスセットとして位置付けております。ハーフセット(LES-30A)をさらに深く掘り下げて、こだわりのお客様に対応したデラックス(DX・セット)を準備しました。セラミック砥石及びダイヤモンドヤスリ等が使用できる、前後方向に作動するレシプロ(RE-06)、左右方向に作動する溝研磨に便利なスイングユニット(HW-75)その他、120度ヘッドのアングルハンドピース(HG-12L)なども取り揃え致しました。ハイクラスセットをさらに、バージョンアップさせたデラックス(DX・セット)、ほぼ全てのお客様の要望を実現できる夢のデラックスセット(DX・セット)となります。
セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、レジプロ(RE-06)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(2種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、アングル12Lハンドピース(HG12L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
1セット
¥669,800
税込¥736,780
6日以内出荷
小型軽量のため楽に作業が出来ます。前後方向の振幅が一定で精密な加工に適しています。レシプロ用アジャストホルダーが標準装備のため平型及び丸軸の工具の取付が便利です。アナログ変換プラグ(EP-53)を取り付けることで旧型パワーユニット(LEC-800)でもご利用いただけます。
付属品ホルダー(P7003)
入力電圧(V)DC 3.5~30
振幅数(min-1[回/分])16.6~133
無負荷電流(A)DC 0.13
最大負荷電流(A)2.8
最大入力(W)80
奥まった狭い部分の加工が出来るように、細く、長くした使いやすいハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。コレットチャックの交換によりΦ2.34、Φ3、Φ3.175の軸径の先端工具が使用できます。
寸法L1(mm)118.5
寸法D1(mm)8
ハイブリッド式 充電式、コンセント式(商用電源式)どちらでも使えます。
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3
入力電圧(V)DC 0~12
無負荷電流(A)0.27
最大負荷電流(A)15
最大入力(W)30
最大トルク(N・cm)2.64
1本
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
各種ホイール型工具などを取り付けて使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに
シャンク径(Φmm)2.34
材質超硬
適合材金属・非金属
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用
形状円筒型
砥材セラミック(WA系)
結合剤R(ゴム)
適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに
硬度ハード
材質フェルト
適合材金型・金属・貴金属・非金属など
超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に最適です。30種類の形状を揃えましたので用途に合わせてお使い下さい。
用途超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に
軸径(Φmm)3
全長(mm)44.5
対応材質超硬合金、セラミックス、ガラスなど
セット数30本入
1セット(30本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。※硬度はゴム硬時計による
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに
穴径(Φmm)1.8
材質フェルト
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材金型・金属・貴金属・非金属など
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500
適合材金属・非金属、木材など
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金仕上げ用
砥材シリコン(GC系)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
結合剤R(ゴム)
適合材金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金
材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削
適合材金属・非金属・ガラス・陶磁器
マイクログラインダー用スリーブコレット。
コレットとスリーブコレットのスリットを合わせて使用します。
適合機種3mmコレットを使用する全機種
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ