絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
485件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 6V dc 1.5A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 3A 6V dc 1.5ALITTELFUSE
559税込615
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)3.4幅(mm)1.8寸法(mm)3.4×1.8×0.89高さ(mm)0.89定格電圧6V dc最大電流(A)100保持電流(A)1.5RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)0.3動作電流(A)3最大抵抗(mΩ)110電力損失(W)0.8最小抵抗(Ω)0.04最大動作温度(℃)85
Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 15V dc 1.5A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 3A 15V dc 1.5ALITTELFUSE
689税込758
1袋(10個)
5日以内出荷
長さ(mm)9.4幅(mm)6.71高さ(mm)3定格電圧15V dc最大電流(A)40保持電流(A)1.5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)+85動作時間(s)5動作電流(A)3最大抵抗(mΩ)250電力損失(W)1.9最小抵抗(Ω)0.06最大動作温度(℃)85
Littelfuse リセッタブルヒューズ 250mA 30V dc 0.1A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 250mA 30V dc 0.1ALITTELFUSE
769税込846
1袋(20個)
翌々日出荷
長さ(mm)3.43幅(mm)2.8高さ(mm)0.85定格電圧30V dc最大電流(A)0.416666666666667保持電流(A)0.1RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)250動作温度範囲(℃)+85最大抵抗(Ω)15動作時間(s)1電力損失(W)0.8最小抵抗(Ω)2.1最大動作温度(℃)85
Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 30V dc 1.1A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 30V dc 1.1ALITTELFUSE
569税込626
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)7.4幅(mm)3高さ(mm)14.2定格電圧30V dc最大電流(A)100方向【リード】ラジアル保持電流(A)1.1RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)6.6動作電流(A)2.2最大抵抗(mΩ)170電力損失(W)0.7最小抵抗(Ω)0.07
Littelfuse リセッタブルヒューズ 17A 16V 10A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 17A 16V 10ALITTELFUSE
729税込802
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)16.5幅(mm)3高さ(mm)25.2定格電圧16V最大電流(A)100方向【リード】ラジアル保持電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)6動作電流(A)17最大抵抗(mΩ)10電力損失(W)3.6最小抵抗(Ω)0.005
Littelfuse リセッタブルヒューズ 10A 30V dc 5A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 10A 30V dc 5ALITTELFUSE
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)14幅(mm)3高さ(mm)24.1定格電圧30V dc最大電流(A)100方向【リード】ラジアル保持電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)14.5動作電流(A)10最大抵抗(mΩ)50電力損失(W)3最小抵抗(Ω)0.01
Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.8A 16V dc 0.9A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 1.8A 16V dc 0.9ALITTELFUSE
359税込395
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)7.4幅(mm)3.1高さ(mm)12.2定格電圧16V dc最大電流(A)40方向【リード】ラジアル保持電流(A)0.9RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)1.2動作電流(A)1.8最大抵抗(mΩ)180電力損失(W)0.6最小抵抗(Ω)0.07
リセッタブルヒューズ 5.1A 16V 3A 1袋 5個入 LITTELFUSEリセッタブルヒューズ 5.1A 16V 3A 1袋 5個入LITTELFUSE
519税込571
1袋(5個)
7日以内出荷
PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
仕様●動作電流:5.1A●定格電圧:16V●動作時間:1s●保持電流:3A●電流 Max:100 A●長さ:7.1mm●高さ:11mm●幅:3mm●最小抵抗:0.038Ω●最大抵抗:98mΩ●電力損失:2.3W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6900アズワン品番65-8095-70
リセッタブルヒューズ 6A 60V 3A 1袋 10個入 LITTELFUSEリセッタブルヒューズ 6A 60V 3A 1袋 10個入LITTELFUSE
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ
仕様●動作電流:6A●定格電圧:60V●動作時間:19.8s●保持電流:3A●電流 Max:40 A●長さ:16.5mm●高さ:21.2mm●幅:3mm●最小抵抗:0.03Ω●最大抵抗:80mΩ●電力損失:3.2W●リード方向:ラジアル●コード番号:712-7506アズワン品番65-8090-80
リセッタブルヒューズ 3.2A 60V 1.6A 1袋 10個入 LITTELFUSEリセッタブルヒューズ 3.2A 60V 1.6A 1袋 10個入LITTELFUSE
939税込1,033
1袋(10個)
7日以内出荷
Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ
仕様●動作電流:3.2A●定格電圧:60V●動作時間:9s●保持電流:1.6A●電流 Max:40 A●長さ:12.2mm●高さ:18.3mm●幅:3.81mm●最小抵抗:0.1Ω●最大抵抗:320mΩ●電力損失:2.4W●リード方向:ラジアル●コード番号:712-7492アズワン品番65-8078-68
リセッタブルヒューズ 2.2A 30V dc 1.1A 1袋 10個入 LITTELFUSEリセッタブルヒューズ 2.2A 30V dc 1.1A 1袋 10個入LITTELFUSE
599税込659
1袋(10個)
6日以内出荷
PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
仕様●動作電流:2.2A●定格電圧:30V dc●動作時間:6.6s●保持電流:1.1A●電流 Max:100 A●長さ:7.4mm●高さ:14.2mm●幅:3mm●最小抵抗:0.07Ω●最大抵抗:170mΩ●電力損失:0.7W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6770アズワン品番65-8094-30
リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A 1袋 10個入 LITTELFUSEリセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A 1袋 10個入LITTELFUSE
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ
仕様●動作電流:1A●定格電圧:60V●動作時間:0.8s●保持電流:0.5A●電流 Max:40 A●長さ:7.1mm●高さ:11.43mm●幅:3.56mm●最小抵抗:0.32Ω●最大抵抗:900mΩ●電力損失:1W●リード方向:ラジアル●コード番号:712-7486アズワン品番65-8090-81
リード付ヒューズ 315mA 125V 1袋 10個入 LITTELFUSEリード付ヒューズ 315mA 125V 1袋 10個入LITTELFUSE
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
ULLittelfuse 396シリーズLittelfuse 396シリーズは遅延型ヒューズです。 バッテリ充電器、家庭用電化製品、電源、産業用コントローラに適しています。
仕様●定格電流:315mA●リード方向:ラジアル●定格電圧:125V ac●溶断速度:T●本体材質:ナイロン●本体長さ:8.5mm●本体幅:4mm●本体高さ:8mm●ワイヤ長さ:18.8mm●ワイヤピッチ:5.08mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ワイヤ直径:0.6mm●コード番号:738-3302アズワン品番65-8093-78
リテルヒューズ 管ヒューズ 1.6A 5 x 20mm 250V ac 速断型 1袋 10個入 LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 1.6A 5 x 20mm 250V ac 速断型 1袋 10個入LITTELFUSE
699税込769
1袋(10個)
6日以内出荷
0.1 → 4A:UL、CSA , 1 → 4A:PSE速断型ヒューズ 235シリーズガラス包装ヒューズ
仕様●Nominal Melting I2T (A2sec):2.025全長(mm)20直径(Φmm)5材質(本体)ガラス定格電圧(V)250AC定格電流(A)1.6/AMPERES(20℃)HOLD:3、TRIP:6抵抗(Ω)0.0758コード523-4573動作温度(℃)-55~125環境RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:なし、IPC 材料宣誓書アズワン品番65-8091-86溶断速度F(Fast-Acting)
リセッタブルヒューズ 340mA 60V 0.17A 1袋 10個入 LITTELFUSEリセッタブルヒューズ 340mA 60V 0.17A 1袋 10個入LITTELFUSE
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
PolySwitch XE シリーズPolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS対応(2022
仕様●動作電流:340mA●定格電圧:60V●動作時間:3s●保持電流:0.17A●電流 Max:40 A●長さ:7.4mm●高さ:12.7mm●幅:3mm●最小抵抗:3.3Ω●最大抵抗:8Ω●電力損失:0.48W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6578アズワン品番65-8078-57
リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac 1袋 10個入 LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac 1袋 10個入LITTELFUSE
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
PSE普通溶断型ヒューズ 232シリーズガラス包装ヒューズ
仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:523-4157アズワン品番65-8091-55
基板取り付けヒューズホルダ 15A 32V dc 1袋 10個入 LITTELFUSE基板取り付けヒューズホルダ 15A 32V dc 1袋 10個入LITTELFUSE
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
UL認定、CSA認定MINI®; 自動車用ヒューズ (RS 品番< 219-3536') 219-3536 に使用する基板実装自動車用ヒューズ ホルダMINIヒューズ - 297シリーズ向け 基板実装垂直/水平実装 垂直タイプはスタック可能バージョンに使用
仕様●ヒューズホルダタイプ:基板実装●定格電流:15A●定格電圧:32V dc●コード番号:318-0553アズワン品番65-8090-26
リセッタブルヒューズ 920mA 30V 0.5A 1袋 5個入 LITTELFUSEリセッタブルヒューズ 920mA 30V 0.5A 1袋 5個入LITTELFUSE
429税込472
1袋(5個)
7日以内出荷
UL、CSA、TUVPolySwitch PTCデバイスRHEFシリーズ
仕様●動作電流:920mA●定格電圧:30V●動作時間:2.5s●保持電流:0.5A●電流 Max:40 A●長さ:7.4mm●高さ:12.7mm●幅:3mm●最小抵抗:0.48Ω●最大抵抗:1.1Ω●電力損失:0.9W●リード方向:ラジアル●コード番号:506-971アズワン品番65-8065-56
リセッタブルヒューズ 8A 60V 4A 1袋 10個入 LITTELFUSEリセッタブルヒューズ 8A 60V 4A 1袋 10個入LITTELFUSE
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ
仕様●動作電流:8A●定格電圧:60V●動作時間:24s●保持電流:4A●電流 Max:40 A●長さ:21mm●高さ:24.9mm●幅:3mm●最小抵抗:0.014Ω●最大抵抗:60mΩ●電力損失:3.7W●リード方向:ラジアル●コード番号:712-7509アズワン品番65-8090-79
リセッタブルヒューズ 420mA 24V dc 0.2A 1袋 10個入 LITTELFUSEリセッタブルヒューズ 420mA 24V dc 0.2A 1袋 10個入LITTELFUSE
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
PolySwitch nanoSMDCシリーズ
仕様●動作電流:420mA●定格電圧:24V dc●動作時間:0.1s●保持電流:0.2A●電流 Max:100 A●長さ:3.4mm●高さ:0.82mm●幅:1.8mm●最小抵抗:0.65Ω●最大抵抗:3.1Ω●電力損失:0.6W●動作温度 Max:+85℃●動作温度範囲:最大+85℃●コード番号:506-937アズワン品番65-8065-59
リセッタブルヒューズ 15.3A 16V 9A 1袋 5個入 LITTELFUSEリセッタブルヒューズ 15.3A 16V 9A 1袋 5個入LITTELFUSE
849税込934
1袋(5個)
7日以内出荷
PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
仕様●動作電流:15.3A●定格電圧:16V●動作時間:5.5s●保持電流:9A●電流 Max:100 A●長さ:14mm●高さ:21.7mm●幅:3mm●最小抵抗:0.005Ω●最大抵抗:14mΩ●電力損失:3.3W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6972アズワン品番65-8067-02
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMAJ12CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMAJ12CALITTELFUSE
779税込857
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様ピークパルスパワー消費:400W、最大ピークパルス電流:20.1A、テスト電流:1mA寸法(mm)4.5×2.79×2.084ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応特性SMT双方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、LittelfuseパッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)12最大クランピング電圧(V)19.9最小ブレークダウン電圧(V)13.3最小動作温度(℃)-65
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.2V, SMAJ5.0CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.2V, SMAJ5.0CALITTELFUSE
399税込439
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ピークパルスパワー消費:400W、最大ピークパルス電流:43.5A、SMT双方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、Littelfuseピン数(ピン)2漏れ電流(μA)最大逆:800RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)5最大クランピング電圧(V)9.2最小ブレークダウン電圧(V)6.4方向性タイプ双方向最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-65
リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A 1袋 10個入 LITTELFUSEリセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A 1袋 10個入LITTELFUSE
979税込1,077
1袋(10個)
7日以内出荷
PolySwitch XE シリーズPolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●動作電流:3.2A●定格電圧:72V●動作時間:11.4s●保持電流:1.6A●電流 Max:40 A●長さ:16.3mm●高さ:20.8mm●幅:3mm●最小抵抗:0.09Ω●最大抵抗:220mΩ●電力損失:1.9W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6708アズワン品番65-8094-29
バナナ プラグ 16A ネジ ブラック LITTELFUSEバナナ プラグ 16A ネジ ブラックLITTELFUSE
519税込571
1個
11日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:16A 定格電圧:50V コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 製品群:553 シリーズアズワン品番65-1460-49
バナナ プラグ 16A ネジ レッド LITTELFUSEバナナ プラグ 16A ネジ レッドLITTELFUSE
739税込813
1個
11日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:16A 定格電圧:50V コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:ネジアズワン品番65-1460-50
FUSEHOLDER-OPEN 5X20MM UL94V0 PITCH 22/6 LITTELFUSEFUSEHOLDER-OPEN 5X20MM UL94V0 PITCH 22/6LITTELFUSE
2,798税込3,078
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダアクセサリ種類ヒューズホルダ適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ LITTELFUSELittelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズLITTELFUSE
499税込549
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
Littelfuse 単方向 TVSダイオードアレイ LITTELFUSELittelfuse 単方向 TVSダイオードアレイLITTELFUSE
499税込549
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
Littelfuse 双方向サイリスタ LITTELFUSELittelfuse 双方向サイリスタLITTELFUSE
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
Littelfuse 双方向 TVSダイオードアレイ LITTELFUSELittelfuse 双方向 TVSダイオードアレイLITTELFUSE
1,198税込1,318
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
Littelfuse 取り付けクリップ (DINレールアダプタ) LITTELFUSELittelfuse 取り付けクリップ (DINレールアダプタ)LITTELFUSE
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダアクセサリ:DINレールアダプタ●CSA、UL準拠. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロック. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロックにはオプションのDINレールアダプタが用意されているので、汎用性が高いだけでなく、スリムで場所を取りません。 また、小型ヒューズブロックのLFシリーズはクリップ設計機能を採用して抵抗と熱を低減しているため、寿命も延長されます。. 熱可塑樹脂絶縁材 DINレール取り付けクリップ( ; 360-5670 360-5670 )及びカバープラー( ; 360-7323 360-7323 )対応取付方式-
Littelfuse 酸化金属バリスタ LITTELFUSELittelfuse 酸化金属バリスタLITTELFUSE
489税込538
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Littelfuse 基板取り付けヒューズホルダ LITTELFUSELittelfuse 基板取り付けヒューズホルダLITTELFUSE
489税込538
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
種類ヒューズホルダRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ロータリスイッチ LITTELFUSELittelfuse ロータリスイッチLITTELFUSE
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト定格電流:500 A 、 定格電圧:48V dc 、 深さ:85mm 、 幅:120mm 、 寸法:120 x 85 x 103mm 、 取付穴サイズ:8.5 mm 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 高さ:103mm 、 TRシリーズ500Aマスタ接続解除スイッチ、2極. TRシリーズマスタ接続解除スイッチは、2つの回路又はプラスとマイナス両方の切り替えが必要な用途向けに車両電気システムからすべてのバッテリ電源を切断します。 各回路で連続定格高電流500 Aに対応する優れた耐久性を備えます。 また、IP67 / IP69K等級の防水で、露出した場所に取り付けられます。 あらゆる用途に使用できますが、同時に2つの車両電圧回路(12 Vと24 V)の切り替えにも使用できます。 さらに、オン及びオフ両方の位置にロックアウト / タグアウト機能を備え、南京錠又は錠で安全確保できます。. 特長と利点:. 2つの車両電圧回路を同時に切り替えるときに使用可能 プラス又はマイナスラインいずれかの1つ又は複数のバッテリを接続解除 2つの回路それぞれに高連続定格電流 最大動作電圧: 48 V dc 動作温度範囲: -50 ℃ → +85 ℃ (DC定格 → +105 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リレー LITTELFUSELittelfuse リレーLITTELFUSE
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リード線付リセッタブルヒューズ LITTELFUSELittelfuse リード線付リセッタブルヒューズLITTELFUSE
759税込835
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
種類基板用ヒューズリード線取付方式表面実装
Littelfuse ヒューズホルダクリップ LITTELFUSELittelfuse ヒューズホルダクリップLITTELFUSE
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
種類ヒューズホルダRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ヒューズホルダカバープーラー (取り外しカバー) LITTELFUSELittelfuse ヒューズホルダカバープーラー (取り外しカバー)LITTELFUSE
2,898税込3,188特価
1袋(5個)
当日出荷
仕様●CSA、UL準拠. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロック. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロックにはオプションのDINレールアダプタが用意されているので、汎用性が高いだけでなく、スリムで場所を取りません。 また、小型ヒューズブロックのLFシリーズはクリップ設計機能を採用して抵抗と熱を低減しているため、寿命も延長されます。. 熱可塑樹脂絶縁材 DINレール取り付けクリップ( ; 360-5670 360-5670 )及びカバープラー( ; 360-7323 360-7323 )対応●ACS 600V COVER PULLER 30A 1 POLE種類ヒューズホルダアクセサリ:取り外しカバー極数1最大電流(A)30幅(inch)0.665高さ(inch)1.22長さ(inch)3併用可能製品L60030CとL60030M
Littelfuse ヒューズホルダアクセサリ (フィンガーグリップタイプキャップ) LITTELFUSELittelfuse ヒューズホルダアクセサリ (フィンガーグリップタイプキャップ)LITTELFUSE
2,098税込2,308
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ヒューズホルダアクセサリ:フィンガーグリップタイプキャップ●Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.35x32mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。Littlefuseヒューズホルダを6.35 x 32 mmヒューズと組み合わせて、電気回路を保護することができます。種類ヒューズホルダリード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応