絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
485件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リテルヒューズ 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216004.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216004.MXPLITTELFUSE
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック定格電圧(V)250ac定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ管ヒューズ 125mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.125MXP LITTELFUSEリテルヒューズ管ヒューズ 125mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.125MXPLITTELFUSE
2,198税込2,418
1袋(10個)
欠品中
ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 特長: ガラスカートリッジ 5 x 20 mmカートリッジサイズ T速度定格 耐サージ型 低遮断容量 代表的用途: カートリッジヒューズは、短絡や過電流から電気機器を比較的安価に保護することができ、モータ、エアコン、冷蔵庫、ポンプなどの電気機器の保護に使用可能で、次のような場所で利用されています。 産業用 商用 住宅 / 家庭用 自動車. 追加情報:. ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズには、類似した特性があります。ただし、ヒューズの内側が見えることから、ガラス管ヒューズを選択する可能性があります。中が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 ヒューズのサイズ 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さ約20 mm、直径5 mmとなっています。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、対応する5 x 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズは「T」速度定格です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。急激な高電流が必要な用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破裂せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.125RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217002.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217002.MXPLITTELFUSE
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。装置又は内部回路の保護に最適です。. 特長: ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅キャップ) カートリッジサイズ: 5 x 20 mm 定格速度: F RoHS準拠で鉛フリー 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミック管ヒューズは特性が類似しています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 どのようなサイズがありますか。 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。これらはボードやパネルの保護で普及しており、互換性のある5 x 20ヒューズホルダに適合します。 どのような速度ですか。 この管ヒューズの定格速度は「F」です。速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくないコンポーネントを保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 管ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか。 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ管ヒューズ 200mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.200MXP LITTELFUSEリテルヒューズ管ヒューズ 200mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.200MXPLITTELFUSE
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 440mA 10 x 35mm 1kV ac/dc (速断型) 0FLU.440T LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 440mA 10 x 35mm 1kV ac/dc (速断型) 0FLU.440TLITTELFUSE
4,798税込5,278
1個
当日出荷
UL、CSA. FLU シリーズマルチメータ交換用ヒューズ. Littlefuse FLU シリーズのヒューズは、マルチメータを保護するために特別に設計されています。1000 V ac/dc の定格のため、このシリーズは他のさまざまな用途にも最適です。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 35mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックシリーズ = FLU定格電圧(V)1kac/dc定格電流(A)0.44RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ管ヒューズ 630mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.630MXP LITTELFUSEリテルヒューズ管ヒューズ 630mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.630MXPLITTELFUSE
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.63RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 400mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.400MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 400mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.400MXPLITTELFUSE
549税込604
1袋(10個)
当日出荷
このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。ショートや過電流から装置又は内部回路を保護するのに最適ですこれらは意図的に弱くした部品で、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが溶断した後に回路を回復させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。. 特長 ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルメッキ真鍮キャップ) カートリッジサイズ:5 20 mm 定格速度: RoHS指令に準拠した鉛フリー 用途: カートリッジヒューズは、ショートや過電流から電子機器を保護するための比較的安価な方法です。モータ空調、冷蔵庫、ポンプなどの電化製品を保護するために使用することができます。これらの製品は次のような分野で利用されています。 産業用 商用 住宅 家庭用 自動車 補足: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 ヒューズのサイズ x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、互換性のある5 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「F」です。これは速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくない機器を保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量とは、ヒューズが爆発や破裂などせず、安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 単方向 TVSダイオード LITTELFUSELittelfuse 単方向 TVSダイオードLITTELFUSE
409税込450
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Littelfuse チップヒューズ LITTELFUSELittelfuse チップヒューズLITTELFUSE
809税込890特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
取付方式表面実装
リテルヒューズ ガラス管ヒューズ  (普通溶断) LITTELFUSEリテルヒューズ ガラス管ヒューズ (普通溶断)LITTELFUSE
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
種類ガラス管ヒューズリード線サイズ(mm)Φ5×20
0FLU.440T LITTELFUSE0FLU.440TLITTELFUSE
4,798税込5,278
1個
当日出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000AC/DC定格電流(A)0.44遮断電流(A)10000(@1000AC/DC)リード線サイズ(mm)Φ10.31×34.925RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
489税込538
1袋(10個)
翌々日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 茶長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
1,198税込1,318
1個
当日出荷
リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 緑長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 60A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 60A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
UL認定. Littelfuse Maxiブレードヒューズ. LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。. 自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最大カラー = 青長さ = 29.21mm幅 = 8.85mm高さ = 34.29mm本体材質 = フェノール樹脂溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 30A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 30A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
489税込538
1袋(10個)
7日以内出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 緑長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 5A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 5A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 茶長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 5A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 5A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
429税込472
1袋(10個)
翌々日出荷
MINIFUSE' 297シリーズ. Littelfuse製のMINIヒューズシリーズは、車載回路を保護するための新しい標準です。 このシリーズのミニチュア設計は、消費スペースが小さく、過酷な環境においても高温に対応できます。. 特長: 使用温度範囲: -40 → +125 C SAE J2 077に適合したミニチュアヒューズ 低電圧用途にも使用可能 ボディ厚さ: 3.81 mm 32 V dc
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小カラー = 茶長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃定格電圧(V)32dc定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 100mA 60V 0.05A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 100mA 60V 0.05ALITTELFUSE
549税込604
1袋(10個)
7日以内出荷
PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
仕様動作時間 = 5s保持電流 = 0.05A電流 Max = 40 A長さ = 8mm高さ = 8.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 7.3Ω最大抵抗 = 20Ω電力損失 = 0.22Wリード方向 = ラジアル定格電圧(V)60定格電流(A)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 750mA, 125V 0452.750MRL LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 750mA, 125V 0452.750MRLLITTELFUSE
2,398税込2,638
1袋(10個)
翌々日出荷
CSA、UL準拠. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズ. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズは、優れた耐突入電流性能を備えているため、普通は即断ヒューズが溶断してしまう突入電流にもよく対応し、無駄な溶断を防止します。 幅広い用途に適しています。. 遅延 小型 低温ディレーティング
仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 6.1 x 2.69 x 2.69mm定格電圧(V)125定格電流(A)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ Littelfuse 30A FHAC, 32V dc LITTELFUSEインラインヒューズホルダ Littelfuse 30A FHAC, 32V dcLITTELFUSE
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
リテルヒューズ インライン ATO ヒューズホルダ 20 A / 30 A. リテルヒューズのATOブレードタイプヒューズ用に設計されたインラインヒューズホルダ製品です。FHA シリーズのシングルヒューズホルダには、レギュラーデューティとヘビーデューティの 2 種類があります。レギュラーデューティインラインヒューズホルダは、 1 → 20 A の ATO タイプヒューズを収容するように設計されています。ヘビーデューティインラインヒューズホルダは、定格が25 A / 30 AのATOタイプヒューズに対応するように設計されています。どちらのタイプも、 3.5 インチ(88.9 mm)接続ワイヤ、標準 16 AWG 黒色ワイヤ、ヘビーデューティ 12 AWG オレンジ色ワイヤが付属しています。 高品質な素材から製造されたリテルヒューズATOヒューズホルダーシリーズは、頑丈で高信頼性です。シンプルな設計により、特別な工具を必要とせずに終端処理が簡単に行えます。メンテナンス、修理、新規設計に適しています。. 標準 / 防滴. 用途に応じて、保護機能を強化したヒューズホルダが必要になる場合と、必要がない場合があります。リテルヒューズFHAシリーズは、カバーなし又は過酷な環境での使用に推奨される保護キャップ付きのヒューズホルダを提供します。 パーツナンバーがFHACで始まる テザー付き保護キャップ含む パーツナンバーが0FHAで始まる 保護キャップなし. 特長. 堅牢・高信頼性 コンパクト設計 高品質素材を使用 すばやく簡単に接続可能 標準タイプと防滴タイプを用意 定格: 1 → 30 A ATO自動車用ブレードヒューズに対応. 用途. ATO ヒューズとそのホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路ケーブルを保護するために使用されます。ATOブレードヒューズホルダは、幅広い自動車電装用途で使用されています。主な用途:. 車両配線 自動車回路 オートバイ 農業機械
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATOインジケータ付 = なしシリーズ = FHACインチ定格電圧(V)DC32定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
ベース取り付けヒューズホルダ Littelfuse 500A, 32V dc LITTELFUSEベース取り付けヒューズホルダ Littelfuse 500A, 32V dcLITTELFUSE
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズホルダタイプ = ベース取り付けヒューズサイズ = Mega極数 = 1Pインジケータ付 = なし定格電圧(V)DC32定格電流(A)500RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 125V ac 0233002.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 125V ac 0233002.MXPLITTELFUSE
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)125ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 80mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.080MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 80mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.080MXPLITTELFUSE
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 特長: ガラスカートリッジ 5 x 20 mmカートリッジサイズ T速度定格 耐サージ型 低遮断容量 代表的用途: カートリッジヒューズは、短絡や過電流から電気機器を比較的安価に保護することができ、モータ、エアコン、冷蔵庫、ポンプなどの電気機器の保護に使用可能で、次のような場所で利用されています。 産業用 商用 住宅 / 家庭用 自動車. 追加情報:. ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズには、類似した特性があります。ただし、ヒューズの内側が見えることから、ガラス管ヒューズを選択する可能性があります。中が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 ヒューズのサイズ 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さ約20 mm、直径5 mmとなっています。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、対応する5 x 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズは「T」速度定格です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。急激な高電流が必要な用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破裂せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ管ヒューズ 400mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.400MXP LITTELFUSEリテルヒューズ管ヒューズ 400mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.400MXPLITTELFUSE
2,298税込2,528
1袋(10個)
翌々日出荷
Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218002.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218002.MXPLITTELFUSE
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷
Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ管ヒューズ 315mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0215.315MXP LITTELFUSEリテルヒューズ管ヒューズ 315mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0215.315MXPLITTELFUSE
2,098税込2,308
1袋(10個)
当日出荷
Eaton Bussmann シリーズ耐サージ型( ) HBC セラミックボディ、 x 20 mm. Eaton Bussmann 耐サージセラミックカートリッジヒューズは、電気機器の損傷を防止するように設計されています。これらのヒューズでは、電流がヒューズの定格に達するまで電流を流し、ヒューズが飛んで電気の流れを止めます。このシリーズのセラミックカートリッジヒューズは、 x 20 mm 、定格速度 です。 なぜセラミックカートリッジヒューズを選択するのですか セラミックとガラスカートリッジのヒューズの特性は同等です。セラミックカートリッジのヒューズの容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用できます。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。基板及びパネル保護で広く使用されており、対応する x 20 mm ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「T」です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。この製品は、瞬間的に高電流を流す必要のある用途に適しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 0.5 12 で、システム定格電圧が 250 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミックシリーズ = 215定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.315RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ管ヒューズ 500mA 6.3 x 32mm 250V ac (速断型) 0312.500HXP LITTELFUSEリテルヒューズ管ヒューズ 500mA 6.3 x 32mm 250V ac (速断型) 0312.500HXPLITTELFUSE
879税込967
1袋(10個)
翌々日出荷
Littelfuse即断型3AGヒューズ - 312シリーズ. Littelfuse 312シリーズの即断型3AGヒューズは、常に信頼性の高い性能とコスト効果の高い回路保護を提供し、幅広い用途の要件に対応しています。 用途範囲が幅広く、使いやすいため、標準の即断型ガラスチューブヒューズとして使用することができます。 主に、電気機器の補助的な保護やコンポーネントや内部回路を個別に保護する利用機器としての使用に最適です。
仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスULクラス = UL248-14シリーズ = 312定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216005.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216005.MXPLITTELFUSE
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
Littefuse 216シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの216シリーズの即断型ヒューズは、高電流負荷がかかる用途に最適です。 このシリーズの速断型ヒューズは、セラミック製のボディ構造を備え、高い遮断及び定格電圧に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック定格電圧(V)250ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 6A 5 x 20mm 125V ac 0233006.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 6A 5 x 20mm 125V ac 0233006.MXPLITTELFUSE
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)125ac定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ管ヒューズ 315mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.315MXP LITTELFUSEリテルヒューズ管ヒューズ 315mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.315MXPLITTELFUSE
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.315RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ管ヒューズ 32mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.032MXP LITTELFUSEリテルヒューズ管ヒューズ 32mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.032MXPLITTELFUSE
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.032RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 100mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.100MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 100mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.100MXPLITTELFUSE
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。ショートや過電流から装置又は内部回路を保護するのに最適ですこれらは意図的に弱くした部品で、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが溶断した後に回路を回復させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。. 特長 ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルメッキ真鍮キャップ) カートリッジサイズ:5 20 mm 定格速度: RoHS指令に準拠した鉛フリー 用途: カートリッジヒューズは、ショートや過電流から電子機器を保護するための比較的安価な方法です。モータ空調、冷蔵庫、ポンプなどの電化製品を保護するために使用することができます。これらの製品は次のような分野で利用されています。 産業用 商用 住宅 家庭用 自動車 補足: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 ヒューズのサイズ x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、互換性のある5 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「F」です。これは速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくない機器を保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量とは、ヒューズが爆発や破裂などせず、安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217定格電圧(V)250定格電流(A)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0239001.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0239001.MXPLITTELFUSE
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216001.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216001.MXPLITTELFUSE
2,698税込2,968
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックIEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 2チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ LITTELFUSELittelfuse 2チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイLITTELFUSE
659税込725
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
FHAC0002ZXJ LITTELFUSEFHAC0002ZXJLITTELFUSE
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種類ヒューズホルダ取付方式中継取付定格電圧(V)32DC定格電流(A)30リード線RoHS指令(10物質対応)対応
FHAC0001ZXJ LITTELFUSEFHAC0001ZXJLITTELFUSE
879税込967
1個
欠品中
03453LS1H LITTELFUSE03453LS1HLITTELFUSE
899税込989
1個
翌々日出荷
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 9.2V, SA5.0A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 9.2V, SA5.0ALITTELFUSE
449税込494
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 9.2V●最小ブレークダウン電圧: 6.4V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-204AC●最大逆スタンドオフ電圧: 5V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 500W●最大ピークパルス電流: 55.4A●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +175 ℃mm●直径: 3.6mm●TVSダイオードアキシャル500 W SAシリーズ. LittelfuseのSAシリーズのTVSダイオードは、電気通信、産業、及び消費者向け電子製品などの用途に合わせて設計されています。 SAシリーズのダイオードは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護します。. 特長: ハロゲンフリー RoHS対応 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 単方向及び双方向バージョンを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 37.5V, 1.5KE27CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 37.5V, 1.5KE27CALITTELFUSE
849税込934
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 37.5V●最小ブレークダウン電圧: 25.7V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 23.1V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 40.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +175 ℃mm●最大逆漏れ電流: 1μA●アキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応