絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
485件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Littelfuse リセッタブルヒューズ 600mA 60V dc 0.3A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 600mA 60V dc 0.3ALITTELFUSE
419税込461
1袋(5個)
7日以内出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2016Lシリーズ. Littelfuse 2016LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 3s保持電流 = 0.3A電流 Max = 20 A長さ = 5.44mm高さ = 1.25mm幅 = 4.43mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.5Ω最大抵抗 = 2.3Ω電力損失 = 1.4W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃定格電圧(V)60dc定格電流(A)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 3.2A 30V dc 1.6A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 3.2A 30V dc 1.6ALITTELFUSE
679税込747
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様動作時間 = 8s保持電流 = 1.6A電流 Max = 100 A長さ = 8.9mm高さ = 15.2mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.03Ω最大抵抗 = 110mΩ電力損失 = 0.9Wリード方向 = ラジアルPolySwitch RUEF、RGEFシリーズ定格電圧(V)30dc定格電流(A)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 33V dc 1.1A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 33V dc 1.1ALITTELFUSE
869税込956
1袋(10個)
7日以内出荷
Littelfuse 2016Lシリーズ. Littelfuse 2016Lシリーズは、低電圧用途に対してリセット可能な過電流保護を行います。 低電圧の通信機器の保護、車載電子制御保護、電源付きイーサネットポートの保護に最適です。
仕様動作時間 = 0.5s保持電流 = 1.1A電流 Max = 40 A長さ = 5.44mm高さ = 1.25mm幅 = 4.43mmターミナル材質 = はんだメッキ-銅最小抵抗 = 0.1Ω最大抵抗 = 400mΩ電力損失 = 1.4W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃寸法 = 5.44 x 4.43 x 1.25mm定格電圧(V)33dc定格電流(A)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 800mA 72V 0.4A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 800mA 72V 0.4ALITTELFUSE
599税込659
1袋(10個)
5日以内出荷
PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
仕様動作時間 = 3.8s保持電流 = 0.4A電流 Max = 40 A長さ = 7.6mm高さ = 13.5mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.55Ω最大抵抗 = 1.29Ω電力損失 = 0.56Wリード方向 = ラジアル定格電圧(V)72定格電流(A)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse RFIフィルタ 表面実装 0.06pF LITTELFUSELittelfuse RFIフィルタ 表面実装 0.06pFLITTELFUSE
519税込571
1袋(10個)
7日以内出荷
PulseGuardR ESDサプレッサ. RoHS準拠、ハロゲン・鉛未使用 超低静電容量 低漏洩電流 高速応答時間 双方向 複数の静電気放電への耐性 ピックアンドプレースプロセスに対応
仕様最大定格電圧 = 24 V dc実装タイプ = 表面実装終端スタイル = はんだパッドシリーズ = PGB1長さ = 1.66mm奥行き = 0.84mm高さ = 0.36mm寸法 = 1.66 x 0.84 x 0.36mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ガス放電管,直流放電開始電圧:310V LITTELFUSELittelfuse ガス放電管,直流放電開始電圧:310VLITTELFUSE
129,800税込142,780
1セット(500個)
7日以内出荷
Littelfuse SL1021Aシリーズガス放電管. Littelfuse SL1021AシリーズGDTプラズマアレスタは落雷障害などによる立ち上がりの素早いトランジェントに対し、高性能を発揮します。 Littelfuse SL1021Aシリーズは超低静電容量及び最適化された内部形態により高周波数帯域での低挿入損失を実現します。 さらに、SL1021Aシリーズは極めて頑健であるため、10000 Aものパルスを受けても破壊されません。 用途: ブロードバンド機器、ADSL機器、XDSL機器、衛星及びCATV機器、汎用電気通信機器などです。. 超低挿入損失 極めて優れた応答性で立ち上がりが素早いトランジェントに対応
仕様シリーズ = SL10021Aサプレッサタイプ = 3電極アレスタ最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 310V過電圧 = 550V実装タイプ = ラジアル寸法 = 8.1 (Dia.) x 10.1mmリード間隔 = 4.4mm長さ = 10.1mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ガス放電管,直流放電開始電圧:276V LITTELFUSELittelfuse ガス放電管,直流放電開始電圧:276VLITTELFUSE
129,800税込142,780
1セット(500個)
7日以内出荷
Littelfuse SL1011Aシリーズガス放電管. Littelfuse SL1011AシリーズGDTプラズマアレスタは落雷障害などによる立ち上がりの素早いトランジェントに対し、高性能を発揮します。 Littelfuse SL1011Aシリーズは超低静電容量及び最適化された内部形態により高周波数帯域での低挿入損失を実現します。 さらに、SL1011Aシリーズは極めて頑健であるため、5000 Aものパルスを受けても破壊されません。 用途: ブロードバンド機器、ADSL機器、XDSL機器、衛星及びCATV機器、汎用電気通信機器などです。. 超低挿入損失 極めて優れた応答性で立ち上がりが素早いトランジェントに対応
仕様シリーズ = SL1011Aサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 1kA直流放電開始電圧 = 276V過電圧 = 550V実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6.05mm長さ = 6.05mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse バリスタ バリスタ電圧:26V 最大直流定格電圧:18V, 14.73nF, V22ZA3P LITTELFUSELittelfuse バリスタ バリスタ電圧:26V 最大直流定格電圧:18V, 14.73nF, V22ZA3PLITTELFUSE
37,980税込41,778
1袋(700個)
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 26V最大AC定格電圧 = 14V最大直流定格電圧 = 18V制限電圧 = 43Vクランプ電流 = 10A材料 = 金属Jシリーズ = VA直径 = 17mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 14.73nF厚さ = 5mm寸法 = 17 (Dia.) x 5mmリード間隔 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse バリスタ バリスタ電圧:387 → 473V 最大直流定格電圧:350V, 450pF, V14E275P LITTELFUSELittelfuse バリスタ バリスタ電圧:387 → 473V 最大直流定格電圧:350V, 450pF, V14E275PLITTELFUSE
25,980税込28,578
1袋(700個)
7日以内出荷
Littelfuse 金属酸化物バリスタ - UltraMOV シリーズ. Littelfuse UltraMOV シリーズの MOV は、高いピーク サージ電流定格と優れたエネルギー吸収能力が必要とされる用途に最適な過渡的サージ抑制器です。UltraMOV シリーズの主要用途は、落雷、誘導負荷スイッチング、コンデンサー バンク スイッチングなどに起因する高い過渡的サージ電流の電圧制限を必要とする AC 線間電圧用途であり、その例としては、TVSS、UPS、AC 電源タップ、AC パワーメーターなどがあります。
仕様バリスタ電圧 = 387 → 473V最大AC定格電圧 = 275V最大直流定格電圧 = 350V制限電圧 = 710Vクランプ電流 = 50A材料 = 金属Jシリーズ = E直径 = 17mm最大サージ電流 = 6000A静電容量 = 450pF長さ = 40mm厚さ = 7.3mm寸法 = 17 (Dia.) x 7.3mmリード間隔 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17V, LC03-3.3BTG LITTELFUSELittelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17V, LC03-3.3BTGLITTELFUSE
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
高電流照明保護、Littelfuse. 落雷サージ保護 - LC03-3.3シリーズ. LC03-3.3シリーズは、10/100/1000 BaseTイーサネットや、T3/E3インターフェイスなどの用途に対して過電圧保護を提供します。. 落雷サージ保護 - SP03-3.3シリーズ. Littelfuse製のSP03-3.3シリーズ広帯域保護デバイスは、10/100/1000 BaseTイーサネット、T3/E3 DS3インターフェイス、ADSL2+、VDSL2+などの用途向けに過電圧保護を提供します。
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 17V最小ブレークダウン電圧 = 3.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3Vピン数 = 8ピークパルスパワー消費 = 3300W最大ピークパルス電流 = 100A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃最大逆漏れ電流 = 1μARoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMCJ30A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMCJ30ALITTELFUSE
559税込615
1袋(10個)
5日以内出荷
SMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 48.4V最小ブレークダウン電圧 = 33.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 31A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 7.11mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.3V, SMBJ6.0A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.3V, SMBJ6.0ALITTELFUSE
33,980税込37,378
1セット(3000個)
5日以内出荷
SMT単方向600 W TVSダイオード、SMBJシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 10.3V最小ブレークダウン電圧 = 6.67V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 58.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm長さ = 4.57mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 53.3V, 5KP33CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 53.3V, 5KP33CALITTELFUSE
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
TVSダイオードアキシャル双方向5000 W、5KPシリーズ、Littelfuse. Littelfuseの5KPシリーズは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護するように特別に設計されています。
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 95.7A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 2μARoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0504BAHTG LITTELFUSELittelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0504BAHTGLITTELFUSE
199,800税込219,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
TVSダイオードアレイ、SP05シリーズ. 汎用ESD保護 - SP05シリーズ
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 8.5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5Vピン数 = 5ピークパルスパワー消費 = 0.22WESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃静電容量 = 30pFRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 15V, SP3003-02JTG LITTELFUSELittelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 15V, SP3003-02JTGLITTELFUSE
989税込1,088
1セット(10個)
7日以内出荷
TVSダイオードアレイ、SP30xxシリーズ. 低静電容量ESD保護アレイ SP3003シリーズ0.65 pFダイオードアレイ SP3010シリーズ0.45 pFダイオードアレイ SP3012シリーズ0.5 pFダイオードアレイ
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 15V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353 (SC-70)最大逆スタンドオフ電圧 = 6Vピン数 = 5最大ピークパルス電流 = 2AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃最大逆漏れ電流 = 500nARoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 58.1V, 5KP36CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 58.1V, 5KP36CALITTELFUSE
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
TVSダイオードアキシャル双方向5000 W、5KPシリーズ、Littelfuse. Littelfuseの5KPシリーズは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護するように特別に設計されています。
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 58.1V最小ブレークダウン電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大逆スタンドオフ電圧 = 36Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 87.8A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 2μARoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 344V, P6SMB250A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 344V, P6SMB250ALITTELFUSE
629税込692
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 344V最小ブレークダウン電圧 = 237V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 214Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 1.8A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm最大逆漏れ電流 = 1μASMT単方向600 W TVSダイオード、P6SMBシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオードアレイ, 双方向, 表面実装, 14.5V, SD05C-01FTG LITTELFUSELittelfuse TVSダイオードアレイ, 双方向, 表面実装, 14.5V, SD05C-01FTGLITTELFUSE
59,980税込65,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向、最大クランピング電圧 = 14.5V、実装タイプ = 表面実装、パッケージタイプ = SOD-323、最大逆スタンドオフ電圧 = 5V、ピン数 = 2、ピークパルスパワー消費 = 450W、最大ピークパルス電流 = 30A、ESD保護 = あり、1チップ当たりのエレメント数 = 1、動作温度 Min = -40 ℃、動作温度 Max = +125 ℃mm、高さ = 1.04mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.5V, P6SMB6.8CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.5V, P6SMB6.8CALITTELFUSE
519税込571
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.45V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 58.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm最大逆漏れ電流 = 1mASMT双方向600 W TVSダイオード、P6SMBシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 37.5V, 1.5KE27CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 37.5V, 1.5KE27CALITTELFUSE
849税込934
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 37.5V最小ブレークダウン電圧 = 25.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 23.1Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 40.5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μAアキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMAJ33A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMAJ33ALITTELFUSE
48,980税込53,878
1セット(5000個)
5日以内出荷
SMT単方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 7.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.5 x 2.79 x 2.084mm高さ = 2.087mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 548V, P6SMB400CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 548V, P6SMB400CALITTELFUSE
619税込681
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 548V最小ブレークダウン電圧 = 380V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 342Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 1.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μASMT双方向600 W TVSダイオード、P6SMBシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse サイリスタ, SCR, 65A, 400V, S4065JTP LITTELFUSELittelfuse サイリスタ, SCR, 65A, 400V, S4065JTPLITTELFUSE
249,800税込274,780
1セット(250個)
7日以内出荷
位相制御サイリスタ、Littelfuse. 熱制御やモータ制御などの位相制御用途向けの優れた単方向スイッチです。 高感度ゲートSCRは、マイクロアンペアの電流で簡単にトリガできます。 標準の位相制御SCRは、数マイクロアンペアの電流でトリガできます(1.5 V未満の電位で)。
仕様定格平均オン電流 = 65Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-218X繰返しピーク逆方向電圧 = 400Vサージ電流レーティング = 950A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 50mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 80mAピン数 = 3寸法 = 16 x 4.78 x 21.21mm繰返しピークオフステート電流 = 0.02mARoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 602V, 1.5SMC440A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 602V, 1.5SMC440ALITTELFUSE
839税込923
1袋(10個)
7日以内出荷
SMT単方向1500 W TVSダイオード、1.5SMCシリーズ、Littelfuse
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 602V最小ブレークダウン電圧 = 418V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 376Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μARoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0503BAHTG LITTELFUSELittelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0503BAHTGLITTELFUSE
149,800税込164,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
TVSダイオードアレイ、SP05シリーズ. 汎用ESD保護 - SP05シリーズ
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 8.5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-143最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5Vピン数 = 4ピークパルスパワー消費 = 0.22WESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 3動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.07mm幅 = 1.4mmTVSダイオードアレイ、SP05シリーズ. 汎用ESD保護 - SP05シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 486V, SMCJ300CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 486V, SMCJ300CALITTELFUSE
569税込626
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 486V最小ブレークダウン電圧 = 335V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 300Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 3.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μASMT双方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440CALITTELFUSE
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
アキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 602V最小ブレークダウン電圧 = 418V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 376Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃直径 = 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMCJ24A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMCJ24ALITTELFUSE
599税込659
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 38.9V最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 38.6A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm高さ = 2.417mmSMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.2V, SMDJ5.0CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.2V, SMDJ5.0CALITTELFUSE
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 9.2V最小ブレークダウン電圧 = 6.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 3000W最大ピークパルス電流 = 326.1AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 7.11mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.3V, SMBJ6.0CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.3V, SMBJ6.0CALITTELFUSE
699税込769
1袋(20個)
5日以内出荷
SMBJシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 uA未満(12 Vを超える場合) 基板スペースを最大限に活用するための表面実装用途向け 低プロファイルパッケージ 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 ウィスカ試験 組み込みのストレインリリーフ 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) ピークパルス容量600 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % 標準最大温度係数ΔVBR = 0.1 % x VBR @ 25 ℃ x ΔT ガラス不動態化チップジャンクション はんだ付けに対する耐熱性を保証: 端子で260 ℃/40秒 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 10.3V最小ブレークダウン電圧 = 6.67V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 58.3AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.75 x 3.94 x 2.41mm幅 = 3.94mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 48.4V, SMCJ30CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 48.4V, SMCJ30CALITTELFUSE
81,980税込90,178
1セット(3000個)
5日以内出荷
SMT双方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 48.4V最小ブレークダウン電圧 = 33.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 31A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm高さ = 2.417mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 649V, SMAJ400CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 649V, SMAJ400CALITTELFUSE
359税込395
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 649V最小ブレークダウン電圧 = 447V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 400Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 0.6A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μASMT双方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, 1.5KE6.8A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, 1.5KE6.8ALITTELFUSE
1,298税込1,428
1袋(20個)
5日以内出荷
1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ = VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01)
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.45V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 144.8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 5.3 Dia. x 9.5mmテスト電流 = 10mARoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 77.4V, SMCJ48A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 77.4V, SMCJ48ALITTELFUSE
619税込681
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 77.4V最小ブレークダウン電圧 = 53V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 48Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 19.4A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μASMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 648V, SMCJ400CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 648V, SMCJ400CALITTELFUSE
539税込593
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 648V最小ブレークダウン電圧 = 447V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 400Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mASMT双方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 602V, 1.5SMC440CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 602V, 1.5SMC440CALITTELFUSE
849税込934
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 602V最小ブレークダウン電圧 = 418V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 376Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm最大逆漏れ電流 = 1μASMT双方向1500 W TVSダイオード、1.5SMCシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 713V, SMCJ440CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 713V, SMCJ440CALITTELFUSE
679税込747
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 713V最小ブレークダウン電圧 = 492V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 440Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.1AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.41mm高さ = 2.41mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 41.4V, P6SMB30A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 41.4V, P6SMB30ALITTELFUSE
349税込384
1袋(10個)
7日以内出荷
SMT単方向600 W TVSダイオード、P6SMBシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 41.4V最小ブレークダウン電圧 = 28.5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 25.6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 14.7A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm最大逆漏れ電流 = 1μARoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.5V, P4SMA6.8A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.5V, P4SMA6.8ALITTELFUSE
439税込483
1袋(10個)
7日以内出荷
SMT単方向400 W TVSダイオード、P4SMAシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.45V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 39A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.5 x 2.79 x 2.087mm高さ = 2.087mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMBJ33A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMBJ33ALITTELFUSE
879税込967
1袋(25個)
6日以内出荷
SMT単方向600 W TVSダイオード、SMBJシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 11.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm長さ = 4.57mmRoHS指令(10物質対応)対応