カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • 日本製線(31)
  • COOPER BUSSMANN(19)
  • エスコ(10)
  • EATON(イートン)(7)
  • SIBA(3)
  • RS PRO(2)
  • Mersen(2)
  • 坂詰製作所(1)
  • 三木プーリ(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ユーボン(1)
  • SIEMENS(1)
  • SCHURTER(1)
  • ヒロ・コーポレーション(1)
  • アドウィン(1)
  • マリンテック(1)
  • legrand(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ガラス管ヒューズ 10mm」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リテルヒューズ 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 1kV dc (速断型) 0SPF030.T LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 1kV dc (速断型) 0SPF030.TLITTELFUSE
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
Littelfuse SPFシリーズソーラーヒューズ. 太陽光保護ヒューズのLittelfuse SPFシリーズは、太陽光発電(PV)システムの保護専用に設計されています。 この小型ヒューズファミリーは、逆過電流状態からPVモジュールや導体を安全に保護します。 用途としては、結合器ボックス、インバータ、バッテリ充電コントローラなどが挙げられます。. UL及びIECの両方の太陽光発電規格に適合した仕様 UL2579適合、最大1000 VDC 定格電流オプション: 1 → 30 A
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = SPF定格電圧(V)1kdc定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ管ヒューズ 1A 10 x 38mm 300 V dc, 500V ac (タイムラグ) 0FLQ001.T LITTELFUSEリテルヒューズ管ヒューズ 1A 10 x 38mm 300 V dc, 500V ac (タイムラグ) 0FLQ001.TLITTELFUSE
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
Littelfuse FLQシリーズ小型ヒューズ. Littelfuse FLQシリーズの遅延小型ヒューズを使用すると、突入電流が大きい回路やソレノイド、制御電圧トランスに対し、極めて優れた保護機能を拡充することができます。 小型モータの保護機能拡充にも対応します。. UL及びCSAによる500 V定格を採用しているため、480 Vの回路に使用できます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T本体材質 = メラミンシリーズ = FLQ定格電圧(V)300dc/500ac定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK030.T LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK030.TLITTELFUSE
3,798税込4,178
1個
予約販売
UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK定格電圧(V)500dc/600ac定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK005.T LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 5A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK005.TLITTELFUSE
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK定格電圧(V)500dc/600ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 4A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK004.T LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 4A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK004.TLITTELFUSE
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK定格電圧(V)500dc/600ac定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK025.T LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK025.TLITTELFUSE
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK定格電圧(V)500dc/600ac定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 02163.15MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 02163.15MXPLITTELFUSE
1,998税込2,198
1袋(10個)
予約販売
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックIEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ定格電圧(V)250ac定格電流(A)3.15RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 440mA 10 x 35mm 1kV ac/dc (速断型) 0FLU.440T LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 440mA 10 x 35mm 1kV ac/dc (速断型) 0FLU.440TLITTELFUSE
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
UL、CSA. FLU シリーズマルチメータ交換用ヒューズ. Littlefuse FLU シリーズのヒューズは、マルチメータを保護するために特別に設計されています。1000 V ac/dc の定格のため、このシリーズは他のさまざまな用途にも最適です。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 35mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックシリーズ = FLU定格電圧(V)1kac/dc定格電流(A)0.44RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK002.T LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK002.TLITTELFUSE
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK定格電圧(V)500dc/600ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ管ヒューズ 100mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.100MXP LITTELFUSEリテルヒューズ管ヒューズ 100mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.100MXPLITTELFUSE
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷
ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 特長: ガラスカートリッジ 5 x 20 mmカートリッジサイズ T速度定格 耐サージ型 低遮断容量 代表的用途: カートリッジヒューズは、短絡や過電流から電気機器を比較的安価に保護することができ、モータ、エアコン、冷蔵庫、ポンプなどの電気機器の保護に使用可能で、次のような場所で利用されています。 産業用 商用 住宅 / 家庭用 自動車. 追加情報:. ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズには、類似した特性があります。ただし、ヒューズの内側が見えることから、ガラス管ヒューズを選択する可能性があります。中が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 ヒューズのサイズ 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さ約20 mm、直径5 mmとなっています。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、対応する5 x 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズは「T」速度定格です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。急激な高電流が必要な用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破裂せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ ガラス管ヒューズ 80mA タイムラグ 218シリーズ 5×20mm 250V ac 1袋 10個入 LITTELFUSEリテルヒューズ ガラス管ヒューズ 80mA タイムラグ 218シリーズ 5×20mm 250V ac 1袋 10個入LITTELFUSE
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに適しています。 意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。 ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 6.3A以下IEC, 0.0321 → 10A:UL, CSA、1 → 5A:PSE タイムラグヒューズ 218シリーズ ガラス包装ヒューズ
仕様●入数:1袋(10個入)●定格電流:80mA●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●ヒューズサイズ:5×20mm●直径:5mm●全長:20mm●本体材質:ガラス●遮断容量最大電圧 R:35 A●シリーズ:218●RoHS適合状況:適合(2023年8月時点)●コード番号:541-4151アズワン品番67-7208-34
リテルヒューズ ガラス管ヒューズ 100mA 速断型 6.3x32mm 1袋 10個入 LITTELFUSEリテルヒューズ ガラス管ヒューズ 100mA 速断型 6.3x32mm 1袋 10個入LITTELFUSE
13,980税込15,378
1袋(10個)
6日以内出荷
IEC,UL,CSA,1→10A:PSE 速断型ヒューズ 312シリーズ ガラス包装ヒューズ
仕様●定格電流:100mA●溶断速度:F●ヒューズサイズ:6.3×32mm●直径:6.35mm●全長:31.8mm●本体材質:ガラス●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:262-605アズワン品番68-4149-45
リテルヒューズ 管ヒューズ 11A 10 x 38mm 1kV ac/dc (速断型) 0FLU011.T LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 11A 10 x 38mm 1kV ac/dc (速断型) 0FLU011.TLITTELFUSE
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
UL、CSA. FLU シリーズマルチメータ交換用ヒューズ. Littlefuse FLU シリーズのヒューズは、マルチメータを保護するために特別に設計されています。1000 V ac/dc の定格のため、このシリーズは他のさまざまな用途にも最適です。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV ac/dc本体材質 = セラミックシリーズ = FLU定格電圧(V)1000定格電流(A)11RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 100mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.100MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 100mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.100MXPLITTELFUSE
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。ショートや過電流から装置又は内部回路を保護するのに最適ですこれらは意図的に弱くした部品で、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが溶断した後に回路を回復させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。. 特長 ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルメッキ真鍮キャップ) カートリッジサイズ:5 20 mm 定格速度: RoHS指令に準拠した鉛フリー 用途: カートリッジヒューズは、ショートや過電流から電子機器を保護するための比較的安価な方法です。モータ空調、冷蔵庫、ポンプなどの電化製品を保護するために使用することができます。これらの製品は次のような分野で利用されています。 産業用 商用 住宅 家庭用 自動車 補足: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 ヒューズのサイズ x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、互換性のある5 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「F」です。これは速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくない機器を保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量とは、ヒューズが爆発や破裂などせず、安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217定格電圧(V)250定格電流(A)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK001.T LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 1A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK001.TLITTELFUSE
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK定格電圧(V)500定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 10A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218010.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 10A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218010.MXPLITTELFUSE
1,998税込2,198
1袋(10個)
予約販売
Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 100mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216.100MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 100mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216.100MXPLITTELFUSE
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックシリーズ = 216定格電圧(V)250定格電流(A)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 10A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0215010.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 10A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0215010.MXPLITTELFUSE
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse 215シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの215シリーズ業務用タイムラグヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 215シリーズのヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準に適合 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック定格電圧(V)250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (速断型) LITTELFUSEリテルヒューズ セラミック管ヒューズ (速断型)LITTELFUSE
3,898税込4,288
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (タイムラグ) LITTELFUSEリテルヒューズ セラミック管ヒューズ (タイムラグ)LITTELFUSE(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
リテルヒューズ ガラス管ヒューズ  (タイムラグ) LITTELFUSEリテルヒューズ ガラス管ヒューズ (タイムラグ)LITTELFUSE
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら