Littelfuse SPFシリーズソーラーヒューズ. 太陽光保護ヒューズのLittelfuse SPFシリーズは、太陽光発電(PV)システムの保護専用に設計されています。 この小型ヒューズファミリーは、逆過電流状態からPVモジュールや導体を安全に保護します。 用途としては、結合器ボックス、インバータ、バッテリ充電コントローラなどが挙げられます。. UL及びIECの両方の太陽光発電規格に適合した仕様 UL2579適合、最大1000 VDC 定格電流オプション: 1 → 30 A
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = SPF
定格電圧(V)1kdc
定格電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
種類管型ヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK
定格電圧(V)500dc/600ac
定格電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス
定格電圧(V)125ac
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラスUL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
定格電圧(V)125ac
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス
定格電圧(V)125
定格電流(A)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)0.63
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。装置又は内部回路の保護に最適です。. 特長: ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅キャップ) カートリッジサイズ: 5 x 20 mm 定格速度: F RoHS準拠で鉛フリー 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミック管ヒューズは特性が類似しています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 どのようなサイズがありますか。 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。これらはボードやパネルの保護で普及しており、互換性のある5 x 20ヒューズホルダに適合します。 どのような速度ですか。 この管ヒューズの定格速度は「F」です。速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくないコンポーネントを保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 管ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか。 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)0.63
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
Eaton Bussmann シリーズ耐サージ型( ) HBC セラミックボディ、 x 20 mm. Eaton Bussmann 耐サージセラミックカートリッジヒューズは、電気機器の損傷を防止するように設計されています。これらのヒューズでは、電流がヒューズの定格に達するまで電流を流し、ヒューズが飛んで電気の流れを止めます。このシリーズのセラミックカートリッジヒューズは、 x 20 mm 、定格速度 です。 なぜセラミックカートリッジヒューズを選択するのですか セラミックとガラスカートリッジのヒューズの特性は同等です。セラミックカートリッジのヒューズの容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用できます。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。基板及びパネル保護で広く使用されており、対応する x 20 mm ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「T」です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。この製品は、瞬間的に高電流を流す必要のある用途に適しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 0.5 12 で、システム定格電圧が 250 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミックシリーズ = 215
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)0.63
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
Littelfuse FLQシリーズ小型ヒューズ. Littelfuse FLQシリーズの遅延小型ヒューズを使用すると、突入電流が大きい回路やソレノイド、制御電圧トランスに対し、極めて優れた保護機能を拡充することができます。 小型モータの保護機能拡充にも対応します。. UL及びCSAによる500 V定格を採用しているため、480 Vの回路に使用できます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T本体材質 = メラミンシリーズ = FLQ
定格電圧(V)300dc/500ac
定格電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
関連キーワード