仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 9.2V●最小ブレークダウン電圧: 6.4V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-204AC●最大逆スタンドオフ電圧: 5V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 500W●最大ピークパルス電流: 55.4A●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +175 ℃mm●直径: 3.6mm●TVSダイオードアキシャル500 W SAシリーズ. LittelfuseのSAシリーズのTVSダイオードは、電気通信、産業、及び消費者向け電子製品などの用途に合わせて設計されています。 SAシリーズのダイオードは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護します。. 特長: ハロゲンフリー RoHS対応 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 単方向及び双方向バージョンを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥539
税込¥593
5日以内出荷
仕様ピークパルスパワー消費:400W、最大ピークパルス電流:43.5A、SMT双方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、Littelfuse
ピン数(ピン)2
漏れ電流(μA)最大逆:800
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDO-214AC (SMA)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)5
最大クランピング電圧(V)9.2
最小ブレークダウン電圧(V)6.4
方向性タイプ双方向
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-65
1袋(10個)
¥460
税込¥506
5日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 9.2V最小ブレークダウン電圧 = 6.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 3000W最大ピークパルス電流 = 326.1AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 7.11mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
TVSダイオードアキシャル双方向5000 W、5KPシリーズ、Littelfuse. Littelfuseの5KPシリーズは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護するように特別に設計されています。
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 95.7A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 2μA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
アキシャル単方向5000 W TVSダイオード、5KPシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 95.7A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 2μA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVSダイオードアキシャル双方向5000 W、5KPシリーズ、Littelfuse. Littelfuseの5KPシリーズは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護するように特別に設計されています。
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 58.1V最小ブレークダウン電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大逆スタンドオフ電圧 = 36Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 87.8A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 2μA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様方向性タイプ = 双方向、最大クランピング電圧 = 14.5V、実装タイプ = 表面実装、パッケージタイプ = SOD-323、最大逆スタンドオフ電圧 = 5V、ピン数 = 2、ピークパルスパワー消費 = 450W、最大ピークパルス電流 = 30A、ESD保護 = あり、1チップ当たりのエレメント数 = 1、動作温度 Min = -40 ℃、動作温度 Max = +125 ℃mm、高さ = 1.04mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 64.5V。最小ブレークダウン電圧 = 44.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 40V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 9.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。SMT単方向600 W TVSダイオード、SMBJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,040
税込¥1,144
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 58.1V。最小ブレークダウン電圧 = 40V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 36V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 25.9A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.41mm。幅 = 6.22mm。Littelfuseは、半導体を過渡電圧による損傷から保護するための過渡電圧抑制(TVS)ダイオードに特化した企業です。低インクリメンタルサージ抵抗 単方向 / 双方向極性タイプを用意 逆スタンドオフ電圧範囲: 5 →495 V ピーク電力定格: 400 W → 30 kW 高電流保護: 1 kA、3 kA、6 kA、10 kA、15 kASMCJシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ハロゲンフリー 基板スペースを最適化するための表面実装用途向け 低プロファイルパッケージ 組み込みのストレインリリーフ ガラス不動態化ジャンクション 低インダクタンス 優れたクランプ機能 繰り返し率(デューティサイクル): 0.05 % 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → V(BR)min標準 標準IR: 1 mA未満(10 Vを超える場合) 高温はんだ付け: 端子で250 ℃ / 10秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥700
税込¥770
5日以内出荷
方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 24.4V。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 15V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 16.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.79mm。SMT双方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
TVSダイオードアレイ、SP05シリーズ. 汎用ESD保護 - SP05シリーズ
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 8.5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5Vピン数 = 5ピークパルスパワー消費 = 0.22WESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃静電容量 = 30pF
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 64.5V。最小ブレークダウン電圧 = 44.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 40V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 9.3A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 4.75 x 3.94 x 2.41mm。テスト電流 = 1mA。SMBJシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 uA未満(12 Vを超える場合) 基板スペースを最大限に活用するための表面実装用途向け 低プロファイルパッケージ 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 ウィスカ試験 組み込みのストレインリリーフ 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) ピークパルス容量600 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % 標準最大温度係数ΔVBR = 0.1 % x VBR @ 25 ℃ x ΔT ガラス不動態化チップジャンクション はんだ付けに対する耐熱性を保証: 端子で260 ℃/40秒 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 58.1V●最小ブレークダウン電圧: 40V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧: 36V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 25.9A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -65 ℃●寸法: 7.11×6.22×2.41mm●高さ: 2.41mm●Littelfuseは、半導体を過渡電圧による損傷から保護するための過渡電圧抑制(TVS)ダイオードに特化した企業です。低インクリメンタルサージ抵抗 単方向 / 双方向極性タイプを用意 逆スタンドオフ電圧範囲: 5 →495 V ピーク電力定格: 400 W → 30 kW 高電流保護: 1 kA、3 kA、6 kA、10 kA、15 kASMCJシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ハロゲンフリー 基板スペースを最適化するための表面実装用途向け 低プロファイルパッケージ 組み込みのストレインリリーフ ガラス不動態化ジャンクション 低インダクタンス 優れたクランプ機能 繰り返し率(デューティサイクル): 0.05 % 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → V(BR)min標準 標準IR: 1 mA未満(10 Vを超える場合) 高温はんだ付け: 端子で250 ℃ / 10秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥699
税込¥769
5日以内出荷
方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 24.4V。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 15V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 61.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm。高さ = 2.417mm。SMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥802
税込¥882
5日以内出荷
SMT単方向400 W TVSダイオード、P4SMAシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.45V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 39A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.5 x 2.79 x 2.087mm高さ = 2.087mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.45V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 58.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm最大逆漏れ電流 = 1mASMT双方向600 W TVSダイオード、P6SMBシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥619
税込¥681
5日以内出荷
TVSダイオードアレイ、SP30xxシリーズ. 低静電容量ESD保護アレイ SP3003シリーズ0.65 pFダイオードアレイ SP3010シリーズ0.45 pFダイオードアレイ SP3012シリーズ0.5 pFダイオードアレイ
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 15V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353 (SC-70)最大逆スタンドオフ電圧 = 6Vピン数 = 5最大ピークパルス電流 = 2AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃最大逆漏れ電流 = 500nA
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 49.9V。最小ブレークダウン電圧 = 34.2V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 = 30.8V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 30.5A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 5.3 Dia. x 9.5mm。テスト電流 = 1mA。1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ = VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥830
税込¥913
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 10.5V。最小ブレークダウン電圧 = 6.45V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 144.8A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。サージ電流レーティング = 200A。1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ = VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,427
税込¥1,570
5日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 37.5V●最小ブレークダウン電圧: 25.7V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 23.1V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 40.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +175 ℃mm●最大逆漏れ電流: 1μA●アキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 37.5V最小ブレークダウン電圧 = 25.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 23.1Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 40.5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μAアキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥899
税込¥989
5日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 8.5V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 5.5V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 0.22W●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -40 ℃●寸法: 3.04×2.64×1.02mm●高さ: 1.02mm●TVSダイオードアレイ、SP05シリーズ. 汎用ESD保護 - SP05シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
TVSダイオードアレイ、SP05シリーズ. 汎用ESD保護 - SP05シリーズ
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 8.5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-143最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5Vピン数 = 4ピークパルスパワー消費 = 0.22WESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 3動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.07mm幅 = 1.4mmTVSダイオードアレイ、SP05シリーズ. 汎用ESD保護 - SP05シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ = VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01)
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.45V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 144.8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 5.3 Dia. x 9.5mmテスト電流 = 10mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 49.9V●最小ブレークダウン電圧: 34.2V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 30.8V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 30.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5.3 Dia. x 9.5mm●テスト電流: 1mA●1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ: VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
関連キーワード