6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2016Lシリーズ. Littelfuse 2016LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 3s保持電流 = 0.3A電流 Max = 20 A長さ = 5.44mm高さ = 1.25mm幅 = 4.43mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.5Ω最大抵抗 = 2.3Ω電力損失 = 1.4W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃ 定格電圧(V)60dc 定格電流(A)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
459 税込505
7日以内出荷

0.25 → 6.3A:IEC, 1 → 6.3A:UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 219シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

0.25 → 6.3A:IEC, 1 → 6.3A:UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 219シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

0.25 → 6.3A:IEC, 1 → 6.3A:UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 219シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに適しています。 意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。 ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 6.3A以下IEC, 0.0321 → 10A:UL, CSA、1 → 5A:PSE タイムラグヒューズ 218シリーズ ガラス包装ヒューズ
仕様●入数:1袋(10個入)●定格電流:80mA●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●ヒューズサイズ:5×20mm●直径:5mm●全長:20mm●本体材質:ガラス●遮断容量最大電圧 R:35 A●シリーズ:218●RoHS適合状況:適合(2023年8月時点)●コード番号:541-4151 アズワン品番67-7208-34
1袋(10個)
5,098 税込5,608
欠品中

1袋(10個)ほか
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連カテゴリ