50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

Littefuse 216シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの216シリーズの即断型ヒューズは、高電流負荷がかかる用途に最適です。 このシリーズの速断型ヒューズは、セラミック製のボディ構造を備え、高い遮断及び定格電圧に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

0.25 → 6.3A:IEC, 1 → 6.3A:UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 219シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

Littelfuse 215シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの215シリーズ業務用タイムラグヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 215シリーズのヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準に適合 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)3.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

Littelfuse 215シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの215シリーズ業務用タイムラグヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 215シリーズのヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準に適合 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

0.25 → 6.3A:IEC, 1 → 6.3A:UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 219シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

Littefuse 216シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの216シリーズの即断型ヒューズは、高電流負荷がかかる用途に最適です。 このシリーズの速断型ヒューズは、セラミック製のボディ構造を備え、高い遮断及び定格電圧に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,098 税込2,308
当日出荷

Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
欠品中

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
欠品中

Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)3.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
欠品中

仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックIEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)3.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

IEC, UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 215シリーズ. セラミック包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷

IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
欠品中

このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。装置又は内部回路の保護に最適です。. 特長: ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅キャップ) カートリッジサイズ: 5 x 20 mm 定格速度: F RoHS準拠で鉛フリー 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミック管ヒューズは特性が類似しています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 どのようなサイズがありますか。 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。これらはボードやパネルの保護で普及しており、互換性のある5 x 20ヒューズホルダに適合します。 どのような速度ですか。 この管ヒューズの定格速度は「F」です。速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくないコンポーネントを保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 管ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか。 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
539 税込593
翌々日出荷

0.25 → 6.3A:IEC, 1 → 6.3A:UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 219シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミックIEC, UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 215シリーズ. セラミック包装ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
欠品中

Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

Littelfuse 215シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの215シリーズ業務用タイムラグヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 215シリーズのヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準に適合 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷

PSE。普通溶断型ヒューズ 232シリーズ。ガラス包装ヒューズ
仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:523-4157 アズワン品番65-8091-55
1袋(10個)
1,698 税込1,868
欠品中

0.1 → 4A:UL、CSA , 1 → 4A:PSE。速断型ヒューズ 235シリーズ。ガラス包装ヒューズ
仕様●Nominal Melting I2T (A2sec):2.025 全長(mm)20 直径(Φmm)5 材質(本体)ガラス 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)1.6/AMPERES(20℃)HOLD:3、TRIP:6 抵抗(Ω)0.0758 コード523-4573 動作温度(℃)-55~125 環境RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:なし、IPC 材料宣誓書 アズワン品番65-8091-86 溶断速度F(Fast-Acting)
1袋(10個)
649 税込714
6日以内出荷

仕様●ヒューズホルダタイプ : パネル取り付け●ヒューズサイズ : 5 x 20mm●定格電流 : 10A●定格電圧 : 250V ac●シリーズ : 345mm●Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.35x32mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは●多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。Littlefuseヒューズホルダを6.35 x 32 mmヒューズと組み合わせて●電気回路を保護することができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様●定格電流 : 8A●ヒューズサイズ : 5 x 20mm●溶断速度 : T●定格電圧 : 250V ac●本体材質 : セラミック●IEC, UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 215シリーズ. セラミック包装ヒューズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷

0.25A → 10A:UL 0.25A → 10A:CSA 1A → 10A:PSE。遅断型ヒューズ 326シリーズ。セラミック包装ヒューズ
仕様●定格電流:6.25A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:セラミック●コード番号:263-153 アズワン品番65-8094-27
1袋(10個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに適しています。 意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。 ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 6.3A以下IEC, 0.0321 → 10A:UL, CSA、1 → 5A:PSE タイムラグヒューズ 218シリーズ ガラス包装ヒューズ
仕様●入数:1袋(10個入)●定格電流:80mA●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●ヒューズサイズ:5×20mm●直径:5mm●全長:20mm●本体材質:ガラス●遮断容量最大電圧 R:35 A●シリーズ:218●RoHS適合状況:適合(2023年8月時点)●コード番号:541-4151 アズワン品番67-7208-34
1袋(10個)
5,098 税込5,608
欠品中

仕様●定格電流 : 2A●ヒューズサイズ : 5 x 20mm●溶断速度 : F●定格電圧 : 250V ac●本体材質 : ガラス●Littelfuse 235シリーズ速断型ヒューズ5 x 20 mm. Littelfuseの235シリーズ業務用速断型ヒューズは●幅広い用途の要件に対応すると同時に●確かな性能を発揮します。 235シリーズの速断型ヒューズは●電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され●内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
639 税込703
翌々日出荷


仕様ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:16A●定格電圧:250V●キャップスタイル:スロット●シリーズ:821●インターナショナルプロテクションレート:IP40●保護カテゴリ:PC2●本体材質:ポリアミド●コンタクト材質:錫メッキ-銅合金●Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.35x32mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。Littlefuseヒューズホルダを6.35 x 32 mmヒューズと組み合わせて、電気回路を保護することができます。 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 定格電流(A)16 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
549 税込604
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)