Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 茶長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A
定格電圧(V)32dc
定格電流(A)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
種類ブレードヒューズ
定格電圧(V)32DC
遮断電流(A)1000(@32VDC)
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
リトルヒューズ自動車ヒューズキット. Littelfuse ブランドがお届けするこの自動車用ヒューズキットは、自動車用途向けに特別に設計されていますが、低電圧の電子機器にも使用できます。 MAXI ブレードヒューズを採用し、放熱性が低く、遅延特性に優れた「拡散ピル技術」を採用しています。モータ駆動アプリケーション内の大きな突入電流用にリトルヒューズによって特別に設計されています。. ATOヒューズ用の車載ヒューズキット 品番 219-9556 219-9556 は、便利な仕切りの付いたハードケース: 5 1A 2A 3A 4A 、および 25A ヒューズ 10 5 、 7.5 、 20 ヒューズ 15 10A 15A および 30A ヒューズ. ATOヒューズ用の車載ヒューズキット. ミニヒューズ用の車載ヒューズキット 品番 219-9562 219-9562 は、便利な仕切りの付いたハードケース: 10 2A 3A 4A 5A 7.5A 10A 15A 20A 25A 30A ヒューズ. 各ケース LID には、各コンパートメントのヒューズに関する情報が含まれています。. よくある質問:. 10 2 A、3 A、4 A、5 A、7.5 A、10 A、15 A、20A、25 Aヒューズ. ヒューズキットとは ヒューズキットには、一般的に、一部のヒューズとアクセサリが収納ボックスの形で収納されています。エンジニア、機械工、電気技師および技術者によって一般に使用されて、それらは修理のための適した部品かヒューズにアクセスする便利な方法である。産業に維持および修理のためのキットの在庫があり、通常延長ダウンタイムを防ぐ。 一般的なアプリケーションは、自動車、ラボ、電気修理、およびメンテナンスです。また、ガラス、セラミック、 LBC HBC ATC 、耐サージ、クイックアクティング、カートリッジ、表面実装 (SMD) など、さまざまなタイプのヒューズをご用意しています。多くの場合、キットには電流定格、材料、寸法、トリッピング特性が混在しています。. 各種ヒューズキット. FK1 10 Aヒューズ FK1 15 Aヒューズ FK1 Aヒューズ FK1 7.5 Aヒューズ FKS 10 Aヒューズ FKS 15 Aヒューズ FKS 20 Aヒューズ FKS 25 Aヒューズ FKS 30 Aヒューズ FKS Aヒューズ FKS 7.5 Aヒューズ
仕様ヒューズタイプ = 車載キット内容物 = ヒューズプーラー、ミニブレードヒューズ
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
リトルヒューズ自動車ヒューズキット. Littelfuse ブランドがお届けするこの自動車用ヒューズキットは、自動車用途向けに特別に設計されていますが、低電圧の電子機器にも使用できます。 MAXI ブレードヒューズを採用し、放熱性が低く、遅延特性に優れた「拡散ピル技術」を採用しています。モータ駆動アプリケーション内の大きな突入電流用にリトルヒューズによって特別に設計されています。. ATOヒューズ用の車載ヒューズキット 品番 ; 219-9556 219-9556 は、便利な仕切りの付いたハードケース: 5 x 1A 、 2A 、 3A 、 4A 、および 25A ヒューズ 10 x 5 A 、 7.5 A 、 20 A ヒューズ 15 x 10A 、 15A および 30A ヒューズ. ATOヒューズ用の車載ヒューズキット. ミニヒューズ用の車載ヒューズキット 品番 ; 219-9562 219-9562 は、便利な仕切りの付いたハードケース: 10 x 2A 、 3A 、 4A 、 5A 、 7.5A 、 10A 、 15A 、 20A 、 25A 、 30A ヒューズ. 各ケース LID には、各コンパートメントのヒューズに関する情報が含まれています。. よくある質問:. 10 x 2 A、3 A、4 A、5 A、7.5 A、10 A、15 A、20A、25 Aヒューズ. ヒューズキットとは ヒューズキットには、一般的に、一部のヒューズとアクセサリが収納ボックスの形で収納されています。エンジニア、機械工、電気技師および技術者によって一般に使用されて、それらは修理のための適した部品かヒューズにアクセスする便利な方法である。産業に維持および修理のためのキットの在庫があり、通常延長ダウンタイムを防ぐ。 一般的なアプリケーションは、自動車、ラボ、電気修理、およびメンテナンスです。また、ガラス、セラミック、 LBC 、 HBC 、 ATC 、耐サージ、クイックアクティング、カートリッジ、表面実装 (SMD) など、さまざまなタイプのヒューズをご用意しています。多くの場合、キットには電流定格、材料、寸法、トリッピング特性が混在しています。. 各種ヒューズキット. FK1 10 Aヒューズ FK1 15 Aヒューズ FK1 5 Aヒューズ FK1 7.5 Aヒューズ FKS 10 Aヒューズ FKS 15 Aヒューズ FKS 20 Aヒューズ FKS 25 Aヒューズ FKS 30 Aヒューズ FKS 5 Aヒューズ FKS 7.5 Aヒューズ
仕様ヒューズタイプ = 車載キット内容物 = ATO ブレードヒューズ、ヒューズプラー
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
種類ブレードヒューズ
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。装置又は内部回路の保護に最適です。. 特長: ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅キャップ) カートリッジサイズ: 5 x 20 mm 定格速度: F RoHS準拠で鉛フリー 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミック管ヒューズは特性が類似しています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 どのようなサイズがありますか。 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。これらはボードやパネルの保護で普及しており、互換性のある5 x 20ヒューズホルダに適合します。 どのような速度ですか。 この管ヒューズの定格速度は「F」です。速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくないコンポーネントを保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 管ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか。 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥559
税込¥615
当日出荷
種類基板用ヒューズ
リード線有
取付方式表面実装
動作電流 2.2A。定格電圧 72V。動作時間 8.2s。保持電流 1.1A。電流 Max 40 A。長さ 12.8mm。高さ 17.5mm。幅 3mm。最小抵抗 0.15Ω。最大抵抗 380mΩ。電力損失 1.5W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
動作電流 23.8A。定格電圧 16V。動作時間 9s。保持電流 14A。電流 Max 100 A。長さ 23.5mm。高さ 27.9mm。幅 3.5mm。最小抵抗 0.003Ω。最大抵抗 6mΩ。電力損失 4.6W。リード方向 ラジアル。PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
動作電流 800mA。定格電圧 72V。動作時間 3.8s。保持電流 0.4A。電流 Max 40 A。長さ 7.6mm。高さ 13.5mm。幅 3mm。最小抵抗 0.55Ω。最大抵抗 1.29Ω。電力損失 0.56W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
動作電流 500mA。定格電圧 72V。動作時間 2.5s。保持電流 0.25A。電流 Max 40 A。長さ 7.4mm。高さ 12.7mm。幅 3mm。最小抵抗 1.25Ω。最大抵抗 3Ω。電力損失 0.45W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥539
税込¥593
翌々日出荷
仕様●定格電流: 500mA●定格電圧: 63V●溶断速度: F●本体材質: セラミック●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.63mm●本体高さ: 0.818mm●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +150℃●寸法: 3.2×1.63×0.8179mm●Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズ. Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズは、特に、動作周囲温度が高い(最高150 ℃)回路への過電流を防止するように設計されています。 車載電子機器、LCDディスプレイ、データモデム、サーバー、プリンタ、スキャナなどの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150 ℃ 100 %鉛フリー及びRoHS対応 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
動作電流 20A。定格電圧 32V dc。動作時間 15s。保持電流 10A。電流 Max 100 A。長さ 23.5mm。高さ 27.9mm。幅 4mm。最小抵抗 0.006Ω。最大抵抗 16mΩ。電力損失 7W。リード方向 ラジアル。Tyco PolySwitch PTCデバイスAHEFシリーズ. TE AHEFシリーズのヒューズは車載専用のPolySwitch PPTCデバイスで、PS400規格(自動車産業で使用される電子部品向けのAEC-Q200規格から派生した規格)に適合し、この規格に従って販売されています。 これらの製品が一般的に使用される用途には、テレマティクス、インフォテインメント及びナビゲーションシステム、液晶ディスプレイ(LCD)バックライトヒーター、電源及びシガーライター用のコンセント、プラグ及びアダプタ 充電器、モータ、及びパワードアロック、ミラー、ランバーポンプ、座席、サンルーフ、ウィンドウ、HVACの空気流検出や過電流保護、冷却ファンシステムなどのモータ回路保護が含まれます。. 過電流及び過電圧の保護装置 リセット可能及び使い捨ての過電流装置 幅広いフォームファクタ及び終端方法 これらの製品は、該当する自動車産業の規格に適合 これらの装置は、電子機器の大量アセンブリに対応 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
種類自動車用ヒューズ
定格電圧(V)80DC
定格電流(A)35
リード線無
サイズ(mm)82×20×10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
種類車載ヒューズ
定格電流(A)1・2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30
リード線有
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
種類車載ヒューズ
定格電流(A)2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30
リード線有
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 37.5V●最小ブレークダウン電圧: 25.7V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 23.1V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 40.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +175 ℃mm●最大逆漏れ電流: 1μA●アキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥859
税込¥945
翌々日出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 37.5V最小ブレークダウン電圧 = 25.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 23.1Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 40.5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μAアキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥859
税込¥945
5日以内出荷
SMT単方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 7.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.5 x 2.79 x 2.084mm高さ = 2.087mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
関連キーワード