UL。Littelfuse 396シリーズ。Littelfuse 396シリーズは遅延型ヒューズです。 バッテリ充電器、家庭用電化製品、電源、産業用コントローラに適しています。
仕様●定格電流:315mA●リード方向:ラジアル●定格電圧:125V ac●溶断速度:T●本体材質:ナイロン●本体長さ:8.5mm●本体幅:4mm●本体高さ:8mm●ワイヤ長さ:18.8mm●ワイヤピッチ:5.08mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ワイヤ直径:0.6mm●コード番号:738-3302
アズワン品番65-8093-78
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●ヒューズホルダタイプ:基板実装●ヒューズサイズ:Mini●定格電圧:125V ac●インジケータ付:なし●コンタクト材質:銅合金●Littelfuse ATO及びMINIヒューズホルダ. Littelfuse ATO / MINI ヒューズホルダは、さまざまな要件に最適です。これらのヒューズホルダは、一般に車載用途に使用されており、切れたヒューズをすばやく簡単に交換できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
5日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
サイズ(mm)Φ5×20
UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス
定格電圧(V)125ac
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラスUL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
定格電圧(V)125ac
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス
定格電圧(V)125
定格電流(A)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 特長: ガラスカートリッジ 5 x 20 mmカートリッジサイズ T速度定格 耐サージ型 低遮断容量 代表的用途: カートリッジヒューズは、短絡や過電流から電気機器を比較的安価に保護することができ、モータ、エアコン、冷蔵庫、ポンプなどの電気機器の保護に使用可能で、次のような場所で利用されています。 産業用 商用 住宅 / 家庭用 自動車. 追加情報:. ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズには、類似した特性があります。ただし、ヒューズの内側が見えることから、ガラス管ヒューズを選択する可能性があります。中が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 ヒューズのサイズ 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さ約20 mm、直径5 mmとなっています。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、対応する5 x 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズは「T」速度定格です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。急激な高電流が必要な用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破裂せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)0.125
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
1 → 5 A : PSE 、 0.02 → 5 A : UL 、 CSA. タイムラグ型ヒューズ、 239 シリーズ. ガラス製密閉型ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス
定格電圧(V)125ac
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス
定格電圧(V)125ac
定格電流(A)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
BF2ヒューズホルダについては、品番 ; 548-9199 548-9199 を注文してください. BF2 ヒューズリンク - M8 シリーズ. Littelfuse BF2シリーズは、ボルト止め取り付けの堅牢な小型高電流ストリップヒューズです。このシリーズは、高電流配線保護用、定格電圧は32 Vです。定格電流は100 A → 500 Aです。透明なハウジング素材を備えているためヒューズ切れを簡単に検出できます。. 高電流に対応するための低抵抗M8ボルトでの固定接続 識別カラー付き ヒューズエレメントを確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独でも、インターロックした複数でも使用可能
仕様ヒューズタイプ = BF2カラー = 緑長さ = 67.3mm幅 = 18.8mm高さ = 10.4mm本体材質 = 熱可塑性遮断容量最大電圧 R = 2000 A
定格電圧(V)32dc
定格電流(A)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
BF1 ヒューズホルダについては、品番 548-9183 をご注文ください。 ;. BF1 ヒューズリンク - M5 シリーズ. リテルヒューズ BF1 シリーズは、定格が32V の高電流配線保護用の堅牢なミニチュアボルトオンヒューズです。定格電流 23A - 200A、溶断ヒューズを容易に検知できる透明ハウジング付き。. 高電流のために低抵抗のM5ボルトで固定して接続 色分け ヒューズ素子を確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独または複数をインターロック内で使用できます
仕様ヒューズタイプ = BF1カラー = ピンク長さ = 42mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 42 x 8 x 12mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = BF1遮断容量最大電圧 R = 2000 A
定格電圧(V)32dc
定格電流(A)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 緑長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A
定格電圧(V)32dc
定格電流(A)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
CSA、UL準拠. Littelfuse 154シリーズOMNI-BLOK、ヒューズとホルダの組み合わせ. Littelfuse 154シリーズOMNI-BLOKは、ヒューズとホルダの組み合わせにより、効率の良い設置が可能となる便利なソリューションです。ミニチュアLittelfuse NANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズの代用品として簡単に使用できます。 このシリーズのヒューズとヒューズホルダのコンビネーションは、時間をかけず、効率の良いワンステップで基板に実装できるうえ、将来、ヒューズを交換するときも、基板を傷めるはんだの熱を基板に与えずに交換できます。 幅広い用途に適しています。. ヒューズ交換が簡単 ミニチュアサイズ 超即断型のうえ、遅延オプションの使用も可能 ホルダは、あらゆるNANO ;sup>2 ;/sup>ヒューズ製品に適合するサイズ 低溶断温度ディレーティング 耐熱ヒューズホルダ 260 ℃のリフローが可能なヒューズホルダ
仕様溶断速度 = F本体長さ = 9.73mm本体幅 = 5.03mm本体高さ = 3.81mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 9.73 x 5.03 x 3.81mm
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.125
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
CSA、UL準拠. Littelfuse 451シリーズNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズ. Littelfuse 451シリーズのNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズは、超小型空中配線(WIA)角型表面実装装置で、多種多様な回路2次側の過電流保護用途に最適です。. 超速断型 小型 低温ディレーティング
仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 6.1 x 2.69 x 2.69mm
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
CSA、UL準拠. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズ. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズは、優れた耐突入電流性能を備えているため、普通は即断ヒューズが溶断してしまう突入電流にもよく対応し、無駄な溶断を防止します。 幅広い用途に適しています。. 遅延 小型 低温ディレーティング
仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ターミナル材質 = 金メッキ
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.375
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
CSA、UL準拠. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズ. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズは、優れた耐突入電流性能を備えているため、普通は即断ヒューズが溶断してしまう突入電流にもよく対応し、無駄な溶断を防止します。 幅広い用途に適しています。. 遅延 小型 低温ディレーティング
仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 6.1 x 2.69 x 2.69mm
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
仕様●定格電流: 630mA●定格電圧: 125V●溶断速度: FF●本体材質: セラミック●本体長さ: 6.1mm●本体幅: 2.69mm●本体高さ: 2.69mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●寸法: 6.1×2.69×2.69mm●CSA、UL準拠. Littelfuse 451シリーズNANO 2 表面実装ヒューズ. Littelfuse 451シリーズのNANO 2 表面実装ヒューズは、超小型空中配線(WIA)角型表面実装装置で、多種多様な回路2次側の過電流保護用途に最適です。. 超速断型 小型 低温ディレーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
CSA、UL準拠. Littelfuse 154シリーズOMNI-BLOK、ヒューズとホルダの組み合わせ. Littelfuse 154シリーズOMNI-BLOKは、ヒューズとホルダの組み合わせにより、効率の良い設置が可能となる便利なソリューションです。ミニチュアLittelfuse NANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズの代用品として簡単に使用できます。 このシリーズのヒューズとヒューズホルダのコンビネーションは、時間をかけず、効率の良いワンステップで基板に実装できるうえ、将来、ヒューズを交換するときも、基板を傷めるはんだの熱を基板に与えずに交換できます。 幅広い用途に適しています。. ヒューズ交換が簡単 ミニチュアサイズ 超即断型のうえ、遅延オプションの使用も可能 ホルダは、あらゆるNANO ;sup>2 ;/sup>ヒューズ製品に適合するサイズ 低溶断温度ディレーティング 耐熱ヒューズホルダ 260 ℃のリフローが可能なヒューズホルダ
仕様溶断速度 = F本体長さ = 9.73mm本体幅 = 5.03mm本体高さ = 3.81mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 9.73 x 5.03 x 3.81mm
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.062
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
CSA、UL準拠. Littelfuse 154シリーズOMNI-BLOK、ヒューズとホルダの組み合わせ. Littelfuse 154シリーズOMNI-BLOKは、ヒューズとホルダの組み合わせにより、効率の良い設置が可能となる便利なソリューションです。ミニチュアLittelfuse NANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズの代用品として簡単に使用できます。 このシリーズのヒューズとヒューズホルダのコンビネーションは、時間をかけず、効率の良いワンステップで基板に実装できるうえ、将来、ヒューズを交換するときも、基板を傷めるはんだの熱を基板に与えずに交換できます。 幅広い用途に適しています。. ヒューズ交換が簡単 ミニチュアサイズ 超即断型のうえ、遅延オプションの使用も可能 ホルダは、あらゆるNANO ;sup>2 ;/sup>ヒューズ製品に適合するサイズ 低溶断温度ディレーティング 耐熱ヒューズホルダ 260 ℃のリフローが可能なヒューズホルダ
仕様溶断速度 = T本体長さ = 9.73mm本体幅 = 5.03mm本体高さ = 3.81mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 9.73 x 5.03 x 3.81mm
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
CSA、UL準拠. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズ. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズは、優れた耐突入電流性能を備えているため、普通は即断ヒューズが溶断してしまう突入電流にもよく対応し、無駄な溶断を防止します。 幅広い用途に適しています。. 遅延 小型 低温ディレーティング
仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 6.1 x 2.69 x 2.69mm
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ
仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.65mm本体高さ = 1.524mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃寸法 = 4.83 x 1.65 x 2.03mm
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.375
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
CSA、UL準拠. Littelfuse 154シリーズOMNI-BLOK、ヒューズとホルダの組み合わせ. Littelfuse 154シリーズOMNI-BLOKは、ヒューズとホルダの組み合わせにより、効率の良い設置が可能となる便利なソリューションです。ミニチュアLittelfuse NANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズの代用品として簡単に使用できます。 このシリーズのヒューズとヒューズホルダのコンビネーションは、時間をかけず、効率の良いワンステップで基板に実装できるうえ、将来、ヒューズを交換するときも、基板を傷めるはんだの熱を基板に与えずに交換できます。 幅広い用途に適しています。. ヒューズ交換が簡単 ミニチュアサイズ 超即断型のうえ、遅延オプションの使用も可能 ホルダは、あらゆるNANO ;sup>2 ;/sup>ヒューズ製品に適合するサイズ 低溶断温度ディレーティング 耐熱ヒューズホルダ 260 ℃のリフローが可能なヒューズホルダ
仕様溶断速度 = T本体長さ = 9.73mm本体幅 = 5.03mm本体高さ = 3.81mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 9.73 x 5.03 x 3.81mm
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
CSA、UL準拠. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズ. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズは、優れた耐突入電流性能を備えているため、普通は即断ヒューズが溶断してしまう突入電流にもよく対応し、無駄な溶断を防止します。 幅広い用途に適しています。. 遅延 小型 低温ディレーティング
仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 10000 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 6.1 x 2.69 x 2.69mm
定格電圧(V)125ac
定格電流(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
CSA、UL準拠. Littelfuse 451シリーズNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズ. Littelfuse 451シリーズのNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズは、超小型空中配線(WIA)角型表面実装装置で、多種多様な回路2次側の過電流保護用途に最適です。. 超速断型 小型 低温ディレーティング
仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)125ac
定格電流(A)0.062
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
仕様●定格電流: 500mA●定格電圧: 125V ac/dc●溶断速度: FF●本体材質: セラミック●本体長さ: 6.1mm●本体幅: 2.69mm●本体高さ: 2.69mm●遮断容量最大電圧 R: 50 A @ 125 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●ターミナル材質: 金メッキmm●CSA、UL準拠. Littelfuse 451シリーズNANO 2 表面実装ヒューズ. Littelfuse 451シリーズのNANO 2 表面実装ヒューズは、超小型空中配線(WIA)角型表面実装装置で、多種多様な回路2次側の過電流保護用途に最適です。. 超速断型 小型 低温ディレーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Littelfuse 259 シリーズ Safe-T-Plus ヒューズ. Littelfuse Safe-T-Plus 259 シリーズは、爆発の危険がある環境で電子機器を操作する際の安全性を高めるように設計された、各種の密閉型ヒューズです。
仕様リード方向 = ラジアル溶断速度 = F本体材質 = ナイロン本体長さ = 13mm本体高さ = 8mmワイヤ長さ = 5mmワイヤピッチ = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ワイヤ直径 = 0.63mm
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.062
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様●定格電流: 3A●リード方向: アキシャル●定格電圧: 125V ac/dc●溶断速度: FF●本体直径: 2.8mm●本体長さ: 7.11mm●ワイヤ長さ: 27.78mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●ワイヤ直径: 0.64mm●UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ
仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.584mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ターミナル材質 = 錫・ニッケルメッキ-銅
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
Littelfuse 259 シリーズ Safe-T-Plus ヒューズ. Littelfuse Safe-T-Plus 259 シリーズは、爆発の危険がある環境で電子機器を操作する際の安全性を高めるように設計された、各種の密閉型ヒューズです。
仕様リード方向 = ラジアル溶断速度 = F本体材質 = ナイロン本体長さ = 13mm本体高さ = 8mmワイヤ長さ = 5mmワイヤピッチ = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ワイヤ直径 = 0.63mm
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
仕様●定格電流: 1A●リード方向: アキシャル●定格電圧: 125V ac/dc●溶断速度: FF●本体直径: 2.8mm●本体長さ: 7.11mm●ワイヤ長さ: 27.78mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●ワイヤ直径: 0.64mm●UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
Littelfuse 259 シリーズ Safe-T-Plus ヒューズ. Littelfuse Safe-T-Plus 259 シリーズは、爆発の危険がある環境で電子機器を操作する際の安全性を高めるように設計された、各種の密閉型ヒューズです。
仕様リード方向 = ラジアル溶断速度 = F本体材質 = ナイロン本体長さ = 13mm本体高さ = 8mmワイヤ長さ = 5mmワイヤピッチ = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ワイヤ直径 = 0.63mm
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ
仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.585mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
Littelfuse 259 シリーズ Safe-T-Plus ヒューズ. Littelfuse Safe-T-Plus 259 シリーズは、爆発の危険がある環境で電子機器を操作する際の安全性を高めるように設計された、各種の密閉型ヒューズです。
仕様リード方向 = ラジアル溶断速度 = F本体材質 = ナイロン本体長さ = 13mm本体高さ = 8mmワイヤ長さ = 5mmワイヤピッチ = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ワイヤ直径 = 0.63mm
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
UL. Littelfuse 473シリーズ時間遅延. Littelfuse 473シリーズは遅延型ヒューズです。 省スペースなサブミニチュアから優れた耐突入電流性を必要とする用途に最適です。
仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。
仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体直径 = 2.8mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac動作温度 Min = -55℃シリーズ = 251
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。
仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体直径 = 2.8mm動作温度 Min = -55℃シリーズ = 251℃
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.125
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
MINIFUSE' 297シリーズ. Littelfuse製のMINIヒューズシリーズは、車載回路を保護するための新しい標準です。 このシリーズのミニチュア設計は、消費スペースが小さく、過酷な環境においても高温に対応できます。. 特長: 使用温度範囲: -40 → +125 C SAE J2 077に適合したミニチュアヒューズ 低電圧用途にも使用可能 ボディ厚さ: 3.81 mm 32 V dc
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小カラー = 黄長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A
定格電圧(V)32dc
定格電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
MINIFUSE' 297シリーズ. Littelfuse製のMINIヒューズシリーズは、車載回路を保護するための新しい標準です。 このシリーズのミニチュア設計は、消費スペースが小さく、過酷な環境においても高温に対応できます。. 特長: 使用温度範囲: -40 → +125 C SAE J2 077に適合したミニチュアヒューズ 低電圧用途にも使用可能 ボディ厚さ: 3.81 mm 32 V dc
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小カラー = 紫長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A
定格電圧(V)32dc
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ