「ヒューズ2.5a」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス
定格電圧(V)125
定格電流(A)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス
定格電圧(V)250
定格電流(A)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
長さ(mm)11.4
幅(mm)3
高さ(mm)18.3
定格電圧30V dc
最大電流(A)100
方向【リード】ラジアル
保持電流(A)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
動作時間(s)10.3
動作電流(A)5
最大抵抗(mΩ)70
電力損失(W)1.2
最小抵抗(Ω)0.02
1袋(10個)
¥659
税込¥725
翌々日出荷
長さ(mm)11.4
幅(mm)3
高さ(mm)18.3
定格電圧16V dc
最大電流(A)40
方向【リード】ラジアル
保持電流(A)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
動作時間(s)40
動作電流(A)5
最大抵抗(mΩ)60
電力損失(W)1.2
最小抵抗(Ω)0.02
1袋(5個)
¥449
税込¥494
5日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
サイズ(mm)Φ5×20
関連キーワード