「ヒューズ60a」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - MAXI. Littelfuse の 152 シリーズの Durable インラインパネル取り付けヒューズホルダは、 MAXI ブレードスタイルヒューズで使用できます。60 A ヒューズホルダは、堅牢で信頼性が高く、シンプルな構造で簡単に取り付けることができます。152 シリーズのパネルヒューズホルダは、個別に使用することも、スナップ式でペアにすることもできます。このシリーズのヒューズホルダは、 MAXI ヒューズ用途向けの効率的でシンプルな取り付け方法を提供します。 高品質の熱可塑樹脂製ボディと銅合金製端子から製造されたこのヒューズホルダには、 2.5 ~ 6 mm 2 と 5 ~ 10 mm 2 の 2 種類のサイズのケーブルを取り付けることができます。このため、自動車、船舶、レジャー用途での大電流回路の保護に最適です。 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 頑丈な黒色熱可塑性ボディは UL94HB に達している 銅合金端子 周囲温度範囲: -10 ~ +80 ° C 最大 60 アンペア 最大 32 ボルト MAXI ATC および MAXI ATO スタイルのヒューズに対応可能. 用途. ブレードヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな産業用途や電気用途で使用されています。主な用途:. スタータリレー イグニションリレー 海洋機器 スイッチおよびリレー キャンプとキャラバニング. 製品の内容は何ですか. 152 ヒューズホルダは、個別に、又は固定具付きのキットとして提供されます 部品番号 ; 250-6285 250-6285 ヒューズホルダのみ 部品番号 ; 787-4375 787-4375 ヒューズホルダ、 2.5 ~ 6 mm 2 および 5 ~ 10 mm 2 および M5 x 8 mm ネジ用端子。 品番 ; 894-9587 894-9587 保護機能を強化するクリアなプラスチック製ヒューズカバー(別売り)
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = Maxi対応ヒューズサイズ = Maxi
定格電流(A)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
Littelfuse インラインヒューズホルダ MAXI. Littelfuse MAXI 車載ブレードタイプヒューズ用に設計された各種インラインヒューズホルダです。Littelfuse MAH1 シリーズのインラインヒューズホルダは、高品質素材で製造されており、堅牢で信頼性が高い製品です。シンプルな設計で、特別な工具を必要とせずに終端処理が簡単になります。メンテナンス、修理、新規設計に適しています。 MAXI の配線済みヒューズホルダには、 インチ( 127 mm 6 AWG 黒色ワイヤが付属しています。これにより、既存の電気回路又はまったく新しい設計を終端できます。ホルダのベースにある取り付け穴により、バルクヘッドやシャーシの取り付け用に代替取り付けオプションを利用できます。テザー付きプラスチックキャップを使用すると、ヒューズを使用して、ほこりや湿気の侵入を防止できます。フード下や過酷な環境に最適. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 高品質素材製 スズめっき銅合金端子 すばやく簡単に接続できます 単極ヒューズホルダ MAXI 20 アンペアから 60 アンペアまでのヒューズに適しています 内蔵保護キャップ. 用途. マキシヒューズとホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路配線を保護するために使用されます。マキシブレードヒューズホルダは、さまざまな車載電気用途で使用されています。主な用途:. 車両のワイヤリングルーム 車載回路 オートバイ 農業機械
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = Maxi対応ヒューズサイズ = Maxiインチ
定格電圧(V)DC32
定格電流(A)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
BF1 ヒューズホルダについては、品番 548-9183 をご注文ください。 ;. BF1 ヒューズリンク - M5 シリーズ. リテルヒューズ BF1 シリーズは、定格が32V の高電流配線保護用の堅牢なミニチュアボルトオンヒューズです。定格電流 23A - 200A、溶断ヒューズを容易に検知できる透明ハウジング付き。. 高電流のために低抵抗のM5ボルトで固定して接続 色分け ヒューズ素子を確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独または複数をインターロック内で使用できます
仕様ヒューズタイプ = BF1カラー = 黄長さ = 42mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 42 x 8 x 12mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = BF1遮断容量最大電圧 R = 2000 A
定格電圧(V)32dc
定格電流(A)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
UL認定. Littelfuse Maxiブレードヒューズ. LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。. 自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最大カラー = 青長さ = 29.21mm幅 = 8.85mm高さ = 34.29mm本体材質 = フェノール樹脂溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A
定格電圧(V)32dc
定格電流(A)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
動作電流 10A。定格電圧 60V。動作時間 28s。保持電流 5A。電流 Max 40 A。長さ 24.1mm。高さ 29mm。幅 3mm。最小抵抗 0.012Ω。最大抵抗 50mΩ。電力損失 5W。リード方向 ラジアル。Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
長さ(mm)21
幅(mm)3
高さ(mm)24.9
定格電圧60V
最大電流(A)40
方向【リード】ラジアル
保持電流(A)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作時間(s)24
動作電流(A)8
最大抵抗(mΩ)60
電力損失(W)3.7
最小抵抗(Ω)0.014
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
Littelfuse 2920Lシリーズ. 2920Lシリーズには、中電圧の用途のためにリセット可能な過電流保護があります。 低電圧の通信機器の保護や、車載電子制御モジュールの保護に最適です。
仕様動作時間 = 0.3s保持電流 = 0.75A電流 Max = 10 A長さ = 7.98mm高さ = 1.8mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = はんだメッキ-銅最小抵抗 = 0.3Ω最大抵抗 = 950mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2920℃寸法 = 7.98 x 5.44 x 1.8mm
定格電圧(V)60dc
定格電流(A)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A電流 Max = 10 A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.35Ω最大抵抗 = 1.4Ω電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2829℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃
定格電圧(V)60dc
定格電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥459
税込¥505
翌々日出荷
。Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ
仕様●動作電流:8A●定格電圧:60V●動作時間:24s●保持電流:4A●電流 Max:40 A●長さ:21mm●高さ:24.9mm●幅:3mm●最小抵抗:0.014Ω●最大抵抗:60mΩ●電力損失:3.7W●リード方向:ラジアル●コード番号:712-7509
アズワン品番65-8090-79
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ
仕様●動作電流:6A●定格電圧:60V●動作時間:19.8s●保持電流:3A●電流 Max:40 A●長さ:16.5mm●高さ:21.2mm●幅:3mm●最小抵抗:0.03Ω●最大抵抗:80mΩ●電力損失:3.2W●リード方向:ラジアル●コード番号:712-7506
アズワン品番65-8090-80
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ
仕様●動作電流:3.2A●定格電圧:60V●動作時間:9s●保持電流:1.6A●電流 Max:40 A●長さ:12.2mm●高さ:18.3mm●幅:3.81mm●最小抵抗:0.1Ω●最大抵抗:320mΩ●電力損失:2.4W●リード方向:ラジアル●コード番号:712-7492
アズワン品番65-8078-68
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ
仕様●動作電流:1A●定格電圧:60V●動作時間:0.8s●保持電流:0.5A●電流 Max:40 A●長さ:7.1mm●高さ:11.43mm●幅:3.56mm●最小抵抗:0.32Ω●最大抵抗:900mΩ●電力損失:1W●リード方向:ラジアル●コード番号:712-7486
アズワン品番65-8090-81
1袋(10個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
仕様動作時間 = 5s保持電流 = 0.05A電流 Max = 40 A長さ = 8mm高さ = 8.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 7.3Ω最大抵抗 = 20Ω電力損失 = 0.22Wリード方向 = ラジアル
定格電圧(V)60
定格電流(A)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
長さ(mm)7.98
幅(mm)5.44
寸法(mm)7.98×5.44×3.18
高さ(mm)3.18
定格電圧60V
最大電流(A)0.416666666666667
保持電流(A)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電流(mA)600
最大抵抗(Ω)4.8
動作時間(s)3
電力損失(W)1.7
最小抵抗(Ω)1.2
最大動作温度(℃)85
1袋(10個)
¥749
税込¥824
翌々日出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2016Lシリーズ. Littelfuse 2016LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 3s保持電流 = 0.3A電流 Max = 20 A長さ = 5.44mm高さ = 1.25mm幅 = 4.43mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.5Ω最大抵抗 = 2.3Ω電力損失 = 1.4W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃
定格電圧(V)60dc
定格電流(A)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.14A電流 Max = 10 A長さ = 4.73mm高さ = 1.95mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 1.5Ω最大抵抗 = 6Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃寸法 = 4.73 x 3.41 x 1.95mm
定格電圧(V)60dc
定格電流(A)0.34
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
PolySwitch XE シリーズ。PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS対応(2022
仕様●動作電流:340mA●定格電圧:60V●動作時間:3s●保持電流:0.17A●電流 Max:40 A●長さ:7.4mm●高さ:12.7mm●幅:3mm●最小抵抗:3.3Ω●最大抵抗:8Ω●電力損失:0.48W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6578
アズワン品番65-8078-57
1袋(10個)
¥869
税込¥956
欠品中
種類ヒューズホルダ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード