種類自動車用ヒューズ
定格電圧(V)32DC
定格電流(A)200
遮断電流(A)2000(@32VAC)
リード線無
サイズ(mm)68.58×19.05×10.67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
UL認定. Littelfuse Maxiブレードヒューズ. LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。. 自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最大カラー = ナチュラル長さ = 29.21mm幅 = 8.85mm高さ = 34.29mm本体材質 = フェノール樹脂溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A
定格電圧(V)32dc
定格電流(A)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
FLR 基板実装ヒューズホルダ. 一般的な車載タイプのブレードヒューズで最大電流 30 AのATOヒューズを取り付ける用途に最適です。 低抵抗のヘビーデューティリーフスプリングコンタクト スピゴット付きはんだピン 8 本により卓越した剛性と、ヒューズの断熱運転が可能な優れた熱伝導を実現
仕様コンタクト材質 = 銀メッキ-銅合金
定格電圧(V)AC80
定格電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
翌々日出荷
BF1 ヒューズホルダについては、品番 548-9183 をご注文ください。 ;. BF1 ヒューズリンク - M5 シリーズ. リテルヒューズ BF1 シリーズは、定格が32V の高電流配線保護用の堅牢なミニチュアボルトオンヒューズです。定格電流 23A - 200A、溶断ヒューズを容易に検知できる透明ハウジング付き。. 高電流のために低抵抗のM5ボルトで固定して接続 色分け ヒューズ素子を確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独または複数をインターロック内で使用できます
仕様ヒューズタイプ = BF1カラー = ナチュラル長さ = 42mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 42 x 8 x 12mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = BF1ULクラス = UL 248
定格電圧(V)32dc
定格電流(A)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
ヘビーデューティヒューズベース. 動作範囲: 50 A → 425 A @ 80 V dc (最大) ヘビーデューティヒューズベースによって素早く固定します
仕様ヒューズホルダタイプ = ベース取り付けヒューズサイズ = 62mmコンタクト材質 = 鍛錬用合金
定格電圧(V)AC80
定格電流(A)425
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
仕様●定格電流: 80A●ヒューズタイプ: ヒューズストリップ●定格電圧: 80V dc●色: グレー、白●長さ: 82mm●幅: 22mm●高さ: 10.5mm●全体の寸法: 82×10.5×22mm●本体材質: セラミック●溶断速度: F●ヘビーデューティヒューズベース. 動作範囲: 50 A → 425 A @ 80 V dc (最大) ヘビーデューティヒューズベースによって素早く固定します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
種類自動車用ヒューズ
定格電圧(V)80DC
定格電流(A)35
リード線無
サイズ(mm)82×20×10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ヘビーデューティヒューズベース. 動作範囲: 50 A → 425 A @ 80 V dc (最大) ヘビーデューティヒューズベースによって素早く固定します
仕様ヒューズタイプ = ヒューズストリップカラー = グレー、白長さ = 82mm幅 = 22mm高さ = 10.5mm全体の寸法 = 82 x 10.5 x 22mm本体材質 = セラミック溶断速度 = F
定格電圧(V)80dc
定格電流(A)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Littelfuseボルト止めヒューズ. Littelfuse ハウジングヒューズストリップは、電池式車両に適しています。 定格電流は、35 → 500 A、80 V dcです。 90 °及びストレートフォークタイプのラグを利用できます。 融点エレメントの目視点検が可能な機能を備えています。
仕様ヒューズタイプ = ヒューズストリップブレードサイズ = 通常カラー = 白長さ = 32mm幅 = 20mm高さ = 10.5mm本体材質 = 亜鉛合金溶断速度 = F遮断容量最大電圧 R = 210 A
定格電圧(V)80dc
定格電流(A)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ヘビーデューティヒューズベース. 動作範囲: 50 A → 425 A @ 80 V dc (最大) ヘビーデューティヒューズベースによって素早く固定します
仕様ヒューズタイプ = ヒューズストリップカラー = グレー、白長さ = 82mm幅 = 22mm高さ = 10.5mm全体の寸法 = 82 x 10.5 x 22mm本体材質 = セラミック溶断速度 = F
定格電圧(V)80dc
定格電流(A)425
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●定格電流: 355A●ヒューズタイプ: ヒューズストリップ●定格電圧: 80V dc●色: グレー、白●長さ: 82mm●幅: 22mm●高さ: 10.5mm●全体の寸法: 82×10.5×22mm●本体材質: セラミック●溶断速度: F●ヘビーデューティヒューズベース. 動作範囲: 50 A → 425 A @ 80 V dc (最大) ヘビーデューティヒューズベースによって素早く固定します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに適しています。
意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。
ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。
6.3A以下IEC, 0.0321 → 10A:UL, CSA、1 → 5A:PSE
タイムラグヒューズ 218シリーズ
ガラス包装ヒューズ
仕様●入数:1袋(10個入)●定格電流:80mA●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●ヒューズサイズ:5×20mm●直径:5mm●全長:20mm●本体材質:ガラス●遮断容量最大電圧 R:35 A●シリーズ:218●RoHS適合状況:適合(2023年8月時点)●コード番号:541-4151
アズワン品番67-7208-34
1袋(10個)
¥5,098
税込¥5,608
欠品中
関連キーワード