位相制御サイリスタ、Littelfuse. 熱制御やモータ制御などの位相制御用途向けの優れた単方向スイッチです。 高感度ゲートSCRは、マイクロアンペアの電流で簡単にトリガできます。 標準の位相制御SCRは、数マイクロアンペアの電流でトリガできます(1.5 V未満の電位で)。
仕様定格平均オン電流 = 65Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-218X繰返しピーク逆方向電圧 = 400Vサージ電流レーティング = 950A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 50mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 80mAピン数 = 3寸法 = 16 x 4.78 x 21.21mm繰返しピークオフステート電流 = 0.02mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
位相制御サイリスタ、Littelfuse. 熱制御やモータ制御などの位相制御用途向けの優れた単方向スイッチです。高感度ゲートSCRは、マイクロアンペアの電流で簡単にトリガできます。標準の位相制御SCRは、数マイクロアンペアの電流でトリガできます(1.5 V未満の電位で)。
仕様定格平均オン電流 = 1.5Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = SOT-223繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 15A実装タイプ = 表面実装最大ゲートトリガー電流 = 200μA最大ゲートトリガー電圧 = 0.8V最大保持電流 = 5mAピン数 = 3+Tab寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.7mm動作温度 Min = -40 ℃V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
関連キーワード