Littelfuse リセッタブルヒューズ 20A 32V dc 10ALITTELFUSE7日以内出荷
動作電流 20A<br />定格電圧 32V dc<br />動作時間 15s<br />保持電流 10A<br />電流 Max 100 A<br />長さ 23.5mm<br />高さ 27.9mm<br />幅 4mm<br />最小抵抗 0.006Ω<br />最大抵抗 16mΩ<br />電力損失 7W<br />リード方向 ラジアル<br />Tyco PolySwitch PTCデバイスAHEFシリーズ. TE AHEFシリーズのヒューズは車載専用のPolySwitch PPTCデバイスで、PS400規格(自動車産業で使用される電子部品向けのAEC-Q200規格から派生した規格)に適合し、この規格に従って販売されています。 これらの製品が一般的に使用される用途には、テレマティクス、インフォテインメント及びナビゲーションシステム、液晶ディスプレイ(LCD)バックライトヒーター、電源及びシガーライター用のコンセント、プラグ及びアダプタ 充電器、モータ、及びパワードアロック、ミラー、ランバーポンプ、座席、サンルーフ、ウィンドウ、HVACの空気流検出や過電流保護、冷却ファンシステムなどのモータ回路保護が含まれます。. 過電流及び過電圧の保護装置 リセット可能及び使い捨ての過電流装置 幅広いフォームファクタ及び終端方法 これらの製品は、該当する自動車産業の規格に適合 これらの装置は、電子機器の大量アセンブリに対応 RoHS対応