10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Littelfuse 215シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの215シリーズ業務用タイムラグヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 215シリーズのヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準に適合 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷

IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックIEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)3.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックシリーズ = 216 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

0.1 → 4A:UL、CSA , 1 → 4A:PSE。速断型ヒューズ 235シリーズ。ガラス包装ヒューズ
仕様●Nominal Melting I2T (A2sec):2.025 全長(mm)20 直径(Φmm)5 材質(本体)ガラス 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)1.6/AMPERES(20℃)HOLD:3、TRIP:6 抵抗(Ω)0.0758 コード523-4573 動作温度(℃)-55~125 環境RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:なし、IPC 材料宣誓書 アズワン品番65-8091-86 溶断速度F(Fast-Acting)
1袋(10個)
699 税込769
6日以内出荷

PSE。普通溶断型ヒューズ 232シリーズ。ガラス包装ヒューズ
仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:523-4157 アズワン品番65-8091-55
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに適しています。 意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。 ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 6.3A以下IEC, 0.0321 → 10A:UL, CSA、1 → 5A:PSE タイムラグヒューズ 218シリーズ ガラス包装ヒューズ
仕様●入数:1袋(10個入)●定格電流:80mA●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●ヒューズサイズ:5×20mm●直径:5mm●全長:20mm●本体材質:ガラス●遮断容量最大電圧 R:35 A●シリーズ:218●RoHS適合状況:適合(2023年8月時点)●コード番号:541-4151 アズワン品番67-7208-34
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)