種類管型ヒューズ
Littelfuse 215シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの215シリーズ業務用タイムラグヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 215シリーズのヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準に適合 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK
定格電圧(V)500dc/600ac
定格電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)125AC/DC
定格電流(A)0.125
遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC)
リード線有
サイズ(mm)Φ8×13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)125AC/DC
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC)
リード線有
サイズ(mm)Φ8×13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)125AC/DC
定格電流(A)0.25
遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC)
リード線有
サイズ(mm)Φ8×13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)125AC/DC
定格電流(A)0.062
遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC)
リード線有
サイズ(mm)Φ8×13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
関連キーワード