「袋 40l」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
リード線無
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 540V最大AC定格電圧 = 320V最大直流定格電圧 = 420V制限電圧 = 810Vクランプ電流 = 100A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 23mm最大サージ電流 = 6500A静電容量 = 750pF長さ = 40.5mm厚さ = 5.6mm寸法 = 23 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(400個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 825V最大AC定格電圧 = 480V最大直流定格電圧 = 640V制限電圧 = 1240Vクランプ電流 = 50Aエネルギー = 105Jシリーズ = LA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 270pF長さ = 32mm厚さ = 7.3mm寸法 = 17 (Dia.) x 7.3mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(600個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 354 → 413V最大AC定格電圧 = 250V最大直流定格電圧 = 330V制限電圧 = 620Vクランプ電流 = 100A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 23mm最大サージ電流 = 6500A静電容量 = 1nF長さ = 40.5mm厚さ = 5.6mm寸法 = 23 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 910V最大AC定格電圧 = 510V最大直流定格電圧 = 675V制限電圧 = 1350Vクランプ電流 = 50A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 250pF長さ = 40mm厚さ = 7.3mm寸法 = 17 (Dia.) x 7.3mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
仕様●バリスタ電圧: 610 → 720V●最大AC定格電圧: 420V●最大直流定格電圧: 560V●制限電圧: 1060V●クランプ電流: 100A●材料: 金属J●シリーズ: LA●直径: 23mm●最大サージ電流: 6500A●静電容量: 600pF●長さ: 40.5mm●厚さ: 7.3mm●寸法: 23 (Dia.) x 7.3mm●リード間隔: 8.5mm●Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(400個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1210Lシリーズ. Littelfuse 1210LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 0.02s保持電流 = 0.2A電流 Max = 10 A長さ = 3.43mm高さ = 1mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.8Ω最大抵抗 = 5Ω電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1210℃シリーズ = 1210L
定格電圧(V)30dc
定格電流(A)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
Littelfuse 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812Lシリーズは、小型設計で過電流保護に高速応答します。 このヒューズは、限られたスペースで高温のはんだを使用する場合に最適です。. 用途: マザーボードに対するプラグアンドプレイ保護。 USB周辺機器。 PCIカード。 ゲームコンソールのポート保護。
仕様動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 1mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = はんだメッキ-銅最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃シリーズ = 1812L
定格電圧(V)30dc
定格電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1210Lシリーズ. Littelfuse 1210LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.05A電流 Max = 10 A長さ = 3.43mm高さ = 1.25mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 3.6Ω最大抵抗 = 50Ω電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1210℃シリーズ = 1210L
定格電圧(V)30dc
定格電流(A)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
仕様●動作電流: 1.5A●定格電圧: 33V dc●動作時間: 0.2s●保持電流: 0.75A●電流 Max: 20 A●長さ: 4.73mm●高さ: 1.55mm●幅: 3.41mm●ターミナル材質: 錫メッキ-銅●最小抵抗: 0.11Ω●最大抵抗: 400mΩ●電力損失: 0.8W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1812℃●動作温度範囲: -40 → +85 ℃mm●Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
仕様●動作電流: 0.29A●定格電圧: 30V dc●動作時間: 0.2s●保持電流: 0.125A●電流 Max: 100 A●長さ: 3.5mm●高さ: 1.45mm●幅: 1.8mm●ターミナル材質: 錫メッキ-銅●最小抵抗: 1.5Ω●最大抵抗: 6Ω●電力損失: 0.6W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1206℃●動作温度範囲: -40 → +85 ℃mm●Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1206Lシリーズ. Littelfuse 1206LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥719
税込¥791
翌々日出荷
仕様●動作電流: 0.42A●定格電圧: 24V dc●動作時間: 0.1s●保持電流: 0.2A●電流 Max: 100 A●長さ: 3.4mm●高さ: 0.75mm●幅: 1.8mm●ターミナル材質: はんだメッキ-銅●最小抵抗: 0.65Ω●最大抵抗: 2.6Ω●電力損失: 0.6W●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●シリーズ: 1206Lmm●Littelfuse 1206Lシリーズ. Littelfuse 1206Lシリーズでは、表面実装のリセット可能な過電流保護を実現し、小型であるため、スペースが限られた用途に最適です。 1206Lは故障電流に対して高速で反応し、低抵抗で低プロファイルです。. 用途: USB周辺機器。 携帯電話。 PDA。 ゲームコンソールのポート保護。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
仕様●動作電流: 1.5A●定格電圧: 8V dc●動作時間: 0.2s●保持電流: 0.75A●電流 Max: 100 A●長さ: 3.4mm●高さ: 0.75mm●幅: 1.8mm●ターミナル材質: はんだメッキ-銅●最小抵抗: 0.09Ω●最大抵抗: 290mΩ●電力損失: 0.6W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1206℃●シリーズ: 1206Lmm●Littelfuse 1206Lシリーズ. Littelfuse 1206Lシリーズでは、表面実装のリセット可能な過電流保護を実現し、小型であるため、スペースが限られた用途に最適です。 1206Lは故障電流に対して高速で反応し、低抵抗で低プロファイルです。. 用途: USB周辺機器。 携帯電話。 PDA。 ゲームコンソールのポート保護。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥709
税込¥780
翌々日出荷
仕様●バリスタ電圧: 420 → 517V●最大AC定格電圧: 300V●最大直流定格電圧: 405V●制限電圧: 775V●クランプ電流: 10A●材料: 金属J●シリーズ: LA●直径: 9mm●最大サージ電流: 1200A●静電容量: 70pF●長さ: 32mm●厚さ: 5.6mm●寸法: 9 (Dia.) x 5.6mm●リード間隔: 6mm●Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1500個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●動作電流: 0.75A●定格電圧: 16V dc●動作時間: 0.1s●保持電流: 0.35A●電流 Max: 100 A●長さ: 3.5mm●高さ: 0.75mm●幅: 1.8mm●ターミナル材質: 錫メッキ-銅●最小抵抗: 0.3Ω●最大抵抗: 1.2Ω●電力損失: 0.6W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1206℃●シリーズ: 1206Lmm●Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1206Lシリーズ. Littelfuse 1206LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥769
税込¥846
翌々日出荷
仕様●動作電流: 1A●定格電圧: 6V dc●動作時間: 0.1s●保持電流: 0.5A●電流 Max: 100 A●長さ: 3.4mm●高さ: 0.75mm●幅: 1.8mm●ターミナル材質: 錫メッキ-銅●最小抵抗: 0.15Ω●最大抵抗: 700mΩ●電力損失: 0.6W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1206℃●寸法: 3.4×1.8×0.75mm●Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1206Lシリーズ. Littelfuse 1206LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 670 → 790V最大AC定格電圧 = 480V最大直流定格電圧 = 640V制限電圧 = 1160Vクランプ電流 = 100A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 23mm最大サージ電流 = 6500A静電容量 = 550pF長さ = 40.5mm厚さ = 7.3mm寸法 = 23 (Dia.) x 7.3mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(400個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 0805Lシリーズ. Littelfuse 0805LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.1A電流 Max = 100 A長さ = 2.2mm高さ = 1mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 1Ω最大抵抗 = 6Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805℃シリーズ = 0805L
定格電圧(V)15dc
定格電流(A)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様●動作電流: 4A●定格電圧: 15V dc●動作時間: 5s●保持電流: 2A●電流 Max: 40 A●長さ: 7.98mm●高さ: 1.25mm●幅: 5.44mm●ターミナル材質: はんだメッキ-銅●最小抵抗: 0.05Ω●最大抵抗: 125mΩ●電力損失: 1.5W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 2920℃●シリーズ: 2920Lmm●Littelfuse 2920Lシリーズ. 2920Lシリーズには、中電圧の用途のためにリセット可能な過電流保護があります。 低電圧の通信機器の保護や、車載電子制御モジュールの保護に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●動作電流: 1.95A●定格電圧: 33V dc●動作時間: 0.5s●保持電流: 1.1A●電流 Max: 20 A●長さ: 4.73mm●高さ: 2mm●幅: 3.41mm●ターミナル材質: 錫メッキ-銅●最小抵抗: 0.06Ω●最大抵抗: 200mΩ●電力損失: 0.8W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1812℃●寸法: 4.73×3.41×2mm●Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥839
税込¥923
翌々日出荷
仕様●動作電流: 0.50A●定格電圧: 16V dc●動作時間: 0.08s●保持電流: 0.25A●電流 Max: 100 A●長さ: 3.5mm●高さ: 1mm●幅: 1.8mm●ターミナル材質: 錫メッキ-銅●最小抵抗: 0.55Ω●最大抵抗: 2.3Ω●電力損失: 0.6W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1206℃●寸法: 3.5×1.8×1mm●Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1206Lシリーズ. Littelfuse 1206LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
関連キーワード