Littelfuse 467シリーズ. Littelfuse 467シリーズは、超小型の表面実装ヒューズで速断型保護を行います。 薄膜のデバイスは、スペースが最優先に考慮される携帯型の電子機器に対して設計されています。. 保護用途: 携帯電話。 バッテリパック。 デジタルカメラ。 ハードディスクドライブ。
仕様溶断速度 = F本体材質 = スズコーティング銅本体長さ = 1.6mm本体幅 = 0.813mm本体高さ = 0.305mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 32 V ac/dc動作温度 Min = -55℃シリーズ = 467℃抵抗 = 545mΩ
定格電圧(V)32
定格電流(A)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Littelfuse 456シリーズNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズ. Littelfuse 456シリーズのNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズは、小型ながら高電流対応のデバイスで、極めて大きな電流要件をサポートし、さまざまな用途で活躍するよう設計されています。 このヒューズは、鉛フリーはんだ合金や鉛フリーはんだで組み立てるときの高温プロファイルに完全対応しているため、極めてフレキシブルかつ簡単に使用できます。. 超速断型 小型
仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体長さ = 12.5mm本体幅 = 4.445mm本体高さ = 4.445mm遮断容量最大電圧 R = 180 A @ 72 V dc 、 600 A @ 60 V dc動作温度 Min = -55℃シリーズ = 456℃抵抗 = 1.05mΩ
定格電圧(V)72
定格電流(A)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
関連キーワード