68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類自動車用ヒューズ 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)100 遮断電流(A)2000(@32VAC) リード線 サイズ(mm)68.58×19.05×10.67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷

リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 黄長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)


1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップは別売り. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.3 x 32 mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm取付タイプ = PCB取付けヒューズタイプ = カートリッジクリップ材質 = ばね黄銅幅 = 5.94mm長さ = 4.5mm高さ = 10.6mmシリーズ = 100A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
549 税込604
翌々日出荷

BF2ヒューズホルダについては、品番 ; 548-9199 548-9199 を注文してください. BF2 ヒューズリンク - M8 シリーズ. Littelfuse BF2シリーズは、ボルト止め取り付けの堅牢な小型高電流ストリップヒューズです。このシリーズは、高電流配線保護用、定格電圧は32 Vです。定格電流は100 A → 500 Aです。透明なハウジング素材を備えているためヒューズ切れを簡単に検出できます。. 高電流に対応するための低抵抗M8ボルトでの固定接続 識別カラー付き ヒューズエレメントを確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独でも、インターロックした複数でも使用可能
仕様ヒューズタイプ = BF2カラー = グレー長さ = 67.3mm幅 = 18.8mm高さ = 10.4mm本体材質 = 熱可塑性遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

BF2ヒューズホルダについては、品番 ; 548-9199 548-9199 を注文してください. BF2 ヒューズリンク - M8 シリーズ. Littelfuse BF2シリーズは、ボルト止め取り付けの堅牢な小型高電流ストリップヒューズです。このシリーズは、高電流配線保護用、定格電圧は32 Vです。定格電流は100 A → 500 Aです。透明なハウジング素材を備えているためヒューズ切れを簡単に検出できます。. 高電流に対応するための低抵抗M8ボルトでの固定接続 識別カラー付き ヒューズエレメントを確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独でも、インターロックした複数でも使用可能
仕様ヒューズタイプ = BF2カラー = 白長さ = 67.3mm幅 = 18.8mm高さ = 10.4mm本体材質 = 熱可塑性遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)175 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

BF2ヒューズホルダについては、品番 ; 548-9199 548-9199 を注文してください. BF2 ヒューズリンク - M8 シリーズ. Littelfuse BF2シリーズは、ボルト止め取り付けの堅牢な小型高電流ストリップヒューズです。このシリーズは、高電流配線保護用、定格電圧は32 Vです。定格電流は100 A → 500 Aです。透明なハウジング素材を備えているためヒューズ切れを簡単に検出できます。. 高電流に対応するための低抵抗M8ボルトでの固定接続 識別カラー付き ヒューズエレメントを確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独でも、インターロックした複数でも使用可能
仕様ヒューズタイプ = BF2カラー = 緑長さ = 67.3mm幅 = 18.8mm高さ = 10.4mm本体材質 = 熱可塑性遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

BF2ヒューズホルダについては、品番 ; 548-9199 548-9199 を注文してください. BF2 ヒューズリンク - M8 シリーズ. Littelfuse BF2シリーズは、ボルト止め取り付けの堅牢な小型高電流ストリップヒューズです。このシリーズは、高電流配線保護用、定格電圧は32 Vです。定格電流は100 A → 500 Aです。透明なハウジング素材を備えているためヒューズ切れを簡単に検出できます。. 高電流に対応するための低抵抗M8ボルトでの固定接続 識別カラー付き ヒューズエレメントを確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独でも、インターロックした複数でも使用可能
仕様ヒューズタイプ = BF2カラー = 青長さ = 67.3mm幅 = 18.8mm高さ = 10.4mm本体材質 = 熱可塑性遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
9,698 税込10,668
翌々日出荷

BF2ヒューズホルダについては、品番 ; 548-9199 548-9199 を注文してください. BF2 ヒューズリンク - M8 シリーズ. Littelfuse BF2シリーズは、ボルト止め取り付けの堅牢な小型高電流ストリップヒューズです。このシリーズは、高電流配線保護用、定格電圧は32 Vです。定格電流は100 A → 500 Aです。透明なハウジング素材を備えているためヒューズ切れを簡単に検出できます。. 高電流に対応するための低抵抗M8ボルトでの固定接続 識別カラー付き ヒューズエレメントを確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独でも、インターロックした複数でも使用可能
仕様ヒューズタイプ = BF2カラー = 橙長さ = 67.3mm幅 = 18.8mm高さ = 10.4mm本体材質 = 熱可塑性遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
8,298 税込9,128
5日以内出荷

PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
仕様動作時間 = 5s保持電流 = 0.05A電流 Max = 40 A長さ = 8mm高さ = 8.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 7.3Ω最大抵抗 = 20Ω電力損失 = 0.22Wリード方向 = ラジアル 定格電圧(V)60 定格電流(A)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
翌々日出荷

UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK 定格電圧(V)500dc/600ac 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
欠品中

仕様●定格電流 : 30A●ヒューズサイズ : 10 x 38mm●溶断速度 : F●定格電圧 : 600V ac/dc●本体材質 : メラミン●ULクラス : UL 248●シリーズ : KLKD●Littelfuse KLKDシリーズヒューズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

動作電流 8.5A。定格電圧 16V。動作時間 2s。保持電流 5A。電流 Max 100 A。長さ 10.4mm。高さ 14.3mm。幅 3mm。最小抵抗 0.015Ω。最大抵抗 34mΩ。電力損失 2.6W。リード方向 ラジアル。PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
499 税込549
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
599 税込659
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

動作電流 23.8A。定格電圧 16V。動作時間 9s。保持電流 14A。電流 Max 100 A。長さ 23.5mm。高さ 27.9mm。幅 3.5mm。最小抵抗 0.003Ω。最大抵抗 6mΩ。電力損失 4.6W。リード方向 ラジアル。PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
959 税込1,055
翌々日出荷

動作電流 10.2A。定格電圧 16V。動作時間 3.3s。保持電流 6A。電流 Max 100 A。長さ 10.7mm。高さ 17.1mm。幅 3mm。最小抵抗 0.01Ω。最大抵抗 28mΩ。電力損失 2.8W。リード方向 ラジアル。PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
509 税込560
7日以内出荷

動作電流 5.1A。定格電圧 16V。動作時間 1s。保持電流 3A。電流 Max 100 A。長さ 7.1mm。高さ 11mm。幅 3mm。最小抵抗 0.038Ω。最大抵抗 98mΩ。電力損失 2.3W。リード方向 ラジアル。PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
399 税込439
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

動作電流 18A。定格電圧 30V dc。動作時間 20s。保持電流 9A。電流 Max 100 A。長さ 24.1mm。高さ 29mm。幅 3mm。最小抵抗 0.005Ω。最大抵抗 20mΩ。電力損失 4.2W。リード方向 ラジアル。PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

動作電流 2.7A。定格電圧 30V dc。動作時間 7.3s。保持電流 1.35A。電流 Max 100 A。長さ 8.9mm。高さ 13.5mm。幅 3mm。最小抵抗 0.04Ω。最大抵抗 130mΩ。電力損失 0.8W。リード方向 ラジアル。PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
639 税込703
5日以内出荷

動作電流 1.8A。定格電圧 30V dc。動作時間 5.9s。保持電流 0.9A。電流 Max 100 A。長さ 7.4mm。高さ 12.2mm。幅 3mm。最小抵抗 0.07Ω。最大抵抗 220mΩ。電力損失 0.6W。リード方向 ラジアル。PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
翌々日出荷

動作電流 = 2.2A。定格電圧 = 8V dc。動作時間 = 0.3s。保持電流 = 1.1A。電流 Max = 100 A。長さ = 4.73mm。高さ = 0.62mm。幅 = 3.41mm。最小抵抗 = 0.04Ω。最大抵抗 = 210mΩ。電力損失 = 1.2W。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = 最大+85 ℃mm。ポリスイッチミニSMDCシリーズ. TE PolySwitch miniSMDシリーズの表面実装デバイスは、コンピュータ / 消費者製品 / マルチメディア / 携帯機器 / 車載電子機器の回路を保護するための効果的なデバイスです。. ハロゲンフリー 定格電流: 0.05 → 3 A 電圧定格: 6 Vのコンピュータやエレクトロニクス用途から、60 Vの電気通信用途まで 小型設計 高速のトリップ時間 低抵抗 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
翌々日出荷

1袋(5個)ほか
409 税込450
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

動作電流 20A。定格電圧 32V dc。動作時間 15s。保持電流 10A。電流 Max 100 A。長さ 23.5mm。高さ 27.9mm。幅 4mm。最小抵抗 0.006Ω。最大抵抗 16mΩ。電力損失 7W。リード方向 ラジアル。Tyco PolySwitch PTCデバイスAHEFシリーズ. TE AHEFシリーズのヒューズは車載専用のPolySwitch PPTCデバイスで、PS400規格(自動車産業で使用される電子部品向けのAEC-Q200規格から派生した規格)に適合し、この規格に従って販売されています。 これらの製品が一般的に使用される用途には、テレマティクス、インフォテインメント及びナビゲーションシステム、液晶ディスプレイ(LCD)バックライトヒーター、電源及びシガーライター用のコンセント、プラグ及びアダプタ 充電器、モータ、及びパワードアロック、ミラー、ランバーポンプ、座席、サンルーフ、ウィンドウ、HVACの空気流検出や過電流保護、冷却ファンシステムなどのモータ回路保護が含まれます。. 過電流及び過電圧の保護装置 リセット可能及び使い捨ての過電流装置 幅広いフォームファクタ及び終端方法 これらの製品は、該当する自動車産業の規格に適合 これらの装置は、電子機器の大量アセンブリに対応 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

動作電流 6A。定格電圧 72V。動作時間 19.8s。保持電流 3A。電流 Max 40 A。長さ 23.9mm。高さ 28.6mm。幅 3mm。最小抵抗 0.04Ω。最大抵抗 100mΩ。電力損失 2.8W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
電流(A)6(Trip) 最大電流(A)40(Fault) 最大消費電力(W)3.49 保持電流(A)3 環境RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:あり、IPC 材料宣誓書 RoHS指令(10物質対応)対応 最大抵抗(Ω)0.06、0.1(R1max) 電力損失(W)2.8 最小抵抗(Ω)0.04(RMIN) 最大動作温度(℃)85 時間(s)最大トリップ時間:19.8
1袋(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様動作時間 = 8s保持電流 = 1.6A電流 Max = 100 A長さ = 8.9mm高さ = 15.2mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.03Ω最大抵抗 = 110mΩ電力損失 = 0.9Wリード方向 = ラジアルPolySwitch RUEF、RGEFシリーズ 定格電圧(V)30dc 定格電流(A)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
739 税込813
翌々日出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1210Lシリーズ. Littelfuse 1210LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 0.05s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 3.43mm高さ = 0.85mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.25Ω最大抵抗 = 900mΩ電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1210℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃ 定格電圧(V)13.2dc 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
669 税込736
翌々日出荷

仕様●動作電流: 1.5A●定格電圧: 8V dc●動作時間: 0.2s●保持電流: 0.75A●電流 Max: 100 A●長さ: 3.4mm●高さ: 0.75mm●幅: 1.8mm●ターミナル材質: はんだメッキ-銅●最小抵抗: 0.09Ω●最大抵抗: 290mΩ●電力損失: 0.6W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1206℃●シリーズ: 1206Lmm●Littelfuse 1206Lシリーズ. Littelfuse 1206Lシリーズでは、表面実装のリセット可能な過電流保護を実現し、小型であるため、スペースが限られた用途に最適です。 1206Lは故障電流に対して高速で反応し、低抵抗で低プロファイルです。. 用途: USB周辺機器。 携帯電話。 PDA。 ゲームコンソールのポート保護。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
709 税込780
翌々日出荷

仕様●動作電流: 0.75A●定格電圧: 16V dc●動作時間: 0.1s●保持電流: 0.35A●電流 Max: 100 A●長さ: 3.5mm●高さ: 0.75mm●幅: 1.8mm●ターミナル材質: 錫メッキ-銅●最小抵抗: 0.3Ω●最大抵抗: 1.2Ω●電力損失: 0.6W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1206℃●シリーズ: 1206Lmm●Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1206Lシリーズ. Littelfuse 1206LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
769 税込846
翌々日出荷

仕様●動作電流: 1A●定格電圧: 6V dc●動作時間: 0.1s●保持電流: 0.5A●電流 Max: 100 A●長さ: 3.4mm●高さ: 0.75mm●幅: 1.8mm●ターミナル材質: 錫メッキ-銅●最小抵抗: 0.15Ω●最大抵抗: 700mΩ●電力損失: 0.6W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1206℃●寸法: 3.4×1.8×0.75mm●Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1206Lシリーズ. Littelfuse 1206LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
639 税込703
7日以内出荷

Littelfuse 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812Lシリーズは、小型設計で過電流保護に高速応答します。 このヒューズは、限られたスペースで高温のはんだを使用する場合に最適です。. 用途: マザーボードに対するプラグアンドプレイ保護。 USB周辺機器。 PCIカード。 ゲームコンソールのポート保護。
仕様動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 1mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = はんだメッキ-銅最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃シリーズ = 1812L 定格電圧(V)30dc 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 0.75mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.75mm 定格電圧(V)15dc 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
579 税込637
翌々日出荷

仕様●動作電流: 0.29A●定格電圧: 30V dc●動作時間: 0.2s●保持電流: 0.125A●電流 Max: 100 A●長さ: 3.5mm●高さ: 1.45mm●幅: 1.8mm●ターミナル材質: 錫メッキ-銅●最小抵抗: 1.5Ω●最大抵抗: 6Ω●電力損失: 0.6W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1206℃●動作温度範囲: -40 → +85 ℃mm●Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1206Lシリーズ. Littelfuse 1206LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
719 税込791
翌々日出荷

仕様●動作電流: 0.42A●定格電圧: 24V dc●動作時間: 0.1s●保持電流: 0.2A●電流 Max: 100 A●長さ: 3.4mm●高さ: 0.75mm●幅: 1.8mm●ターミナル材質: はんだメッキ-銅●最小抵抗: 0.65Ω●最大抵抗: 2.6Ω●電力損失: 0.6W●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●シリーズ: 1206Lmm●Littelfuse 1206Lシリーズ. Littelfuse 1206Lシリーズでは、表面実装のリセット可能な過電流保護を実現し、小型であるため、スペースが限られた用途に最適です。 1206Lは故障電流に対して高速で反応し、低抵抗で低プロファイルです。. 用途: USB周辺機器。 携帯電話。 PDA。 ゲームコンソールのポート保護。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
619 税込681
7日以内出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 0805Lシリーズ. Littelfuse 0805LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.1A電流 Max = 100 A長さ = 2.2mm高さ = 1mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 1Ω最大抵抗 = 6Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805℃シリーズ = 0805L 定格電圧(V)15dc 定格電流(A)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様●動作電流: 0.50A●定格電圧: 16V dc●動作時間: 0.08s●保持電流: 0.25A●電流 Max: 100 A●長さ: 3.5mm●高さ: 1mm●幅: 1.8mm●ターミナル材質: 錫メッキ-銅●最小抵抗: 0.55Ω●最大抵抗: 2.3Ω●電力損失: 0.6W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1206℃●寸法: 3.5×1.8×1mm●Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1206Lシリーズ. Littelfuse 1206LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
689 税込758
翌々日出荷

長さ(mm)16.5 幅(mm)3 高さ(mm)25.2 定格電圧16V 最大電流(A)100 方向【リード】ラジアル 保持電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作時間(s)6 動作電流(A)17 最大抵抗(mΩ)10 電力損失(W)3.6 最小抵抗(Ω)0.005
1袋(5個)
749 税込824
5日以内出荷

長さ(mm)11.4 幅(mm)3 高さ(mm)16.5 定格電圧30V dc 最大電流(A)100 方向【リード】ラジアル 保持電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作時間(s)10.8 動作電流(A)6 最大抵抗(mΩ)80 電力損失(W)2 最小抵抗(Ω)0.02
1袋(10個)
679 税込747
7日以内出荷