カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • SMC(864)
  • RS PRO(79)
  • SAMTEC(70)
  • 三菱電機(44)
  • ParkerTAIYO(36)
  • コガネイ(24)
  • 淡路マテリア(24)
  • 堀内機械(23)
  • オーツカ光学(20)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • エスコ(15)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(15)
  • リケン(13)
  • SCHURTER(13)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • BULGIN(12)
  • 東洋バルヴ(11)
  • カワグレ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50a-125」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 630mA, 125V 0451.630MRL LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 630mA, 125V 0451.630MRLLITTELFUSE
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●定格電流: 630mA●定格電圧: 125V●溶断速度: FF●本体材質: セラミック●本体長さ: 6.1mm●本体幅: 2.69mm●本体高さ: 2.69mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●寸法: 6.1×2.69×2.69mm●CSA、UL準拠. Littelfuse 451シリーズNANO 2 表面実装ヒューズ. Littelfuse 451シリーズのNANO 2 表面実装ヒューズは、超小型空中配線(WIA)角型表面実装装置で、多種多様な回路2次側の過電流保護用途に最適です。. 超速断型 小型 低温ディレーティングRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 15A, 65V 0451015.MRL LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 15A, 65V 0451015.MRLLITTELFUSE
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷
仕様●定格電流: 15A●定格電圧: 65V●溶断速度: FF●本体材質: セラミック●本体長さ: 6.1mm●本体幅: 2.69mm●本体高さ: 2.69mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 24 V dc, 50 A @ 65 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●寸法: 6.1×2.69×2.69mm●CSA、UL準拠. Littelfuse 451シリーズNANO 2 表面実装ヒューズ. Littelfuse 451シリーズのNANO 2 表面実装ヒューズは、超小型空中配線(WIA)角型表面実装装置で、多種多様な回路2次側の過電流保護用途に最適です。. 超速断型 小型 低温ディレーティングRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0451.500MRL LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0451.500MRLLITTELFUSE
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
仕様●定格電流: 500mA●定格電圧: 125V ac/dc●溶断速度: FF●本体材質: セラミック●本体長さ: 6.1mm●本体幅: 2.69mm●本体高さ: 2.69mm●遮断容量最大電圧 R: 50 A @ 125 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●ターミナル材質: 金メッキmm●CSA、UL準拠. Littelfuse 451シリーズNANO 2 表面実装ヒューズ. Littelfuse 451シリーズのNANO 2 表面実装ヒューズは、超小型空中配線(WIA)角型表面実装装置で、多種多様な回路2次側の過電流保護用途に最適です。. 超速断型 小型 低温ディレーティングRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 200mA, 125V ac/dc 0466.200NR LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 200mA, 125V ac/dc 0466.200NRLITTELFUSE
899税込989
1袋(10個)
翌々日出荷
UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ
仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.584mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ターミナル材質 = 錫・ニッケルメッキ-銅定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 100mA, 125V 0451.100MRL LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 100mA, 125V 0451.100MRLLITTELFUSE
3,598税込3,958
1袋(10個)
7日以内出荷
CSA、UL準拠. Littelfuse 451シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズ. Littelfuse 451シリーズのNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズは、超小型空中配線(WIA)角型表面実装装置で、多種多様な回路2次側の過電流保護用途に最適です。. 超速断型 小型 低温ディレーティング
仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 6.1 x 2.69 x 2.69mm定格電圧(V)125定格電流(A)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 375mA, 125V 0452.375MRL LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 375mA, 125V 0452.375MRLLITTELFUSE
2,298税込2,528
1袋(10個)
翌々日出荷
CSA、UL準拠. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズ. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズは、優れた耐突入電流性能を備えているため、普通は即断ヒューズが溶断してしまう突入電流にもよく対応し、無駄な溶断を防止します。 幅広い用途に適しています。. 遅延 小型 低温ディレーティング
仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ターミナル材質 = 金メッキ定格電圧(V)125定格電流(A)0.375RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 750mA, 125V 0452.750MRL LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 750mA, 125V 0452.750MRLLITTELFUSE
2,398税込2,638
1袋(10個)
翌々日出荷
CSA、UL準拠. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズ. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズは、優れた耐突入電流性能を備えているため、普通は即断ヒューズが溶断してしまう突入電流にもよく対応し、無駄な溶断を防止します。 幅広い用途に適しています。. 遅延 小型 低温ディレーティング
仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 6.1 x 2.69 x 2.69mm定格電圧(V)125定格電流(A)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0251.500MRT1L LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0251.500MRT1LLITTELFUSE
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。
仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体直径 = 2.8mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac動作温度 Min = -55℃シリーズ = 251定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0473.500MRT1L LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0473.500MRT1LLITTELFUSE
2,598税込2,858
1袋(10個)
7日以内出荷
UL. Littelfuse 473シリーズ時間遅延. Littelfuse 473シリーズは遅延型ヒューズです。 省スペースなサブミニチュアから優れた耐突入電流性を必要とする用途に最適です。
仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 125V ac/dc 0466.250NR LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 125V ac/dc 0466.250NRLITTELFUSE
879税込967
1袋(10個)
7日以内出荷
UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ
仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.585mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V 0452.500MRL LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V 0452.500MRLLITTELFUSE
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
CSA、UL準拠. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズ. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズは、優れた耐突入電流性能を備えているため、普通は即断ヒューズが溶断してしまう突入電流にもよく対応し、無駄な溶断を防止します。 幅広い用途に適しています。. 遅延 小型 低温ディレーティング
仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 6.1 x 2.69 x 2.69mm定格電圧(V)125定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse チップヒューズ LITTELFUSELittelfuse チップヒューズLITTELFUSE
1,398税込1,538特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
取付方式表面実装
リテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (タイムラグ) LITTELFUSEリテルヒューズ セラミック管ヒューズ (タイムラグ)LITTELFUSE(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
0259.500T LITTELFUSE0259.500TLITTELFUSE
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)125AC/DC定格電流(A)0.5遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC)リード線サイズ(mm)Φ8×13RoHS指令(10物質対応)対応
0259.250T LITTELFUSE0259.250TLITTELFUSE
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)125AC/DC定格電流(A)0.25遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC)リード線サイズ(mm)Φ8×13RoHS指令(10物質対応)対応
0259.125T LITTELFUSE0259.125TLITTELFUSE
819税込901
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)125AC/DC定格電流(A)0.125遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC)リード線サイズ(mm)Φ8×13RoHS指令(10物質対応)対応
0259.062T LITTELFUSE0259.062TLITTELFUSE
989税込1,088
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)125AC/DC定格電流(A)0.062遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC)リード線サイズ(mm)Φ8×13RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ