カテゴリ

  • 制御機器(5)
さらに商品を絞り込む
  • オカムラ(岡村製作所)(74)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(34)
  • スバル(26)
  • エスコ(23)
  • CKD(21)
  • 住友重機械工業(12)
  • ユタカメイク(9)
  • SMC(5)
  • LITTELFUSE
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(5)

「ab31」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Littelfuse 双方向 TVSダイオード LITTELFUSELittelfuse 双方向 TVSダイオードLITTELFUSE
359税込395
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 48.4V, SMCJ30CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 48.4V, SMCJ30CALITTELFUSE
79,980税込87,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
方向性タイプ = 双方向<br />最大クランピング電圧 = 48.4V<br />最小ブレークダウン電圧 = 33.3V<br />実装タイプ = 表面実装<br />パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)<br />最大逆スタンドオフ電圧 = 30V<br />ピン数 = 2<br />ピークパルスパワー消費 = 1500W<br />最大ピークパルス電流 = 31A<br />1チップ当たりのエレメント数 = 1<br />動作温度 Min = -65 ℃<br />動作温度 Max = +150 ℃mm<br />幅 = 6.22mm<br />SMT双方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 単方向 TVSダイオード LITTELFUSELittelfuse 単方向 TVSダイオードLITTELFUSE
359税込395
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMCJ30A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMCJ30ALITTELFUSE
639税込703
1袋(10個)
5日以内出荷
SMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 48.4V最小ブレークダウン電圧 = 33.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 31A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 7.11mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 48.4V, SMCJ30CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 48.4V, SMCJ30CALITTELFUSE
81,980税込90,178
1セット(3000個)
5日以内出荷
SMT双方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 48.4V最小ブレークダウン電圧 = 33.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 31A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm高さ = 2.417mmRoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら