Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 45.4V, SMBJ28CALITTELFUSE7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 45.4V最小ブレークダウン電圧 = 31.1V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 28Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 13.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 3.94mmTVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Littelfuse