Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1210Lシリーズ. Littelfuse 1210LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 0.05s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 3.43mm高さ = 0.85mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.25Ω最大抵抗 = 900mΩ電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1210℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃
定格電圧(V)13.2dc
定格電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 0805Lシリーズ. Littelfuse 0805LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.1A電流 Max = 100 A長さ = 2.2mm高さ = 1mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 1Ω最大抵抗 = 6Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805℃シリーズ = 0805L
定格電圧(V)15dc
定格電流(A)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 0.75mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.75mm
定格電圧(V)15dc
定格電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 2s保持電流 = 1.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.08Ω最大抵抗 = 230mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2829℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃
定格電圧(V)33dc
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥419
税込¥461
翌々日出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1210Lシリーズ. Littelfuse 1210LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 0.02s保持電流 = 0.2A電流 Max = 10 A長さ = 3.43mm高さ = 1mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.8Ω最大抵抗 = 5Ω電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1210℃シリーズ = 1210L
定格電圧(V)30dc
定格電流(A)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A電流 Max = 10 A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.35Ω最大抵抗 = 1.4Ω電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2829℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃
定格電圧(V)60dc
定格電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥439
税込¥483
翌々日出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 0.5s保持電流 = 1.1A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 1mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.12Ω最大抵抗 = 410mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2920℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃
定格電圧(V)33dc
定格電流(A)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.14A電流 Max = 10 A長さ = 4.73mm高さ = 1.95mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 1.5Ω最大抵抗 = 6Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃寸法 = 4.73 x 3.41 x 1.95mm
定格電圧(V)60dc
定格電流(A)0.34
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥529
税込¥582
7日以内出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1210Lシリーズ. Littelfuse 1210LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.05A電流 Max = 10 A長さ = 3.43mm高さ = 1.25mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 3.6Ω最大抵抗 = 50Ω電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1210℃シリーズ = 1210L
定格電圧(V)30dc
定格電流(A)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 0603Lシリーズ. Littelfuse 0603LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 1s保持電流 = 0.1A電流 Max = 40 A長さ = 1.8mm高さ = 0.75mm幅 = 1mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.9Ω最大抵抗 = 6Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0603℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃
定格電圧(V)15dc
定格電流(A)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1210Lシリーズ. Littelfuse 1210LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.1A電流 Max = 10 A長さ = 3.43mm高さ = 1.25mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 1.6Ω最大抵抗 = 15Ω電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1210℃シリーズ = 1210Lmm
定格電圧(V)30dc
定格電流(A)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2016Lシリーズ. Littelfuse 2016LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 3s保持電流 = 0.3A電流 Max = 20 A長さ = 5.44mm高さ = 1.25mm幅 = 4.43mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.5Ω最大抵抗 = 2.3Ω電力損失 = 1.4W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃
定格電圧(V)60dc
定格電流(A)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥419
税込¥461
7日以内出荷
種類自動車用ヒューズ
定格電圧(V)32DC
定格電流(A)100
遮断電流(A)2000(@32VAC)
リード線無
サイズ(mm)68.58×19.05×10.67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
種類自動車用ヒューズ
定格電圧(V)32DC
定格電流(A)150
遮断電流(A)2000(@32VAC)
リード線無
サイズ(mm)68.58×19.05×10.67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
種類ヒューズホルダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
種類自動車用ヒューズ
定格電圧(V)32DC
定格電流(A)200
遮断電流(A)2000(@32VAC)
リード線無
サイズ(mm)68.58×19.05×10.67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。装置又は内部回路の保護に最適です。. 特長: ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅キャップ) カートリッジサイズ: 5 x 20 mm 定格速度: F RoHS準拠で鉛フリー 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミック管ヒューズは特性が類似しています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 どのようなサイズがありますか。 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。これらはボードやパネルの保護で普及しており、互換性のある5 x 20ヒューズホルダに適合します。 どのような速度ですか。 この管ヒューズの定格速度は「F」です。速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくないコンポーネントを保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 管ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか。 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥549
税込¥604
当日出荷
Littelfuse 215シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの215シリーズ業務用タイムラグヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 215シリーズのヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準に適合 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
仕様●定格電流 : 8A●ヒューズサイズ : 5 x 20mm●溶断速度 : T●定格電圧 : 250V ac●本体材質 : セラミック●IEC, UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 215シリーズ. セラミック包装ヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
Eaton Bussmann シリーズ耐サージ型( ) HBC セラミックボディ、 x 20 mm. Eaton Bussmann 耐サージセラミックカートリッジヒューズは、電気機器の損傷を防止するように設計されています。これらのヒューズでは、電流がヒューズの定格に達するまで電流を流し、ヒューズが飛んで電気の流れを止めます。このシリーズのセラミックカートリッジヒューズは、 x 20 mm 、定格速度 です。 なぜセラミックカートリッジヒューズを選択するのですか セラミックとガラスカートリッジのヒューズの特性は同等です。セラミックカートリッジのヒューズの容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用できます。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。基板及びパネル保護で広く使用されており、対応する x 20 mm ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「T」です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。この製品は、瞬間的に高電流を流す必要のある用途に適しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 0.5 12 で、システム定格電圧が 250 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミックシリーズ = 477ヒューズ規格 = IEC60127-2
定格電圧(V)400dc/500ac
定格電流(A)3.15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = ピンク長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A
定格電圧(V)32dc
定格電流(A)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
欠品中
種類管型ヒューズ
種類自動車用ヒューズ
定格電圧(V)32DC
定格電流(A)125
遮断電流(A)2000(@32VAC)
リード線無
サイズ(mm)68.58×19.05×10.67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 橙長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A
定格電圧(V)32dc
定格電流(A)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥489
税込¥538
当日出荷
Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)3.15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックIEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)3.15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 青長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A
定格電圧(V)32dc
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥489
税込¥538
当日出荷
種類管型ヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 赤長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A
定格電圧(V)32dc
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥489
税込¥538
当日出荷
Littefuse 216シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの216シリーズの即断型ヒューズは、高電流負荷がかかる用途に最適です。 このシリーズの速断型ヒューズは、セラミック製のボディ構造を備え、高い遮断及び定格電圧に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス
定格電圧(V)250
定格電流(A)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
サイズ(mm)Φ5×20
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ