位相制御サイリスタ、Littelfuse. 熱制御やモータ制御などの位相制御用途向けの優れた単方向スイッチです。 高感度ゲートSCRは、マイクロアンペアの電流で簡単にトリガできます。 標準の位相制御SCRは、数マイクロアンペアの電流でトリガできます(1.5 V未満の電位で)。
仕様定格平均オン電流 = 65Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-218X繰返しピーク逆方向電圧 = 400Vサージ電流レーティング = 950A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 50mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 80mAピン数 = 3寸法 = 16 x 4.78 x 21.21mm繰返しピークオフステート電流 = 0.02mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
TVSダイオードアレイ、SP30xxシリーズ. 低静電容量ESD保護アレイ SP3003シリーズ0.65 pFダイオードアレイ SP3010シリーズ0.45 pFダイオードアレイ SP3012シリーズ0.5 pFダイオードアレイ
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 15V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353 (SC-70)最大逆スタンドオフ電圧 = 6Vピン数 = 5最大ピークパルス電流 = 2AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃最大逆漏れ電流 = 500nA
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
関連キーワード