カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- LITTELFUSE
- BONDHUS(5)
- ERECTA(エレクター)(3)
- GOAL(ゴール)(3)
- JIT(ジット)(5)
- NEUTRIK(9)
- RS PRO(63)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](4)
- True Dyna(4)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(8)
- コミネ(3)
- トレード(5)
- バンドー化学(6)
- フェリック(9)
- リケン(3)
- 三ツ星ベルト(18)
- 三菱ふそう(24)
- 日本無機(3)
- 雅(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 3A, 125V ac/dc 0251003.MXL
LITTELFUSE¥13,980税込¥15,3781袋(100個)3日以内出荷仕様●定格電流: 3A●リード方向: アキシャル●定格電圧: 125V ac/dc●溶断速度: FF●本体直径: 2.8mm●本体長さ: 7.11mm●ワイヤ長さ: 27.78mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●ワイヤ直径: 0.64mm●UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 4A, 125V ac/dc 0251004.MXL
LITTELFUSE¥13,980税込¥15,3781袋(100個)7日以内出荷仕様●定格電流: 4A●リード方向: アキシャル●定格電圧: 125V ac/dc●溶断速度: FF●本体直径: 2.8mm●本体長さ: 7.11mm●ワイヤ長さ: 27.78mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●ワイヤ直径: 0.64mm●UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1A, 125V ac/dc 0251001.MXL
LITTELFUSE¥15,980税込¥17,5781袋(100個)7日以内出荷仕様●定格電流: 1A●リード方向: アキシャル●定格電圧: 125V ac/dc●溶断速度: FF●本体直径: 2.8mm●本体長さ: 7.11mm●ワイヤ長さ: 27.78mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●ワイヤ直径: 0.64mm●UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1.5A, 125V ac 025101.5MXL
LITTELFUSE¥13,980税込¥15,3781袋(100個)7日以内出荷UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。仕様溶断速度 = F本体材質 = 熱可塑性定格電圧(V)125ac定格電流(A)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 2.5A, 125V ac/dc 025102.5MXL
LITTELFUSE¥13,980税込¥15,3781袋(100個)7日以内出荷UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。仕様リード方向 = アキシャル溶断速度 = FF本体直径 = 2.8mm本体長さ = 7.11mmワイヤ長さ = 27.78mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.64mm定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 3.5A, 125V ac/dc 025103.5MXL
LITTELFUSE¥13,980税込¥15,3781袋(100個)7日以内出荷仕様●定格電流: 3.5A●リード方向: アキシャル●定格電圧: 125V ac/dc●溶断速度: FF●本体直径: 2.8mm●本体長さ: 7.11mm●ワイヤ長さ: 27.78mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●ワイヤ直径: 0.64mm●UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら