カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • SMC(490)
  • 三菱電機(31)
  • KEMET(20)
  • イシハシ精工(16)
  • NSK(日本精工)(13)
  • SKC(11)
  • サカタ製作所(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • 石本マオラン(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 三木プーリ(5)
  • 河村電器産業(5)
  • エスコ(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • VISHAY(3)
  • アソー(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf32」の検索結果

特価
本日12月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:52V 最大直流定格電圧:38V, 1.245nF, V47ZA1P LITTELFUSELittelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:52V 最大直流定格電圧:38V, 1.245nF, V47ZA1PLITTELFUSE
29,980税込32,978
1袋(1500個)
7日以内出荷
仕様●バリスタ電圧: 52V●最大AC定格電圧: 30V●最大直流定格電圧: 38V●制限電圧: 93V●クランプ電流: 2.5A●材料: 金属J●シリーズ: ZA●直径: 9mm●最大サージ電流: 250A●静電容量: 1.245nF●長さ: 32mm●厚さ: 5mm●寸法: 9 (Dia.) x 5mm●リード間隔: 6mm●Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:36.5V 最大直流定格電圧:26V, 1.62nF, V33ZA1P LITTELFUSELittelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:36.5V 最大直流定格電圧:26V, 1.62nF, V33ZA1PLITTELFUSE
29,980税込32,978
1袋(1500個)
7日以内出荷
仕様●バリスタ電圧: 36.5V●最大AC定格電圧: 20V●最大直流定格電圧: 26V●制限電圧: 65V●クランプ電流: 2.5A●材料: 金属J●シリーズ: ZA●直径: 9mm●最大サージ電流: 250A●静電容量: 1.62nF●長さ: 32mm●厚さ: 5mm●寸法: 9 (Dia.) x 5mm●リード間隔: 6mm●Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:62V 最大直流定格電圧:45V, 1.035nF, V56ZA2P LITTELFUSELittelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:62V 最大直流定格電圧:45V, 1.035nF, V56ZA2PLITTELFUSE
25,980税込28,578
1袋(1500個)
7日以内出荷
仕様●バリスタ電圧: 62V●最大AC定格電圧: 35V●最大直流定格電圧: 45V●制限電圧: 110V●クランプ電流: 2.5A●材料: 金属J●シリーズ: ZA●直径: 9mm●最大サージ電流: 250A●静電容量: 1.035nF●長さ: 32mm●厚さ: 5mm●寸法: 9 (Dia.) x 5mm●リード間隔: 6mm●Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:26V 最大直流定格電圧:18V, 2.375nF, V22ZA1P LITTELFUSELittelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:26V 最大直流定格電圧:18V, 2.375nF, V22ZA1PLITTELFUSE
19,980税込21,978
1袋(1500個)
7日以内出荷
仕様●バリスタ電圧: 26V●最大AC定格電圧: 14V●最大直流定格電圧: 18V●制限電圧: 43V●クランプ電流: 2.5A●材料: 金属J●シリーズ: ZA●直径: 9mm●最大サージ電流: 250A●静電容量: 2.375nF●長さ: 32mm●厚さ: 5mm●寸法: 9 (Dia.) x 5mm●リード間隔: 6mm●Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:11V 最大直流定格電圧:5.5V, 4.19nF, V8ZA1P LITTELFUSELittelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:11V 最大直流定格電圧:5.5V, 4.19nF, V8ZA1PLITTELFUSE
39,980税込43,978
1袋(1500個)
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 11V最大AC定格電圧 = 4V最大直流定格電圧 = 5.5V制限電圧 = 22Vクランプ電流 = 2.5A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 9mm最大サージ電流 = 100A静電容量 = 4.19nF長さ = 32mm厚さ = 5mm寸法 = 9 (Dia.) x 5mmリード間隔 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
nf30特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら