1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●方向性タイプ: 単方向●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +105 ℃mm●最大逆漏れ電流: 10nA●TVSダイオードアレイ、SP7xxシリーズ. SP7xxシリーズのTVSダイオードアレイは、高感度の入力回路をESD及び過電圧から保護します。 このシリーズは、データバス保護、マイクロプロセッサ / ロジック保護、アナログデバイス入力保護、電圧クランピングに適しています。. 特長: 高速スイッチング 低入力漏洩 低入力静電容量 汎用ESD保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷