2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●定格平均オン電流: 2.55A●サイリスタタイプ: SCR●パッケージタイプ: TO-225AA●繰返しピーク逆方向電圧: 200V●サージ電流レーティング: 20A●実装タイプ: スルーホール●最大ゲートトリガー電流: 500μA●最大ゲートトリガー電圧: 1V●最大保持電流: 6mA●ピン数: 3●寸法: 7.74×2.66×11.04mm●繰返しピークオフステート電流: 100μA●位相制御サイリスタ、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

定格平均オン電流 = 2.55A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-225。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 20A。実装タイプ = スルーホール。最大ゲートトリガー電流 = 0.2mA。最大ゲートトリガー電圧 = 0.8V。最大保持電流 = 3mA。ピン数 = 3。寸法 = 7.74 x 2.66 x 11.04mm。動作温度 Max = +110 ℃V。位相制御サイリスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
5日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ