Lumileds LUXEON Rebel PLUSシリーズLED. LumiledsのLUXEON Rebel PLUS LEDは、既存のLUXEON Rebel LEDと光学的・電気的に互換性のある照明グレードLED光源です。実際の動作条件(Tj = 85 ℃)での高温試験とカラービニングにより、優れた色制御を実現します。さらに、LUXEON Rebel PLUS LEDシリーズはビニングが不要なので、 3段階のマクアダム楕円に収まり、異なるLED間で色の一貫性を確保します。 一貫した高品質な光出力と優れた効率性により、LUXEON Rebel PLUS LEDは、後付け電球、ダウンライト、オフィス照明、店舗照明、ライン照明、家庭用照明など、幅広い屋内照明用途に最適です。. 高いCRI(演色評価数): 80以上 優れた効率性、色彩均一性、高発光出力 ビニング不要(3段階 のマクアダム楕円を採用) 85 ℃で高温試験済み LM-80準拠 低標準順方向電圧: VF = 2.76 V @ 350 mA 形状と設置面積は既存のLUXEON Rebel LEDと互換性がある 4.5 ;font face="symbol">´ ;/font>3 mmのパッケージに2.5 mmのドームレンズを搭載し、最大限の光出力を実現
仕様LED色 = 白パッケージタイプ = 4530実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 Vピン数 = 3ビュー角 = 120 °輝度フラックス = 166 lmレンズ形状 = 砲弾型シリーズ = LUXEON Rebel Plusmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Lumileds LUXEON ZシリーズLED. このLumileds製の超小型LUXEON Zシリーズ高出力LEDを使用すれば、照明器具を開発する際に、極めてフレキシブルな設計が可能となります。 この1.3 x 1.7 mmサイズの非密閉型LEDは、特殊な単色又はカラーLEDアレイを作成する要素技術として役立ちます。 1インチ平方に最大250個までのLUXEON Z LEDを取り付けられるため、ほぼ無限の構成で高輝度ルーメン密度を実現できます。 LUXEON Z LEDはエンターテイメント / 舞台照明、屋内外の建築照明、緊急車両照明、リモートフォスファ照明用途、幅広いスペクトラムの特殊照明用途に最適です。. 超小型パッケージ、2.2 mm2のフットプリント 非密閉型 500 mAでテスト及びビニング済み 光駆動電流: 1 A (InGaN)及び0.7 A (AlInGaP) 最大T ;sub>j ;/sub>: 150 ℃ 業界最高の単位面積当たりの光量(Lm/mm2)による高光束密度ソリューション 厳選した光学素子で極めて優れたカラーミキシング機能とビーム制御を実現 リニア、長方形、丸型など、カスタマイズ可能な光源の実現により、極めて小型で独特な照光器具設計を実現
仕様LED色 = 白実装タイプ = 表面実装LED数 = 16順方向電圧 = 2.9 Vピン数 = 2レンズ形状 = 砲弾型色温度 = 4000K
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
Lumileds LUXEON ZシリーズLED. このLumileds製の超小型LUXEON Zシリーズ高出力LEDを使用すれば、照明器具を開発する際に、極めてフレキシブルな設計が可能となります。この1.3 x 1.7 mmサイズの非密閉型LEDは、特殊な単色又はカラーLEDアレイを作成する要素技術として役立ちます。1インチ平方に最大250個までのLUXEON Z LEDを取り付けられるため、ほぼ無限の構成で高輝度ルーメン密度を実現できます。LUXEON Z LEDはエンターテイメント / 舞台照明、屋内外の建築照明、緊急車両照明、リモートフォスファ照明用途、幅広いスペクトラムの特殊照明用途に最適です。超小型パッケージ、2.2 mm2のフットプリント 非密閉型 500 mAでテスト及びビニング済み 光駆動電流: 1 A (InGaN)及び0.7 A (AlInGaP) 最大T ;sub>j ;/sub>: 150 ℃ 業界最高の単位面積当たりの光量(Lm/mm2)による高光束密度ソリューション 厳選した光学素子で極めて優れたカラーミキシング機能とビーム制御を実現 リニア、長方形、丸型など、カスタマイズ可能な光源の実現により、極めて小型で独特な照光器具設計を実現
仕様LED色 = 赤実装タイプ = 表面実装LED数 = 16順方向電圧 = 2.15 Vピン数 = 2ビュー角 = 145 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 627 nmシリーズ = LUXEON Z
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
関連キーワード