RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
MCP4921/4922シリーズ12ビットD/Aコンバータ
仕様アーキテクチャ = レジスタストリング分解能 = 12ビットフルスケールエラー = 1%FSR全非線形エラー = 12LSBDACチャンネル数 = 2実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14最大セトリング時間 = 4.5μsデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)出力極性 = ユニポーラ基準電圧 = 外部電源タイプ = 単一電源寸法 = 5.1 x 4.5 x 1.05mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●アーキテクチャ:電流ステアリング●分解能:8ビット●フルスケールエラー:±3%FSR●全非線形エラー:±2LSB●DACチャンネル数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●最大セトリング時間:10μs●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (I2C)●出力極性:ユニポーラ●基準電圧:外部●標準シングル供給電圧:5.5 V●動作温度 Min:-40 ℃mm●TC1320シリーズ8ビットD/Aコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
仕様出力電圧 Max = 5 V入力電圧 Max = 40 V出力電流 Max = 500mAコンバータタイプ = ステップダウン出力数 = 1出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃スイッチングレギュレータ = ありmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様出力電圧 Min:1.23 V 、 出力電圧 Max:37 V 、 入力電圧 Min:4 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 出力電流 Max:1A 、 コンバータタイプ:反転, ステップダウン 、 出力数:1 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TO-263 、 ピン数:5 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●出力電圧 Max: 5 V●入力電圧 Max: 40 V●出力電流 Max: 500mA●コンバータタイプ: ステップダウン●出力数: 1●出力タイプ: 固定●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●スイッチングレギュレータ: ありmm●ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
仕様出力電圧 Max = 5 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 40 V出力電流 Max = 3Aコンバータタイプ = ステップダウン出力数 = 1出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-263ピン数 = 5動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃スイッチングレギュレータ = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●コンバータ機能 : VFC/FVC●コンバータタイプ : 電圧●フルスケール周波数 : 100kHz●直線性誤差 : 0.05 %FSR @ 10 kHz●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 8 → 15 V●標準デュアル供給電圧 : ±4 to ±7.5V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●寸法 : 8.65 x 3.9 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●長さ : 8.65mm●動作温度 Max : +70 ℃●幅 : 3.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
電圧/周波数コンバータ、Microchip Technology
仕様コンバータ機能 = FVC, VFCフルスケール周波数 = 100kHz直線性誤差 = ±0.25%FSR電源タイプ = ±2電源, 単一電源標準シングル供給電圧 = 9 V、12 V標準デュアル供給電圧 = ±5V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14寸法 = 19.05 x 6.35 x 3.3mm高さ = 3.3mm長さ = 19.05mm動作温度 Max = +70 ℃幅 = 6.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 12Mbps●インターフェース: トランシーバIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3 → 5.5 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●ピン数: 14●寸法: 5.1×4.5×1.05mm●高さ: 1.05mm●長さ: 5.1mm●動作温度 Max: +85 ℃●幅: 4.5mm●Microchip シリアル I/O 周辺機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(96個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 12Mbpsインターフェース = トランシーバIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 3 → 5.5 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14寸法 = 19.69 x 7.11 x 4.95mm高さ = 4.95mm長さ = 19.69mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmMicrochip シリアル I/O 周辺機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様分解能:16ビット●ADC数:2●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (I2C)●入力チャンネル数:2●サンプリングレート:0.015ksps●アーキテクチャ:Delta Sigma●標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:10●入力信号タイプ:差動●入力タイプ:電圧●電源タイプ:シングル●全非線形エラー:10ppm FSR●幅:3mm●MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/Dコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
仕様アーキテクチャ = デュアルスロープADC数 = 1入力信号タイプ = 差動入力タイプ = 電圧実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 40全非線形エラー = 1Counts電源タイプ = デュアル電源動作温度 Min = 0 ℃ディスプレイドライバ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様出力電圧 Min = 1.5 V出力電圧 Max = 10 V入力電圧 Min = 1.5 V入力電圧 Max = 15 V出力電流 Min = 20mAコンバータタイプ = 反転出力数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +70 ℃動作温度 Min = 0 ℃長さ = 4.9mmチャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
仕様出力電圧 Min = 1.5 V出力電圧 Max = 15 V入力電圧 Min = 1.5 V入力電圧 Max = 15 V出力電流 Min = 20mAコンバータタイプ = 反転出力数 = 1実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8動作温度 Max = +70 ℃動作温度 Min = 0 ℃高さ = 4.06mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
仕様出力電流 Max = 1.3Aレギュレータ機能 = バック コントローラ出力電圧 Min = 1.25 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 34 V出力タイプ = 可変実装タイプ = 表面実装出力数 = 1最大スイッチング周波数 = 220 kHzパッケージタイプ = SOICスイッチングレギュレータ = あり動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
仕様出力電流 Max = 1Aレギュレータ機能 = バック コントローラ出力電圧 Min = 1.23 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 30 V出力タイプ = 可変実装タイプ = 表面実装出力数 = 1最大スイッチング周波数 = 550 kHzパッケージタイプ = SOICスイッチングレギュレータ = あり動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
仕様出力電圧 Min = 1.23 V出力電圧 Max = 37 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 40 V出力電流 Max = 1Aコンバータタイプ = ステップダウン出力数 = 1出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-263ピン数 = 5動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃効率 = 82%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
仕様出力電圧 Min = 1.23 V出力電圧 Max = 37 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 40 V出力電流 Max = 3Aコンバータタイプ = ステップダウン出力数 = 1出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 5動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃高さ = 9.17mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様分解能:12ビット + 符号 、 ADC数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI) 、 入力チャンネル数:1 、 サンプリングレート:100ksps 、 アーキテクチャ:SAR 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 入力信号タイプ:ディファレンシャル, 擬似 ディファレンシャル 、 入力タイプ:電圧 、 全非線形エラー:±2LSB 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
仕様●出力電圧 Min: 2.5 V●出力電圧 Max: 34 V●入力電圧 Min: 2.5 V●入力電圧 Max: 10 V●出力電流 Min: 1A●出力電流 Max: 2A●コンバータタイプ: ステップアップ●出力数: 1●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●動作温度 Max: +125 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●スイッチングレギュレータ: ありmm●ステップアップDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 1.2A●出力電圧 Max: 24 V●レギュレータ機能: ステップダウン●出力電圧 Min: V●入力電圧 Min: 4.4 V●入力電圧 Max: 50 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●ピン数: 6●パッケージタイプ: SOT-23●スイッチングレギュレータ: あり●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●ロードレギュレーション: 0.35 %●長さ: 3.1mm●MCP16331非同期バックコンバータ. MCP16331は、一般的な6ピンSOT-23又は8ピンTDFN 2×3パッケージに収められた高集積、高効率、固定周波数、ステップダウンDC-DCコンバータで、最大50 Vの入力電圧ソースから動作します。内蔵機能には、ハイサイドスイッチ、固定周波数ピーク電流モード制御、内部補償、ピーク電流制限、過熱保護などがあります。完全なステップダウンDC-DCコンバータ電源を開発するには、最小限の外部コンポーネントが必要です。. 特長.最大効率: 96 入力電圧範囲: 4.4 50 出力電圧範囲: 2.0~24 出力電圧精度: % 最小出力電流: 500 mA 固定周波数: 500 kHz 調整可能な出力電圧 低デバイスシャットダウン電流: uA ピーク電流モード制御 内部補償 内部ソフトスタート サイクルごとのピーク電流制限 低電圧ロックアウト(UVLO): スタート時4.1 V、停止時3.6 過熱保護 使用可能なパッケージ: 6リードSOT-238リード2×3 TDFN
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥649,800
税込¥714,780
7日以内出荷
ステップアップDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
仕様出力電圧 Min = 2.5 V出力電圧 Max = 34 V入力電圧 Min = 2.5 V入力電圧 Max = 10 V出力電流 Min = 1A出力電流 Max = 2Aコンバータタイプ = ステップアップ出力数 = 1出力タイプ = 可変実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 5動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃スイッチングレギュレータ = ありmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 16●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 4●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 14●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 10ビット●サンプリングレート: 200ksps●入力信号タイプ: 擬似差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥719
税込¥791
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥879
税込¥967
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ