106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
併用可能製品 = MPLAB REAL ICE、MPLAB ICD、PICkit 3インサーキットデバッガ 識別カラー付きパッチワイヤ15本、情報シート. ユニバーサルプログラミングモジュール2. 使いやすいこのユニバーサルプログラミングモジュールは、MPLAB REAL ICE、MPLAB ICD 3インサーキットデバッガやPICkit 3インサーキットデバッガと共に8~40ピンDIPパッケージ部品のプログラミングに使用します。ツールが付属したV ;sub>DD ;/sub> から操作(ICD 3及びPICkit 3使用時) 2つのオンボード調整可能レギュレータ: 1.2 → 5.5 Vの範囲で調整可能なV ;sub>DD ;/sub>レギュレータ 1.2 → 2.7 Vの範囲で電圧を調整するCORE V ;sub>DD ;/sub>レギュレータ、V ;sub>DDCORE ;/sub> / V ;sub>CAP ;/sub>ピンへの電圧供給に使用
仕様アクセサリタイプ = ユニバーサルプログラミングモジュール2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

PIC12F1501 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F1501ファミリのマイクロコントローラは、深いハードウェアスタックと49個の命令を備えた、Microchipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 このMCUは、最大5 MIPSで動作し、1.75 KBのプログラムメモリと64バイトのデータメモリを備えています。 精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。 インサーキットデバッグ(ICD)には、プロセッサ拡張パックが必要です。 PIC12F1501には、Microchipの部品AC244051が対応しており、PIC12LF1501モデルには、部品AC244052が必要です。. 特長. 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 選択可能な出力範囲: 16 MHz → 31 kHz I/Oピン x 6 スタンドアロンPWMモジュール x 4 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 5ビットD/Aコンバータ(DAC) 温度インジケータモジュール 8ビットタイマ x 2 (TMR0 / TMR2) 16ビットタイマ x 1 (TMR1) 設定可能なロジックセル(CLC)モジュール x 2 数値制御発振器(NCO) コンプリメンタリ波形発生器(CWG) インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)
仕様ファミリー名 = PIC12Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 4 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
699 税込769
7日以内出荷

PIC16F873 874 876 877 ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。 PIC16F87 88 ファミリのマイクロコントローラは、 レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 MIPS で動作し、 3.5KB のプログラムメモリ、 128 バイトの RAM 、64バイトの EEPROM を備えています。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 レベルのハードウェアスタック I/O ピン 22 PIC16F873 876 I/O ピン 33 PIC16F874 877 パワーオンリセット( POR ブラウンアウトリセット( BOR パワーアップタイマ( PWRT オシレータスタートアップタイマ( OST ウォッチドッグタイマ( WDT インサーキットシリアルプログラミング( ICSP インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10 ビット A/D コンバータ( ADC - PIC16F873 876 チャンネル、 PIC16F874 877 チャンネル キャプチャ コンペア PWM CCP )モジュール 2 ビットタイマ 2 16 ビットタイマ 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ( USART パラレルスレーブポート( PSP ) PIC16F874/877 モデルのみ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 14 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 368 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 1ADCユニット数 = 1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

PIC16F87 / 88 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F87 / 88 ファミリのマイクロコントローラは、8 段のハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 5 MIPS で動作し、7 KB のプログラムメモリ、368 バイトの RAM 、256 バイトの EEPROM を備えています。構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/O ピン x 16 パワーオンリセット( POR ) ブラウンアウトリセット( BOR ) ウォッチドッグタイマ( WDT ) インサーキットシリアルプログラミング( ICSP ) インサーキット デバッグ(ICD). 周辺機器. 1 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC ) PIC16F88 モデルのみ キャプチャ / コンペア / PWM ( CCP )モジュール 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) アドレス指定可能ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ( AUSART )
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 7.168 kB, 256 B最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 368 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0ADCユニット数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

PIC16F87 / 88 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F87 / 88 ファミリのマイクロコントローラは、8 段のハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 5 MIPS で動作し、7 KB のプログラムメモリ、368 バイトの RAM 、256 バイトの EEPROM を備えています。構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/O ピン x 16 パワーオンリセット( POR ) ブラウンアウトリセット( BOR ) ウォッチドッグタイマ( WDT ) インサーキットシリアルプログラミング( ICSP ) インサーキット デバッグ(ICD). 周辺機器. 1 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC ) PIC16F88 モデルのみ キャプチャ / コンペア / PWM ( CCP )モジュール 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) アドレス指定可能ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ( AUSART )
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 7.168 kB, 256 B最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 368 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 1ADC数 = 7 x 10ビット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

PIC12F1501 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F1501ファミリのマイクロコントローラは、深いハードウェアスタックと49個の命令を備えた、Microchipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 このMCUは、最大5 MIPSで動作し、1.75 KBのプログラムメモリと64バイトのデータメモリを備えています。 精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。 インサーキットデバッグ(ICD)には、プロセッサ拡張パックが必要です。 PIC12F1501には、Microchipの部品AC244051が対応しており、PIC12LF1501モデルには、部品AC244052が必要です。. 特長. 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 選択可能な出力範囲: 16 MHz 31 kHz I/Oピン 6 スタンドアロンPWMモジュール 4 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 5ビットD/Aコンバータ(DAC) 温度インジケータモジュール 8ビットタイマ 2 (TMR0 TMR2) 16ビットタイマ 1 (TMR1) 設定可能なロジックセル(CLC)モジュール 2 数値制御発振器(NCO) コンプリメンタリ波形発生器(CWG) インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)
仕様ファミリー名 = PIC12Fパッケージタイプ = MSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 4 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0幅 = 3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
719 税込791
7日以内出荷

PIC16F87 88 ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F87 88 ファミリのマイクロコントローラは、8 段のハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 MIPS で動作し、7 KB のプログラムメモリ、368 バイトの RAM 、256 バイトの EEPROM を備えています。構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/O ピン 16 パワーオンリセット( POR ブラウンアウトリセット( BOR ウォッチドッグタイマ( WDT インサーキットシリアルプログラミング( ICSP インサーキット デバッグ(ICD). 周辺機器. チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC ) PIC16F88 モデルのみ キャプチャ コンペア PWM CCP )モジュール ビットタイマ 2 16 ビットタイマ 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) アドレス指定可能ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ( AUSART )
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 20デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 7.168 kB, 256 B最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 368 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1I2Cチャンネル数 = 1幅 = 5.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
5日以内出荷

PIC16F873 874 876 877 ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。 PIC16F87 88 ファミリのマイクロコントローラは、 レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 MIPS で動作し、 3.5KB のプログラムメモリ、 128 バイトの RAM 、64バイトの EEPROM を備えています。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 レベルのハードウェアスタック I/O ピン 22 PIC16F873 876 I/O ピン 33 PIC16F874 877 パワーオンリセット( POR ブラウンアウトリセット( BOR パワーアップタイマ( PWRT オシレータスタートアップタイマ( OST ウォッチドッグタイマ( WDT インサーキットシリアルプログラミング( ICSP インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10 ビット A/D コンバータ( ADC - PIC16F873 876 チャンネル、 PIC16F874 877 チャンネル キャプチャ コンペア PWM CCP )モジュール 2 ビットタイマ 2 16 ビットタイマ 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ( USART パラレルスレーブポート( PSP ) PIC16F874/877 モデルのみ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 256 x 8ワード、8 K x 14ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 192 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 1動作温度 Min = 0 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

PIC16F873 874 876 877 ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F87 88 ファミリのマイクロコントローラは、8 レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 MIPS で動作し、3.5KB のプログラムメモリ、128 バイトの RAM 、64バイトの EEPROM を備えています。マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 レベルのハードウェアスタック I/O ピン 22 PIC16F873 876 I/O ピン 33 PIC16F874 877 パワーオンリセット( POR ブラウンアウトリセット( BOR パワーアップタイマ( PWRT オシレータスタートアップタイマ( OST ウォッチドッグタイマ( WDT インサーキットシリアルプログラミング( ICSP インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10 ビット A/D コンバータ( ADC - PIC16F873 876 チャンネル、PIC16F874 877 チャンネル キャプチャ コンペア PWM CCP )モジュール 2 ビットタイマ 2 16 ビットタイマ 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ( USART パラレルスレーブポート( PSP ) PIC16F874/877 モデルのみ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 14 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 368 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0高さ = 3.43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

PIC16F873 874 876 877 ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F87 88 ファミリのマイクロコントローラは、8 レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 MIPS で動作し、3.5KB のプログラムメモリ、128 バイトの RAM 、64バイトの EEPROM を備えています。マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 レベルのハードウェアスタック I/O ピン 22 PIC16F873 876 I/O ピン 33 PIC16F874 877 パワーオンリセット( POR ブラウンアウトリセット( BOR パワーアップタイマ( PWRT オシレータスタートアップタイマ( OST ウォッチドッグタイマ( WDT インサーキットシリアルプログラミング( ICSP インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10 ビット A/D コンバータ( ADC - PIC16F873 876 チャンネル、PIC16F874 877 チャンネル キャプチャ コンペア PWM CCP )モジュール 2 ビットタイマ 2 16 ビットタイマ 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ( USART パラレルスレーブポート( PSP ) PIC16F874/877 モデルのみ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 x 8ワード、4 K x 14ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 192 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

PIC16F873 874 876 877 ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F87 88 ファミリのマイクロコントローラは、8 レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 MIPS で動作し、3.5KB のプログラムメモリ、128 バイトの RAM 、64バイトの EEPROM を備えています。マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 レベルのハードウェアスタック I/O ピン 22 PIC16F873 876 I/O ピン 33 PIC16F874 877 パワーオンリセット( POR ブラウンアウトリセット( BOR パワーアップタイマ( PWRT オシレータスタートアップタイマ( OST ウォッチドッグタイマ( WDT インサーキットシリアルプログラミング( ICSP インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10 ビット A/D コンバータ( ADC - PIC16F873 876 チャンネル、PIC16F874 877 チャンネル キャプチャ コンペア PWM CCP )モジュール 2 ビットタイマ 2 16 ビットタイマ 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ( USART パラレルスレーブポート( PSP ) PIC16F874/877 モデルのみ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 256 x 8ワード、8 K x 14ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 368 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0PWM = 2 ( 10 ビット)( CCP ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(27個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

PIC16F873 874 876 877 ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。 PIC16F87 88 ファミリのマイクロコントローラは、 レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 MIPS で動作し、 3.5KB のプログラムメモリ、 128 バイトの RAM 、64バイトの EEPROM を備えています。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 レベルのハードウェアスタック I/O ピン 22 PIC16F873 876 I/O ピン 33 PIC16F874 877 パワーオンリセット( POR ブラウンアウトリセット( BOR パワーアップタイマ( PWRT オシレータスタートアップタイマ( OST ウォッチドッグタイマ( WDT インサーキットシリアルプログラミング( ICSP インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10 ビット A/D コンバータ( ADC - PIC16F873 876 チャンネル、 PIC16F874 877 チャンネル キャプチャ コンペア PWM CCP )モジュール 2 ビットタイマ 2 16 ビットタイマ 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ( USART パラレルスレーブポート( PSP ) PIC16F874/877 モデルのみ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 x 8ワード、4 K x 14ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 192 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = 0 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

PIC16F873 874 876 877 ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。 PIC16F87 88 ファミリのマイクロコントローラは、 レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 MIPS で動作し、 3.5KB のプログラムメモリ、 128 バイトの RAM 、64バイトの EEPROM を備えています。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 レベルのハードウェアスタック I/O ピン 22 PIC16F873 876 I/O ピン 33 PIC16F874 877 パワーオンリセット( POR ブラウンアウトリセット( BOR パワーアップタイマ( PWRT オシレータスタートアップタイマ( OST ウォッチドッグタイマ( WDT インサーキットシリアルプログラミング( ICSP インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10 ビット A/D コンバータ( ADC - PIC16F873 876 チャンネル、 PIC16F874 877 チャンネル キャプチャ コンペア PWM CCP )モジュール 2 ビットタイマ 2 16 ビットタイマ 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ( USART パラレルスレーブポート( PSP ) PIC16F874/877 モデルのみ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 14 kB最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 368 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

PIC16F87 / 88 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ。マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F87 / 88 ファミリのマイクロコントローラは、8 段のハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 5 MIPS で動作し、7 KB のプログラムメモリ、368 バイトの RAM 、256 バイトの EEPROM を備えています。構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラ機能 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/O ピン x 16 パワーオンリセット( POR ) ブラウンアウトリセット( BOR ) ウォッチドッグタイマ( WDT ) インサーキットシリアルプログラミング( ICSP ) インサーキット デバッグ(ICD)周辺機器 1 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC ) PIC16F88 モデルのみ キャプチャ / コンペア / PWM ( CCP )モジュール 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) アドレス指定可能ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ( AUSART )
仕様ファミリー名 = PIC16F、パッケージタイプ = SOIC、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 18、デバイスコア = PIC、データバス幅 = 8bit、プログラムメモリサイズ = 7.168 kB, 256 B、最大周波数 = 20MHz、RAMサイズ = 368 B、USBチャンネル = 0、PWMユニット数 = 1 x 10 bit、SPIチャンネル数 = 1、CANチャンネル数 = 0、動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(42個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

PIC16F873 874 876 877 ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F87 88 ファミリのマイクロコントローラは、8 レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 MIPS で動作し、3.5KB のプログラムメモリ、128 バイトの RAM 、64バイトの EEPROM を備えています。マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 レベルのハードウェアスタック I/O ピン 22 PIC16F873 876 I/O ピン 33 PIC16F874 877 パワーオンリセット( POR ブラウンアウトリセット( BOR パワーアップタイマ( PWRT オシレータスタートアップタイマ( OST ウォッチドッグタイマ( WDT インサーキットシリアルプログラミング( ICSP インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10 ビット A/D コンバータ( ADC - PIC16F873 876 チャンネル、PIC16F874 877 チャンネル キャプチャ コンペア PWM CCP )モジュール 2 ビットタイマ 2 16 ビットタイマ 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ( USART パラレルスレーブポート( PSP PIC16F874/877 モデルのみ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 256 x 8ワード、8 K x 14ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 368 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

PIC16F873 874 876 877 ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F87 88 ファミリのマイクロコントローラは、8 レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 MIPS で動作し、3.5KB のプログラムメモリ、128 バイトの RAM 、64バイトの EEPROM を備えています。マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 レベルのハードウェアスタック I/O ピン 22 PIC16F873 876 I/O ピン 33 PIC16F874 877 パワーオンリセット( POR ブラウンアウトリセット( BOR パワーアップタイマ( PWRT オシレータスタートアップタイマ( OST ウォッチドッグタイマ( WDT インサーキットシリアルプログラミング( ICSP インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10 ビット A/D コンバータ( ADC - PIC16F873 876 チャンネル、PIC16F874 877 チャンネル キャプチャ コンペア PWM CCP )モジュール 2 ビットタイマ 2 16 ビットタイマ 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ( USART パラレルスレーブポート( PSP ) PIC16F874/877 モデルのみ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 k x 14ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 368 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 4 → 5.5 V最大イーサネットチャンネル数 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

PIC18F2525 2620 4525 4620 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 PIC18F2525 2620 4525 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。 これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2525 2620モデル I/Oピン 36 PIC18F4525 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 2620 10チャンネル、PIC18F4525 4620 13チャンネル キャプチャ コンペア PWMモジュール PIC18F2525/2620 2、PIC18F4525 4620 1 拡張キャプチャ コンペア PWM モジュール PIC18F4525 4620 のみ コンパレータ 2 ビットタイマ 1 16ビットタイマ 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>2. ;/sup>C 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

PIC18F2525 2620 4525 4620 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 PIC18F2525 2620 4525 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。 これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2525 2620モデル I/Oピン 36 PIC18F4525 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 2620 10チャンネル、PIC18F4525 4620 13チャンネル キャプチャ コンペア PWMモジュール PIC18F2525/2620 2、PIC18F4525 4620 1 拡張キャプチャ コンペア PWM モジュール PIC18F4525 4620 のみ コンパレータ 2 ビットタイマ 1 16ビットタイマ 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>2. ;/sup>C 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

PIC18F2525 2620 4525 4620 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 PIC18F2525 2620 4525 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。 これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2525 2620モデル I/Oピン 36 PIC18F4525 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 2620 10チャンネル、PIC18F4525 4620 13チャンネル キャプチャ コンペア PWMモジュール PIC18F2525/2620 2、PIC18F4525 4620 1 拡張キャプチャ コンペア PWM モジュール PIC18F4525 4620 のみ コンパレータ 2 ビットタイマ 1 16ビットタイマ 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>2. ;/sup>C 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 4.2 → 5.5 Vインストラクションセットアーキテクチャ = RISCmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

PIC16F882 / 883 / 884 / 886 / 887 8bitマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャを多種類のピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ及び拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F882/883/884/886/887 ファミリのマイクロコントローラは、8段のハードウェアスタックと35種類の命令数備えたMicrochip社製ミッドレンジをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14KBのプログラムメモリ、最大368バイトのRAM、最大256バイトのEEPROMを搭載しています。オンボードに搭載した調節可能な発振器は工場で±1%精度に校正済みです。マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/Oピン x 24 - PIC16F882/883/886 I/Oピン x 35 - PIC16F884/887 低消費電流パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータ起動タイマ(OST) ウォッチドッグタイマ(WDT) インサーキットシリアルプログラミング (ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F882/883/886 11チャンネル PIC16F884/887 14チャンネル キャプチャ / コンペア / PWM(CCP)モジュール x 2 拡張キャプチャ/ コンペア / PWM(ECCP)モジュール x 2 コンパレータ x 2 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 SPI通信機能とI2C動作モードを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP) 自動検出式汎用同期/非同期送受信回路(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4096ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0ADC数 = 11 x 10ビットmm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(27個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

PIC16F873 / 874 / 876 / 877 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F87 / 88 ファミリのマイクロコントローラは、8 レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 5 MIPS で動作し、3.5KB のプログラムメモリ、128 バイトの RAM 、64バイトの EEPROM を備えています。マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8 レベルのハードウェアスタック I/O ピン x 22 - PIC16F873 / 876 I/O ピン x 33 - PIC16F874 / 877 パワーオンリセット( POR ) ブラウンアウトリセット( BOR ) パワーアップタイマ( PWRT ) オシレータスタートアップタイマ( OST ) ウォッチドッグタイマ( WDT ) インサーキットシリアルプログラミング( ICSP ) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10 ビット A/D コンバータ( ADC ) - PIC16F873 / 876 5 チャンネル、PIC16F874 / 877 8 チャンネル キャプチャ / コンペア / PWM ( CCP )モジュール x 2 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ( USART ) パラレルスレーブポート( PSP ) PIC16F874/877 モデルのみ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 256 x 8ワード、8 K x 14ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 192 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(27個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ARMR CortexR-M4プロセッサベースのマイクロコントローラ(MCU)であるSAM4E8Eは、FPU及び高データ帯域幅アーキテクチャを特長としており、産業オートメーション用途やビル管理用途向け製品です。このデバイスは、512 KBフラッシュを内蔵し、2.0 A/B対応CANインターフェース x 2、IEEE1588規格対応の10 / 100 MbpsイーサネットMAC x 1をはじめとする、複数のネットワーク / 接続用ペリフェラルを搭載しています。その他の通信インターフェイスには、FS USBデバイス、HS SDCard / SDIO / MMCインターフェイス、USART、SPI、複数のTWIなどがあります。マイクロコントローラの機能 コア ARM7TDMIR ARMR ThumbRプロセッサ32ビットRISCアーキテクチャ 高密度16ビット命令セット EmbeddedICEインサーキットエミュレーション、デバッグ通信チャンネルサポート メモリ 128 Kb、256バイトの512ページ(シングルプレーン)で構成 32 Kb組み込みSRAM、最大速度での単一サイクルアクセス
仕様ファミリー名 = ATSAMパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 kB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3I2Cチャンネル数 = 2高さ = 1.45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

PIC18F2525 2620 4525 4620 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。PIC18F2525 2620 4525 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2525 2620モデル I/Oピン 36 PIC18F4525 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 2620 10チャンネル、PIC18F4525 4620 13チャンネル キャプチャ コンペア PWMモジュール PIC18F2525/2620 2、PIC18F4525 4620 1 拡張キャプチャ コンペア PWM モジュール PIC18F4525 4620 のみ コンパレータ 2 ビットタイマ 1 16ビットタイマ 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>2. ;/sup>C 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 1高さ = 4.95mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

PIC16F882 883 884 886/887 8bitマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャを多種類のピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ及び拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F882/883/884/886/887 ファミリのマイクロコントローラは、8段のハードウェアスタックと35種類の命令数備えたMicrochip社製ミッドレンジをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14KBのプログラムメモリ、最大368バイトのRAM、最大256バイトのEEPROMを搭載しています。オンボードに搭載した調節可能な発振器は工場で±1%精度に校正済みです。マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/Oピン 24 PIC16F882/883/886 I/Oピン 35 PIC16F884/887 低消費電流パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータ起動タイマ(OST) ウォッチドッグタイマ(WDT) インサーキットシリアルプログラミング (ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F882/883/886 11チャンネル PIC16F884/887 14チャンネル キャプチャ コンペア PWM(CCP)モジュール 2 拡張キャプチャ/ コンペア PWM(ECCP)モジュール 2 コンパレータ 2 ビットタイマ 2 16 ビットタイマ 1 SPI通信機能とI2C動作モードを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP) 自動検出式汎用同期/非同期送受信回路(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8192ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 368 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

PIC18F2525 2620 4525 4620 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。PIC18F2525 2620 4525 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2525 2620モデル I/Oピン 36 PIC18F4525 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 2620 10チャンネル、PIC18F4525 4620 13チャンネル キャプチャ コンペア PWMモジュール PIC18F2525/2620 2、PIC18F4525 4620 1 拡張キャプチャ コンペア PWM モジュール PIC18F4525 4620 のみ コンパレータ 2 ビットタイマ 1 16ビットタイマ 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>2. ;/sup>C 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

PIC18F2525 2620 4525 4620 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 PIC18F2525 2620 4525 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。 これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2525 2620モデル I/Oピン 36 PIC18F4525 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 2620 10チャンネル、PIC18F4525 4620 13チャンネル キャプチャ コンペア PWMモジュール PIC18F2525/2620 2、PIC18F4525 4620 1 拡張キャプチャ コンペア PWM モジュール PIC18F4525 4620 のみ コンパレータ 2 ビットタイマ 1 16ビットタイマ 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>2. ;/sup>C 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

PIC16F882 883 884 886/887 8bitマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャを多種類のピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ及び拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。 PIC16F882/883/884/886/887 ファミリのマイクロコントローラは、 8段のハードウェアスタックと35種類の命令数備えたMicrochip社製ミッドレンジをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14KBのプログラムメモリ、最大368バイトのRAM、最大256バイトのEEPROMを搭載しています。オンボードに搭載した調節可能な発振器は工場で±1%精度に校正済みです。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/Oピン 24 PIC16F882/883/886 I/Oピン 35 PIC16F884/887 低消費電流パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータ起動タイマ(OST) ウォッチドッグタイマ(WDT) インサーキットシリアルプログラミング (ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F882/883/886 11チャンネル PIC16F884/887 14チャンネル キャプチャ コンペア PWM(CCP)モジュール 2 拡張キャプチャ/ コンペア PWM(ECCP)モジュール 2 コンパレータ 2 ビットタイマ 2 16 ビットタイマ 1 SPI通信機能とI2C動作モードを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP) 自動検出式汎用同期/非同期送受信回路(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8192ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 368 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2 x 8/10 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0寸法 = 10 x 10 x 1.05mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
95,980 税込105,578
7日以内出荷

PIC18F2525 2620 4525 4620 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。PIC18F2525 2620 4525 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2525 2620モデル I/Oピン 36 PIC18F4525 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 2620 10チャンネル、PIC18F4525 4620 13チャンネル キャプチャ コンペア PWMモジュール PIC18F2525/2620 2、PIC18F4525 4620 1 拡張キャプチャ コンペア PWM モジュール PIC18F4525 4620 のみ コンパレータ 2 ビットタイマ 1 16ビットタイマ 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>2. ;/sup>C 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

PIC16F882 / 883 / 884 / 886 / 887 8bitマイクロコントローラ。マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャを多種類のピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ及び拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F882/883/884/886/887 ファミリのマイクロコントローラは、8段のハードウェアスタックと35種類の命令数備えたMicrochip社製ミッドレンジをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14KBのプログラムメモリ、最大368バイトのRAM、最大256バイトのEEPROMを搭載しています。オンボードに搭載した調節可能な発振器は工場で±1%精度に校正済みです。マイクロコントローラ機能:20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/Oピン x 24 - PIC16F882/883/886 I/Oピン x 35 - PIC16F884/887 低消費電流パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータ起動タイマ(OST) ウォッチドッグタイマ(WDT) インサーキットシリアルプログラミング (ICSP) インサーキットデバッグ(ICD)周辺機器:10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F882/883/886 11チャンネル PIC16F884/887 14チャンネル キャプチャ / コンペア / PWM(CCP)モジュール x 2 拡張キャプチャ/ コンペア / PWM(ECCP)モジュール x 2 コンパレータ x 2 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 SPI通信機能とI2C動作モードを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP) 自動検出式汎用同期/非同期送受信回路(EUSART)
仕様ファミリー PIC16Fパッケージタイ PDIP実装タイ スルーホールピン 40デバイスコ PICデータバス 8bitプログラムメモリサイ 8.19 kB最大周波 20MHzRAMサイ 36 BUSBチャンネ 0PWMユニット 1SPIチャンネル 2CANチャンネル 0イーサネットチャンネル 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

PIC16F882 / 883 / 884 / 886 / 887 8bitマイクロコントローラ。マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャを多種類のピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ及び拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F882/883/884/886/887 ファミリのマイクロコントローラは、8段のハードウェアスタックと35種類の命令数備えたMicrochip社製ミッドレンジをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14KBのプログラムメモリ、最大368バイトのRAM、最大256バイトのEEPROMを搭載しています。オンボードに搭載した調節可能な発振器は工場で±1%精度に校正済みです。マイクロコントローラ機能:20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/Oピン x 24 - PIC16F882/883/886 I/Oピン x 35 - PIC16F884/887 低消費電流パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータ起動タイマ(OST) ウォッチドッグタイマ(WDT) インサーキットシリアルプログラミング (ICSP) インサーキットデバッグ(ICD)。周辺機器:10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F882/883/886 11チャンネル PIC16F884/887 14チャンネル キャプチャ / コンペア / PWM(CCP)モジュール x 2 拡張キャプチャ/ コンペア / PWM(ECCP)モジュール x 2 コンパレータ x 2 8ビットタイマ x 2 16ビットタイマ x 1 SPI通信機能とI2C動作モードを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP) 自動検出式汎用同期/非同期送受信回路(EUSART)
仕様ファミリー名 PIC16Fパッケージタイプ SPDIP実装タイプ スルーホールピン数 28デバイスコア PICデータバス幅 8bitプログラムメモリサイズ 8192×4ワード、256 B最大周波数 20MHzRAMサイズ 368B USBチャンネル 0 PWMユニット数 2SPIチャンネル数 1USARTチャネルの数1最大イーサネットチャンネル数:0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15個)
8,698 税込9,568
7日以内出荷

PIC12F683 8 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。当初ワンタイムプログラマブル( OTP )の部品として発売されたこのデバイスシリーズは、追加機能として拡大し続けて、さらなる強化を加えています。PIC12F683 ファミリのマイクロコントローラは、8 レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最高 5 MIPS の性能と、3.5 KB のプログラムメモリ、128 バイト RAM と 256 バイト EEPROM から成るデータメモリを備えています。設定可能な精度±1 %のRCオシレータをボードに搭載しています。特長. 35個の命令 8 レベルのハードウェアスタック 8 MHz 内蔵発振器 - 8 MHz → 125 kHzの範囲内で選択可能 I/O ピン x 6 コンパレータ x 1 4 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC ) CCP モジュール(キャプチャー/コンペ/パルス幅変調) 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 インサーキットシリアルプログラミング( ICSP )
仕様ファミリー名 = PIC12Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2048 x 14ワード、256 B最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0ADC数 = 4 x 10ビット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

PIC12F629 675 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F629 675ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えた、Microchipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最大5 MIPSで動作し、1.75 KBのプログラムメモリ、及び64バイトSRAMと128バイトEEPROMから成るデータメモリを備えています。 精度±1 %のRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 35の命令 8レベルハードウェアスタック MHz内蔵発振器 I/Oピン 6 コンパレータ 1 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC12F675のみ 1個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)
仕様ファミリー名 = PIC12Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

PIC12F508 / 509 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。PIC12F508 / 509ファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の命令を備えた、Microchipのベースラインコアをベースにしています。これらのMCUは、最大1 MIPSで動作し、最大1.5 KBのプログラムメモリと最大41バイトSRAMのデータメモリを備えています。精度±1 %のRC発振器をオンボードに搭載しています。特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック 4 MHz内蔵発振器 I/Oピン x 6 1個の8ビットタイマ ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD)
仕様ファミリー名 = PIC12Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 41 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

PIC18F2525 / 2620 / 4525 / 4620 8 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 PIC18F2525 / 2620 / 4525 / 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。 これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 - 選択可能な周波数範囲: 8 MHz → 31 kHz I/Oピン x 25 PIC18F2525 / 2620モデル I/Oピン x 36 PIC18F4525 / 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 高 / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 / 2620 10チャンネル、PIC18F4525 / 4620 13チャンネル キャプチャ / コンペア / PWMモジュール PIC18F2525/2620 x 2、PIC18F4525 / 4620 x 1 拡張キャプチャ / コンペア / PWM モジュール - PIC18F4525 / 4620 のみ コンパレータ x 2 8 ビットタイマ x 1 16ビットタイマ x 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>2. ;/sup>C 強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 1長さ = 35.56mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

PIC18F2525 / 2620 / 4525 / 4620 8 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。PIC18F2525 / 2620 / 4525 / 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 - 選択可能な周波数範囲: 8 MHz → 31 kHz I/Oピン x 25 - PIC18F2525 / 2620モデル I/Oピン x 36 - PIC18F4525 / 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 高 / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 / 2620 10チャンネル、PIC18F4525 / 4620 13チャンネル キャプチャ / コンペア / PWMモジュール - PIC18F2525/2620 x 2、PIC18F4525 / 4620 x 1 拡張キャプチャ / コンペア / PWM モジュール - PIC18F4525 / 4620 のみ コンパレータ x 2 8 ビットタイマ x 1 16ビットタイマ x 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>2. ;/sup>C 強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0高さ = 2.35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(27個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

PIC18F2525 / 2620 / 4525 / 4620 8 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。PIC18F2525 / 2620 / 4525 / 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 - 選択可能な周波数範囲: 8 MHz → 31 kHz I/Oピン x 25 - PIC18F2525 / 2620モデル I/Oピン x 36 - PIC18F4525 / 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 高 / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 / 2620 10チャンネル、PIC18F4525 / 4620 13チャンネル キャプチャ / コンペア / PWMモジュール - PIC18F2525/2620 x 2、PIC18F4525 / 4620 x 1 拡張キャプチャ / コンペア / PWM モジュール - PIC18F4525 / 4620 のみ コンパレータ x 2 8 ビットタイマ x 1 16ビットタイマ x 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>2. ;/sup>C 強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(27個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

PIC18F2525 2620 4525 4620 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。PIC18F2525 2620 4525 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2525 2620モデル I/Oピン 36 PIC18F4525 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 2620 10チャンネル、PIC18F4525 4620 13チャンネル キャプチャ コンペア PWMモジュール PIC18F2525/2620 2、PIC18F4525 4620 1 拡張キャプチャ コンペア PWM モジュール PIC18F4525 4620 のみ コンパレータ 2 ビットタイマ 1 16ビットタイマ 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>2. ;/sup>C 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1I2Cチャンネル数 = 1動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

PIC18F2525 2620 4525 4620 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 PIC18F2525 2620 4525 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。 これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2525 2620モデル I/Oピン 36 PIC18F4525 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 2620 10チャンネル、PIC18F4525 4620 13チャンネル キャプチャ コンペア PWMモジュール PIC18F2525/2620 2、PIC18F4525 4620 1 拡張キャプチャ コンペア PWM モジュール PIC18F4525 4620 のみ コンパレータ 2 ビットタイマ 1 16ビットタイマ 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>2. ;/sup>C 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0PWM = 2 (CCP)mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

PIC16F18323マイクロコントローラは、アナログペリフェラル、コア独立ペリフェラル、通信ペリフェラルと、さまざまな汎用の用途や低消費電力用途向けのeXtreme Low Power (XLP)技術が一体化した製品です。49個の命令に対応する、16スタックレベルの拡張ミッドレンジコア 自己読み取り / 書き込み機能付きフラッシュプログラムメモリ 256B EEPROM アイドル / Doze低消費電力モード ペリフェラルモジュールディスエーブル(PMD) ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビットPWM x 2 キャプチャ / コンペア / PWM (CCP) x 2 コンプリメンタリ波形発生器(CWG) 数値制御発振器(NCO) 設定可能ロジックコントローラ(CLC) x 2 11チャンネル10ビットADC、基準電圧付き 5ビットD/Aコンバータ(DAC) コンパレータ x 2 8ビットタイマ x 2 (TMR0 / TMR2) 16ビットタイマ x 1 (TMR1) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張電源オン / オフのリセット 低消費電力ブランアウトリセット(LPBOR) プログラム可能なブラウンアウトリセット(BOR) インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) PIC16LF18323 (1.8 → 3.6 V) PIC16F18323 (2.3 → 5.5 V)
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 14デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 14 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 1 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

PIC12F508 / 509 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F508 / 509ファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の命令を備えた、Microchipのベースラインコアをベースにしています。 これらのMCUは、最大1 MIPSで動作し、最大1.5 KBのプログラムメモリと最大41バイトSRAMのデータメモリを備えています。 精度±1 %のRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック 4 MHz内蔵発振器 I/Oピン x 6 1個の8ビットタイマ ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD)
仕様ファミリー名 = PIC12パッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 512 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 25 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0イーサネットチャンネル数 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
5日以内出荷