仕様●対角線ディスプレイサイズ 4.3インチ●ディスプレイテクノロジー LCD●キットの分類 ドーターボード●キット名 Graphics Display Powertip●併用可能製品 PICtail(TM)Plus液晶ディスプレイコントローラボード●PICtail(TM) Plus 4.3インチディスプレイパネルドーターボード. このグラフィックディスプレイPowertip 4.3インチ480 272ボードは●Microchip Technologysの16及び32ビットマイクロコントローラのグラフィックディスプレイソリューションとグラフィックライブラリを評価するためのデモンストレーションボードです。 この拡張ボードは●グラフィックLCDコントローラPICtail(TM) Plus SSD1926ボード(AC1 64127-5)などのLCDコントローラボードと互換性があります。. 24ビットパラレルRGBインターフェイス搭載4.3WQVGA (480 272) TFT LCD 抵抗膜4ワイヤタッチスクリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
ATOLED1-XPRO XPlained Pro拡張ボード. ATOLED1-XPRO XPlained Pro拡張ボードは、任意のXPlained Pro拡張ヘッダに接続でき、XPlained Pro MCUボードの機能を強化できます 。ATOLED1-XPROボードの特長は、4線SPI インターフェイスで制御されるオンボード OLED ディスプレイです。XPlained Proプラットフォームの特長として、Atmel Studio の統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。ATIO1-XPRO拡張ボードの特長と利点 4線式SPIインターフェイス UG-2832HSWEG04 OLEDディスプレイ 3 LED プッシュボタン3個
仕様分類 = 評価ボードキット名 = OLED1 Xplained Proテクノロジー = 拡張ボード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
ATXMEGAE5-XPLD XPlained評価キットは、ATxmega32E5 マイクロコントローラと、QTouchRボタン、OLEDディスプレイ、周辺光センサ、LED などのオンボード機能の評価を目的に設計されています。XPlained Proプラットフォームの特長として、Atmel Studio の統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。主な用途には、スマートメータ、モバイルデバイス、白物家電、車載(カーラジオや車載アクセサリ)、ビルのオートメーション、リモコン、産業オートメーション、照明バラスト、PC周辺機などが挙げられます。ATxmega32E5マイクロコントローラ OLEDディスプレイ 周辺光センサ プッシュボタン付き回転式エンコーダ LED 拡張ヘッダ4個 USBインターフェイス付き基板コントローラ
仕様分類 = 評価ボードキット名 = XMEGA-E5 Xplainedテクノロジー = MCUデバイスコア = AVRプロセッサファミリ名 = AVRプロセッサ品番 = Xmega-E5プロセッサ種類 = MCU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
分類 = 開発 ボード。キット名 = XMEGA-A3BU Xplained。テクノロジー = MCU。デバイスコア = AVR。プロセッサファミリ名 = AVR。プロセッサ品番 = ATxmega256A3BU。プロセッサ種類 = MCU。ATXMEGAA3BU-XPLD XPlained評価キット. ATXMEGAA3BU-XPLD XPlained評価キットは、 ATxmega256A3BU マイクロコントローラと、 QTouchR ボタンFSTN LED ディスプレイ、 LED 、 アナログセンサ などのオンボード機能の評価を目的に設計されています。 XPlained Proプラットフォームの特長として、 Atmel Studio の統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。 主な用途には、スマートメータ、モバイルデバイス、白物家電、車載(カーラジオや車載アクセサリ)、ビルのオートメーション、リモコン、産業オートメーション、照明バラスト、PC周辺機などが挙げられます。. ATXMEGAA3BU-XPLDの特長と利点 ATxmega256A3BUマイクロコントローラ QTouchRボタン アナログセンサ 機械式ボタン x 3 2 LED 拡張ヘッダ4個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Microchip Technology マイクロMicrochip Technology ATMEGA ファミリタイプの TQFP パッケージは、表面実装の 32 ピン CMOS ビットマイクロコントローラで、最大定格電圧は 5.5 ですこのマイクロコントローラは最大速度 20 MHz で動作し、 16 KB のフラッシュプログラムメモリ、 KB の内蔵 SRAM 512 バイトの EEPROM を備えています。23 本のプログラム可能な I/O ラインを備えています。このマイクロコントローラには、リアルタイムカウンタ、 つのフレキシブルタイマ カウンタ 比較モード及び PWM 2 つの USART などがあります。また、バイト指向の 線シリアルインターフェイスを備え、オプションの差動入力段、プログラマブルゲインのプログラム可能ウォッチドッグタイマ(発振器を内蔵)も備えています。特長と利点 PWM チャネル 6 TQFP パッケージの チャネル 10 ビット ADC プリスケーラと比較モードが異なるデュアル ビットタイマ カウンタ 外部および内部の割り込みソース 完全スタティック動作 高耐久不揮発性メモリセグメント 高性能 ビット Advanced RISC アーキテクチャ オンチップ サイクルマルチプライヤ 動作温度範囲: -40 C 85 C シングル 16 ビットタイマ カウンタと個別のプリスケーラ、比較モード、およびキャプチャモード スリープモード アイドル、 ADC ノイズリダクション、省電力、パワーダウン、スタンバイ、拡張スタンバイ 汎用用 線式 UART シリアル通信モード 書き込み 消去サイクル 10 000 フラッシュ 100 000 EEPROM用途組み込みシステム LCD モニタおよび TV モバイル PC ドッキング PC マザーボード ポータブルハブボックス プリンタとスキャナ
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 1 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
PIC24FJxxxGA GB406 410 412 16ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip PIC24FJxxxGA GB406 410 412ファミリのマイクロコントローラは多様なペリフェラルを使用できる16ビットデバイスで、セキュアなデータ転送と保管を必要とする用途に適しています。オンボードの暗号化エンジン、eXtreme低電力(XLP)機能、LCDディスプレイコントローラUSB On-The-Goなどを特長としています。ライブアップデート機能を備えたデュアルパーティションフラッシュは、特に注目する必要があります。これにより、MCUは2つの独立したソフトウェアアプリケーション(ブートローダーを含む)を保持できます。さらに、この機能を使用することで、1つのパーティションをプログラムしながら、他のパーティションで別のアプリケーションコードを実行できるようになります。CPUの特長. モディファイドハーバードアーキテクチャ 最高動作速度: 16 MIPS 32 MHz 17ビット 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 整数乗算器 32ビット 16ビットのハードウェア除算器 16 16ビットの作業レジスタアレイ. 暗号化エンジン機能. CPUの介入なしでNIST標準暗号化 復号化操作を実行 128、192、256ビットに対するAES暗号化サポート DES 3DES暗号化サポート ECB、CBC、OFB、CTR、CFB128モードをサポート プログラム的に安全なOTPアレイでキーストレージ 真の乱数発生 バッテリバックアップRAMキーストレージ. デュアルパーティションフラッシュ機能. ブートローダーを含む、2つの独立したソフトウェアアプリケーションを保持可能 1つのパーティションのプログラムと同時に、他のパーティションで別のアプリケーションコードの実行が可能 アクティブパーティションの間でのランタイム切り替えが可能. eXtreme低消費電力(XLP)機能. 複数の電源管理オプション 低クロック速度へのオンザフライスイッチングに対応する代替クロックモード ディープスリープ時に超低電流消費: WDT 650 nA 2 V(代表値)、RTCC 650 nA 32 kHz V(代表値)、ディープスリープ電流、60 nA(代表値) 実行モード: 160 μA/MHz. 周辺機能. 10 12ビット200 500 ksps A/Dコンバータ(ADC) 16又は24チャンネル 10ビット Msps D/Aコンバータ(DAC) 3個の拡張型アナログコンパレータ 静電容量型タッチセンサ用の充電時間測定ユニット(CTMU) LCDディスプレイコントローラ 最高5個の外部割り込みソース ペリフェラルピン選択(PPS) 6チャンネルのダイレクトメモリアクセス(DMA) 5つの16ビットタイマ カウンタ(プリスケーラ付き) 32ビットタイマ カウンタとペアリングが可能 6個の入力キャプチャモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 6個の出力比較 PWMモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 4個のシングル出力CCP (SCCP)及び3個のマルチ出力CCP (MCCP)モジュール 拡張型パラレルマスタ スレーブポート(EPMP EPSP) ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) USB v2.0 On-The-Go (OTG)準拠モジュール 4個の3線 4線SPIモジュール 3個のI2Cモジュール 6個のUARTモジュール プログラム可能な32ビット巡回冗長検査(CRC)発生器 4個の設定可能なロジックセル(CLC)
仕様ファミリー名 = PIC24Fパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PIC24F CPUデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 4USARTチャネルの数 = 0LINチャネルの数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
ATSAM4S Xplained Pro、MCU評価キット. 設計エンジニアがAtmel ;sup>R ;/sup> SAM4S Xplained Pro評価キットを使用すれば、ATSAM4SD32Cマイクロコントローラを試作及び評価できます。 ARM Cortex M4評価キットはAtmel Studioによってサポートされており、Atmelソフトウェアフレームワーク(ASF)を含んでいます。 このドライバファイルは、Microsoft ;sup>R ;/sup> Windows ;sup>R ;/sup> XP及びWindows 7の32ビットと64ビットの両方のバージョンをサポートします。 ARM Cortex M4 MCUシリーズの評価ボードは、オンボード組み込みデバッガによってプログラム及びデバッグされるので、外部ツールは不要です。 SAM4S Xplained Proキットへの電力供給は、USBから実行するか、4ピンの電源ヘッダ経由で外部電源から実行できます。. ATSAM4S Xplained Pro評価キットの特長と利点 ARM Cortex M4プロセッサマイクロコントローラATSAM4SD32C 2つの水晶: SAM4Sデバイス用のクロックソースとして12 MHz、32 kHzを使用できます。 シリアルワイヤデバッグ(SWD): プログラム / デバッグ 仮想COMポートインターフェイス USBインターフェイス SPI又はTWIデータゲートウェイインターフェイス(DGI) GPIO x 4 リセットボタン 黄LED LCDディスプレイヘッダ及び3つの拡張ヘッダ 不揮発ストレージ用の2 Gb NANDフラッシュ SDカードコネクタ
仕様分類 = 評価 キットキット名 = SAM4S Xplained Proテクノロジー = MCUデバイスコア = Cortex M4プロセッサファミリ名 = SAMプロセッサ品番 =SAM4SD32プロセッサ種類 = MCU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
PIC24FJxxxGA / GB406 / 410 / 412 16ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip PIC24FJxxxGA / GB406 / 410 / 412ファミリのマイクロコントローラは多様なペリフェラルを使用できる16ビットデバイスで、セキュアなデータ転送と保管を必要とする用途に適しています。 オンボードの暗号化エンジン、eXtreme低電力(XLP)機能、LCDディスプレイコントローラUSB On-The-Goなどを特長としています。 ライブアップデート機能を備えたデュアルパーティションフラッシュは、特に注目する必要があります。これにより、MCUは2つの独立したソフトウェアアプリケーション(ブートローダーを含む)を保持できます。 さらに、この機能を使用することで、1つのパーティションをプログラムしながら、他のパーティションで別のアプリケーションコードを実行できるようになります。. CPUの特長. モディファイドハーバードアーキテクチャ 最高動作速度: 16 MIPS @ 32 MHz 17ビット x 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 / 整数乗算器 32ビット x 16ビットのハードウェア除算器 16 x 16ビットの作業レジスタアレイ. 暗号化エンジン機能. CPUの介入なしでNIST標準暗号化 / 復号化操作を実行 128、192、256ビットに対するAES暗号化サポート DES / 3DES暗号化サポート ECB、CBC、OFB、CTR、CFB128モードをサポート プログラム的に安全なOTPアレイでキーストレージ 真の乱数発生 バッテリバックアップRAMキーストレージ. デュアルパーティションフラッシュ機能. ブートローダーを含む、2つの独立したソフトウェアアプリケーションを保持可能 1つのパーティションのプログラムと同時に、他のパーティションで別のアプリケーションコードの実行が可能 アクティブパーティションの間でのランタイム切り替えが可能. eXtreme低消費電力(XLP)機能. 複数の電源管理オプション 低クロック速度へのオンザフライスイッチングに対応する代替クロックモード ディープスリープ時に超低電流消費: WDT 650 nA @ 2 V(代表値)、RTCC 650 nA @ 32 kHz 2 V(代表値)、ディープスリープ電流、60 nA(代表値) 実行モード: 160 μA/MHz. 周辺機能. 10 / 12ビット200 / 500 ksps A/Dコンバータ(ADC) 16又は24チャンネル 10ビット 1 Msps D/Aコンバータ(DAC) 3個の拡張型アナログコンパレータ 静電容量型タッチセンサ用の充電時間測定ユニット(CTMU) LCDディスプレイコントローラ 最高5個の外部割り込みソース ペリフェラルピン選択(PPS) 6チャンネルのダイレクトメモリアクセス(DMA) 5つの16ビットタイマ / カウンタ(プリスケーラ付き) - 32ビットタイマ / カウンタとペアリングが可能 6個の入力キャプチャモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 6個の出力比較 / PWMモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 4個のシングル出力CCP (SCCP)及び3個のマルチ出力CCP (MCCP)モジュール 拡張型パラレルマスタ / スレーブポート(EPMP / EPSP) ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) USB v2.0 On-The-Go (OTG)準拠モジュール 4個の3線 / 4線SPIモジュール 3個のI2Cモジュール 6個のUARTモジュール プログラム可能な32ビット巡回冗長検査(CRC)発生器 4個の設定可能なロジックセル(CLC)
仕様ファミリー名 = PIC24Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PIC24F CPUデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 4USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(119個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
ファミリー名 ATmega。パッケージタイプ TQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 44。デバイスコア AVR。データバス幅 8bit。プログラムメモリサイズ 64 kB。最大周波数 20MHz。RAMサイズ 4 kB。USBチャンネル 0。PWMユニット数 1。SPIチャンネル数 1。標準動作供給電圧 5.5 (最大) V。幅 10.1mm。Microchip Technology マイクロMicrochip Technology ATMEGA ファミリタイプの TQFP パッケージは、表面実装型の 44 ピン CMOS プロセッサ ビットマイクロコントローラを備えています。最大定格電圧は 5.5 です。このマイクロコントローラは最大速度 20 MHz で動作し、 64 KB ISP フラッシュプログラムメモリ、 KB の内蔵 SRAM 2 KB EEPROM を備えています。リアルタイムカウンタ、 PWM 8 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ、ウォッチドッグタイマ( WDT )を備えています。また、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度を最適化しながら、 MIPS/MHz に近いスループットを達成しています。特長と利点 131 個の強力な命令 ほとんどのシングルクロックサイクル実行 32 8 の汎用作業レジスタ 32 本のプログラム可能な I/O ライン 外部および内部の割り込みソース 完全スタティック動作 オンチップ サイクルマルチプライヤ 動作温度範囲: -40 C 85 C パワーオンリセットおよびプログラム可能なブラウンアウト検出 PWM チャネル 6 アイドル、 ADC ノイズリダクション、省電力、パワーダウン、スタンバイ、拡張スタンバイの つのスリープモード フラクショナルボーレートジェネレータ、自動ボーレート、フレーム開始検出を備えた つの USART 書き込み 消去サイクル 10 000 フラッシュ 100 000 EEPROM用途組み込みシステム LCD モニタおよび TV モバイル PC ドッキング PC マザーボード ポータブルハブボックス プリンタとスキャナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
ファミリー名 ATmega。パッケージタイプ VQFN。実装タイプ 表面実装。ピン数 32。デバイスコア AVR。データバス幅 8bit。プログラムメモリサイズ 32 kB。最大周波数 20MHz。RAMサイズ 2 kB。USBチャンネル 0。PWMユニット数 1。SPIチャンネル数 2。標準動作供給電圧 5.5 (最大) V。幅 5.1mm。Microchip Technology マイクロMicrochip Technology ATMEGA ファミリタイプの VQFN パッケージは、 Pico Power テクノロジー ビットマイクロコントローラを搭載した表面実装の 32 ピン AVR RISC ベースプロセッサです。最大定格電圧は 5.5 です。このマイクロコントローラは最大速度 20 MHz で動作し、 32 KB ISP フラッシュプログラムメモリ、 KB 内蔵 SRAM 1 KB EEPROM を搭載しています。27 のプログラム可能な汎用 I/O ラインを備えています。TQFP QFN MLF パッケージの チャンネル 10 ビット ADC 、内部発振器を備えたプログラマブルウォッチドッグタイマ、 種類のソフトウェア選択可能な省電力モードを備えています。また、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度のバランスをとりながら、 MIPS/MHz に近いスループットを達成しています。特長と利点 PWM チャネル 10 131 個の強力な命令 ほとんどのシングルクロックサイクル実行 32x8 汎用レジスタ 外部および内部の割り込みソース 完全スタティック動作 オンチップ サイクルマルチプライヤ 動作温度範囲: -40 C 105 C 周辺機器タッチコントローラ (PTC) パワーオンリセットおよびプログラム可能なブラウンアウト検出 アイドル、 ADC ノイズリダクション、省電力、パワーダウン、スタンバイ、拡張スタンバイの つのスリープモード 3 つの 16 ビットタイマ カウンタには、個別のプリスケーラ、比較モード、およびキャプチャモードがあります 2 つの ビットタイマ カウンタには、個別のプリスケーラと比較モードがあります フラクショナルボーレートジェネレータ付き USART 2 、自動ボーレート検出、フレーム開始検出 汎用用 線式 UART シリアル通信モード 書き込み 消去サイクル 10 000 フラッシュ 100 000 EEPROM用途組み込みシステム LCD モニタおよび TV モバイル PC ドッキング PC マザーボード プリンタとスキャナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
PIC32MZxxxEC Embedded Connectivity 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MZxxxECファミリの組み込み接続マイクロコントローラは、強力なMIPS32 microAptivコアを搭載した高性能32ビットデバイスです。 豊富なオンボード周辺装置には、オーディオ グラフィックスインターフェイス、高速通信に対応したHi-Speed USB及び10 100イーサネットのインターフェイスが含まれています。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. MIPS32 microAptivコアの特長. 最大200 MHz (最大330 DMIPS) 16 KB Iキャッシュ、4 KB Dキャッシュ 組み込みOSの実行を最適化するMMU コードのサイズを最大で35 %縮小するmicroMIPSRモード DSP拡張コア(4つの64ビットアキュムレータ及びシングルサイクルMACを搭載) コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ). 通信インターフェイス. USB 2.0準拠のHi-Speed On-The-Go (OTG)コントローラ(専用DMA付) 10 100 MbpsイーサネットMAC (MII RMIIインターフェイス及び専用DMA付) CAN 2.0Bモジュール 2 PIC32MZxxxxECHxxx及びPIC32MZxxxxECMxxxモデルのみ UARTモジュール(25 Mbps) 6 LIN 1.2及びIrDARプロトコルに対応 4線式SPIモジュール 4又は6 SQIを追加SPIモジュール(50 MHz)として構成可能 I2Cモジュール(最大1 Mbaud) 4又は5 SMBusに対応 パラレルマスタポート(PMP). オーディオ グラフィックスインターフェイス. 外部バスインターフェイス(EBI)経由のグラフィックスインターフェイス PIC32MZxxxxECHxxx及びPIC32MZxxxxECMxxxモデルのみ パラレルマスターポート経由のグラフィックスインターフェイス 全モデル I2S、LJ、及びRJ経由のオーディオデータ通信 SPI及びI2C経由のオーディオ制御インターフェイス オーディオマスタクロック: USB同期による分数クロック周波数. その他のハイライト. 暗号化エンジン PIC32MZxxxxECMxxxモデルのみ 乱数ジェネレータ(RNG) ダイレクトメモリアクセス(DMA) 50 MHzシリアルクワッドインターフェイスSQIメモリインターフェイス 50 MHz外部バスインターフェイス(EBI)メモリインターフェイス PIC32MZxxxxECHxxx及びPIC32MZxxxxECMxxxモデルのみ 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 24、40、又は48チャンネル コンパレータ(32のプログラマブル電圧リファレンス搭載) 2 温度センサ(精度±2 oC) 16ビットタイマ 9 最大4つの32ビットタイマとして構成可能 出力比較(OC) 入力比較(IC)モジュール 9 リアルタイムクロック カレンダー(RTCC)モジュール 内部発振器 プログラマブルPLL及び発振器クロックソース フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立ウォッチドッグタイマ(WDT)及びデッドマンタイマ(DMT) 高速ウェイクアップ スタートアップ 低電力モード(スリープ及びアイドル) パワーオンリセット(POR)及びブラウンアウトリセット(BOR)機能を内蔵 ペリフェラルピン選択(PPS)
仕様ファミリー名 = PIC32MZパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 2.048 MB最大周波数 = 200MHzRAMサイズ = 512 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 9SPIチャンネル数 = 6CANチャンネル数 = 2最大イーサネットチャンネル数 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(119個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
dsPIC33EPxxGS50xデジタルシグナルコントローラ. 設計者がMicrochip製のdsPIC33EPファミリのデジタルシグナルコントローラ(DSC)を使用すれば、シンプルなMCUでDSPのような性能を発揮できます。 dsPIC33EPxxGS50xデバイスはペリフェラルの豊富なDSCで、スイッチモード電源や他のデジタル電力変換用途のニーズに適合するように設計されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大70 MIPS コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 2個の40ビット幅アキュムレータ 単一サイクル(MAC/MPY)、デュアルデータフェッチ 単一サイクル、混合シグナルマルチメータ、ハードウェア除算 32ビット乗算をサポート 2つの追加作業レジスタセット(コンテキスト切り替えを低減) ±0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ(WDT) 急速ウェイクアップ及びスタートアップ 低消費電力管理モード(スリープ、アイドル、ドーズ) パワーオンリセット(POR)及びブラウンアウトリセット(BOR)機能を内蔵 0.5 mA/MHzダイナミック電流(標準) 10 μA IPD電流(標準) In-Circuit及びIn-Applicationプログラミングキット. 周辺機能. 12ビットA/Dコンバータ(ADC) 12 22チャンネル(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 16ビットタイマを結合して32ビットタイマモジュールを形成するオプションあり 4個のレールツーレールコンパレータ、ヒステリシス付き 2個のプログラマブルゲインアンプ(PGA) 5個のPWMジェネレータ 4個の入力キャプチャ(IC)モジュール 4個の出力比較(OC)モジュール 2個の4線式SPIモジュール 2個のI ;sup>2 ;/sup>Cモジュール 2個のUARTモジュール
仕様最大周波数 = 1MHzMIPS = 70MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 8 kBインストラクションセットアーキテクチャ = コード効率, MCU, 拡張ハーバードプログラムメモリサイズ = 64 kBプログラムメモリタイプ = EEPROM, SRAM数値/算術形式 = MAC実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 64標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 2タイマー数 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
仕様●分類: 開発キット●キット名: PIC24FJ256DA210●テクノロジー: MCU●プロセッサファミリ名: PIC●プロセッサ品番: PIC24F●PIC24FJ256DA210 開発ボード. PIC24FJ256DA210 開発ボードは、内蔵グラフィックス、 mTouch(TM)、 USB を使用して PIC24FJ256DA210 の機能と性能を評価するための低コストで効率の高い開発ボードです。 このボードは、グラフィカルヒューマンインターフェイスアプリケーションの開発に最適なプラットフォームです。このボードでは、 ボード構成を完了するためのディスプレイが必要です。Microchip ディスプレイコネクタ V1 を備え、開発者は、 3.2 インチ 320×240 Truly TFT ディスプレイボード( AC164127-4 )、 4.3 インチ 480×272 Powertip TFT ディスプレイボード( AC164127-6 )又はディスプレイプロトタイプボード( AC164139 )のいずれかと一致することができます。PIC24FJ256DA210 16 ビットマイクロコントローラ 静電容量型タッチパッド及びスイッチ Microchip ディスプレイコネクタ V1 USB コネクタ(組み込みホスト デバイス OTG PICtail(TM)Plus モジュラ拡張スロット RS-232 シリアルポートおよび関連ハードウェア MPLAB ICD3 MPLAB REAL ICE MPLAB PICkit3 対応デバッグコネクタです
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC24F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 64●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 256 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 16 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 2●標準動作供給電圧: - → 3.6 V●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC24FJxxxGA - GB406 - 410 - 412 16ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip PIC24FJxxxGA - GB406 - 410 - 412ファミリのマイクロコントローラは多様なペリフェラルを使用できる16ビットデバイスで、セキュアなデータ転送と保管を必要とする用途に適しています。 オンボードの暗号化エンジン、eXtreme低電力(XLP)機能、LCDディスプレイコントローラUSB On-The-Goなどを特長としています。 ライブアップデート機能を備えたデュアルパーティションフラッシュは、特に注目する必要があります。これにより、MCUは2つの独立したソフトウェアアプリケーション(ブートローダーを含む)を保持できます。 さらに、この機能を使用することで、1つのパーティションをプログラムしながら、他のパーティションで別のアプリケーションコードを実行できるようになります。. CPUの特長. モディファイドハーバードアーキテクチャ 最高動作速度: 16 MIPS - 32 MHz 17ビット - 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 - 整数乗算器 32ビット - 16ビットのハードウェア除算器 16×16ビットの作業レジスタアレイ. 暗号化エンジン機能. CPUの介入なしでNIST標準暗号化 - 復号化操作を実行 128192256ビットに対するAES暗号化サポート DES - 3DES暗号化サポート ECB、CBC、OFB、CTR、CFB128モードをサポート プログラム的に安全なOTPアレイでキーストレージ 真の乱数発生 バッテリバックアップRAMキーストレージ. デュアルパーティションフラッシュ機能. ブートローダーを含む、2つの独立したソフトウェアアプリケーションを保持可能 1つのパーティションのプログラムと同時に、他のパーティションで別のアプリケーションコードの実行が可能 アクティブパーティションの間でのランタイム切り替えが可能. eXtreme低消費電力(XLP)機能. 複数の電源管理オプション 低クロック速度へのオンザフライスイッチングに対応する代替クロックモード ディープスリープ時に超低電流消費: WDT 650 nA - 2 V(代表値)、RTCC 650 nA - 32 kHz - V(代表値)、ディープスリープ電流、60 nA(代表値) 実行モード: 160 μA/MHz. 周辺機能. 10 - 12ビット200 - 500 ksps A/Dコンバータ(ADC) - 16又は24チャンネル 10ビット - Msps D/Aコンバータ(DAC) 3個の拡張型アナログコンパレータ 静電容量型タッチセンサ用の充電時間測定ユニット(CTMU) LCDディスプレイコントローラ 最高5個の外部割り込みソース ペリフェラルピン選択(PPS) 6チャンネルのダイレクトメモリアクセス(DMA) 5つの16ビットタイマ - カウンタ(プリスケーラ付き) - 32ビットタイマ - カウンタとペアリングが可能 6個の入力キャプチャモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 6個の出力比較 - PWMモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 4個のシングル出力CCP (SCCP)及び3個のマルチ出力CCP (MCCP)モジュール 拡張型パラレルマスタ - スレーブポート(EPMP - EPSP) ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) USB v2.0 On-The-Go (OTG)準拠モジュール 4個の3線 - 4線SPIモジュール 3個のI2C(TM)ジュール 6個のUARTモジュール プログラム可能な32ビット巡回冗長検査(CRC)発生器 4個の設定可能なロジックセル(CLC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC24FJ●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 64●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 256 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 16 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×16 bit●SPIチャンネル数: 4●CANチャンネル数: 0●長さ: 10mm●PIC24FJxxxGA - GB406 - 410 - 412 16ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip PIC24FJxxxGA - GB406 - 410 - 412ファミリのマイクロコントローラは多様なペリフェラルを使用できる16ビットデバイスで、セキュアなデータ転送と保管を必要とする用途に適しています。 オンボードの暗号化エンジン、eXtreme低電力(XLP)機能、LCDディスプレイコントローラUSB On-The-Goなどを特長としています。 ライブアップデート機能を備えたデュアルパーティションフラッシュは、特に注目する必要があります。これにより、MCUは2つの独立したソフトウェアアプリケーション(ブートローダーを含む)を保持できます。 さらに、この機能を使用することで、1つのパーティションをプログラムしながら、他のパーティションで別のアプリケーションコードを実行できるようになります。. CPUの特長. モディファイドハーバードアーキテクチャ 最高動作速度: 16 MIPS - 32 MHz 17ビット - 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 - 整数乗算器 32ビット - 16ビットのハードウェア除算器 16×16ビットの作業レジスタアレイ. 暗号化エンジン機能. CPUの介入なしでNIST標準暗号化 - 復号化操作を実行 128192256ビットに対するAES暗号化サポート DES - 3DES暗号化サポート ECB、CBC、OFB、CTR、CFB128モードをサポート プログラム的に安全なOTPアレイでキーストレージ 真の乱数発生 バッテリバックアップRAMキーストレージ. デュアルパーティションフラッシュ機能. ブートローダーを含む、2つの独立したソフトウェアアプリケーションを保持可能 1つのパーティションのプログラムと同時に、他のパーティションで別のアプリケーションコードの実行が可能 アクティブパーティションの間でのランタイム切り替えが可能. eXtreme低消費電力(XLP)機能. 複数の電源管理オプション 低クロック速度へのオンザフライスイッチングに対応する代替クロックモード ディープスリープ時に超低電流消費: WDT 650 nA - 2 V(代表値)、RTCC 650 nA - 32 kHz - V(代表値)、ディープスリープ電流、60 nA(代表値) 実行モード: 160 μA/MHz. 周辺機能. 10 - 12ビット200 - 500 ksps A/Dコンバータ(ADC) - 16又は24チャンネル 10ビット - Msps D/Aコンバータ(DAC) 3個の拡張型アナログコンパレータ 静電容量型タッチセンサ用の充電時間測定ユニット(CTMU) LCDディスプレイコントローラ 最高5個の外部割り込みソース ペリフェラルピン選択(PPS) 6チャンネルのダイレクトメモリアクセス(DMA) 5つの16ビットタイマ - カウンタ(プリスケーラ付き) - 32ビットタイマ - カウンタとペアリングが可能 6個の入力キャプチャモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 6個の出力比較 - PWMモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 4個のシングル出力CCP (SCCP)及び3個のマルチ出力CCP (MCCP)モジュール 拡張型パラレルマスタ - スレーブポート(EPMP - EPSP) ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) USB v2.0 On-The-Go (OTG)準拠モジュール 4個の3線 - 4線SPIモジュール 3個のI2C(TM)ジュール 6個のUARTモジュール プログラム可能な32ビット巡回冗長検査(CRC)発生器 4個の設定可能なロジックセル(CLC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード