3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様MCP9501/2/3/4温度スイッチ. MCP9501/2/3/4シリーズの温度スイッチは、工場出荷時に設定された温度しきい値、選択可能なスイッチヒステリシスの他、温度アラーム、サーモスタット制御、ファン制御、車載用途、基地局、電源の臨界温度シャットダウンに使用する多様な出力設定を備えています。 MCP9501: 高温に適したアクティブロー、オープンドレイン出力を備えています。 MCP9502: 高温に適したアクティブハイ、プッシュプル出力を備えています。 MCP9503: 低温に適したアクティブロー、オープンドレイン出力を備えています。 MCP9504: 低温に適したアクティブハイ、プッシュプル出力を備えています。
1リール(3000個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●センサ機能: 温度スイッチ●出力タイプ: オープンドレイン●精度: ±0.5℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 5●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOT-23●長さ: 3.1mm●高さ: 1.3mm●幅: 1.8mm●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●MCP9509/10抵抗設定可能な温度スイッチ. MCP9509/10シリーズの温度スイッチは、スイッチヒステリシスや出力構造の構成など、多様なプログラム可能なオプションを備えた外部抵抗器で制御します。 設計者はこのスイッチを使用することで、要件に従って温度制御アプリケーションをカスタマイズできます。 代表的な用途には、温度アラーム、サーモスタット制御、ファン制御、基地局、車載用及び電源の熱シャットダウンがあります。. 特長: ユーザー設定可能 2つの検出オプション: 低温から高温(H)又は高温から低温(C) 電圧範囲: 2.7 → 5.5 V 供給電流: 30 μA SOT-23パッケージ 出力構成オプション スイッチヒステリシスのオプション RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
799 税込879
7日以内出荷