カテゴリ

  • 制御機器(2,174)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(119)
  • (145)
  • アイリスオーヤマ(333)
  • WAKI(和気産業)(74)
  • キングジム(60)
  • セキスイ(16)
  • ナカバヤシ(123)
  • SONIC(ソニック)[文具](21)
  • コクヨ(374)
  • MagX(マグエックス)(71)
  • エムエフ(33)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,320)
  • RS PRO(9,741)
  • Panasonic(パナソニック)(5,715)
  • VISHAY(5,465)
  • (4,582)
  • YAGEO(2,912)
  • KEMET(2,704)
  • onsemi(2,203)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,151)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ボード」の検索結果

2,174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PICマイコン MICROCHIPPICマイコンMICROCHIP
599税込659
1個
3日以内出荷
AVR series IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFP MICROCHIPAVR series IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFPMICROCHIP
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
MPLAB PICkit Basic MICROCHIPMPLAB PICkit BasicMICROCHIP
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマ MICROCHIPMPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマMICROCHIP
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IC MCU 8BIT 7KB OTP 28SDIP MICROCHIPIC MCU 8BIT 7KB OTP 28SDIPMICROCHIP
829税込912
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IC EEPROM 128KBIT 1MHZ 8TSSOP MICROCHIPIC EEPROM 128KBIT 1MHZ 8TSSOPMICROCHIP
169税込186
1個
3日以内出荷
IC MCU 8BIT 7KB FLASH 40DIP MICROCHIPIC MCU 8BIT 7KB FLASH 40DIPMICROCHIP
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
IC MCU 8BIT 24KB FLASH 44TQFP MICROCHIPIC MCU 8BIT 24KB FLASH 44TQFPMICROCHIP
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IC EEPROM 16KBIT 400KHZ 8TSSOP MICROCHIPIC EEPROM 16KBIT 400KHZ 8TSSOPMICROCHIP
149税込164
1個
3日以内出荷
IC EEPROM 128KBIT 400KHZ 8SOIC MICROCHIPIC EEPROM 128KBIT 400KHZ 8SOICMICROCHIP
169税込186
1個
3日以内出荷
IC MCU 8BIT 14KB FLASH 40DIP MICROCHIPIC MCU 8BIT 14KB FLASH 40DIPMICROCHIP
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
IC MCU 8BIT 7KB FLASH 28SOIC MICROCHIPIC MCU 8BIT 7KB FLASH 28SOICMICROCHIP
969税込1,066
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IC MCU 8BIT 14KB FLASH 44MQFP MICROCHIPIC MCU 8BIT 14KB FLASH 44MQFPMICROCHIP
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IC MCU 8BIT 896B OTP 18DIP MICROCHIPIC MCU 8BIT 896B OTP 18DIPMICROCHIP
659税込725
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IC MCU 8BIT 3.5KB OTP 18DIP MICROCHIPIC MCU 8BIT 3.5KB OTP 18DIPMICROCHIP
679税込747
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IC MCU 8BIT 1.75KB OTP 8DIP MICROCHIPIC MCU 8BIT 1.75KB OTP 8DIPMICROCHIP
539税込593
1個
3日以内出荷
IC EEPROM 512KBIT 1MHZ 8SOIC MICROCHIPIC EEPROM 512KBIT 1MHZ 8SOICMICROCHIP
509税込560
1個
3日以内出荷
IC EEPROM 2KBIT 400KHZ 8SOIC MICROCHIPIC EEPROM 2KBIT 400KHZ 8SOICMICROCHIP
84税込92
1個
3日以内出荷
IC MCU 8BIT 14KB FLASH 44PLCC MICROCHIPIC MCU 8BIT 14KB FLASH 44PLCCMICROCHIP
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
IC MCU 8BIT 24KB FLASH 28SOIC MICROCHIPIC MCU 8BIT 24KB FLASH 28SOICMICROCHIP
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44QFN MICROCHIPIC MCU 8BIT 32KB FLASH 44QFNMICROCHIP
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IC MCU 8BIT 7KB FLASH 44QFN MICROCHIPIC MCU 8BIT 7KB FLASH 44QFNMICROCHIP
599税込659
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IC MCU 8BIT 7KB OTP 28SOIC MICROCHIPIC MCU 8BIT 7KB OTP 28SOICMICROCHIP
829税込912
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
12,980税込14,278
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:128kbit●インターフェースタイプ:シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:16 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:9.4 6.35 3.3mm●データ保持:200年●24AA128 24FC128 24LC128 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-SPI AEC-Q100MICROCHIP
18,980税込20,878
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:1kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:128 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●データ保持:200年●25AA010A / 25LC010A SPIシリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-SPI AEC-Q100MICROCHIP
27,980税込30,778
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:256kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:32 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:9.4 x 6.35 x 3.3mm●動作温度 Max:+85 ℃ns●25AA256/25LC256 SPIシリアルEEPROM. Microchipの25AA256/25LC256ファミリのデバイスは、256 KビットSPIシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。 シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)はクロック入力(SCK)、データ入力(SI)、データ出力(SO)信号が必要な場合に利用します。 このデバイスの動作はホールドピン(HOLD)から一時停止できます。これにより、チップセレクト(CS)ピンから定義されている優先度の高い割り込みを除く入力が無視されます。. 特長. 最大クロック: 10 MHz 最大書き込み電流: 5 mA 読み取り電流: 6 mA (標準) スタンバイ電流: 1 μA (標準) 32768 x 8ビット構成 64バイトページ セルフ時限の消去及び書き込みサイクル: 5 ms (最大) ブロック書き込み保護: 保護なし、1/41/2、全アレイ 内蔵書込み保護: 電源オン / オフ時データ保護回路、書き込み有効ラッチ、書き込み保護ピン シーケンシャル読み取り 耐久性: >1 M回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間 ESD保護: >4000 VRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit シリアル-SPIMICROCHIP
37,980税込41,778
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:512kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:64 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●最大ランダムアクセス時間:50ns●25AA512/25LC512 SPIシリアルEEPROM. Microchipの25AA512/25LC512ファミリのデバイスは、32 KビットSPIシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。 一般に、フラッシュベース製品に関連するページ、セクタ、チップ消去機能を搭載しています。 シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)はクロック入力(SCK)、データ入力(SI)、データ出力(SO)信号が必要な場合に利用します。 このデバイスの動作はホールドピン(HOLD)から一時停止できます。これにより、チップセレクト(CS)ピンから定義されている優先度の高い割り込みを除く入力が無視されます。. 特長. 最大クロック速度: 20 MHz バイト及びページレベルの書き込み操作(最大5 ms): ページ又はセクタ消去が不要 128バイトページ 最大書き込み電流: 5 mA @ 5.5 V、20 MHz 読み取り電流: 10 mA @ 5.5 V、20 MHz スタンバイ電流: 1 μA @ 2.5 V (ディープパワーダウン) デバイスID用の電子署名 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル: ページ消去(5 ms、標準)、セクタ消去(10 ms/セクタ、標準)、バルク消去(10 ms、標準) セクタ書き込み保護(16 Kバイト/セクタ): 保護なし、1/41/2、全アレイ 内蔵書込み保護: 電源オン / オフ時データ保護回路、書き込み有効ラッチ、書き込み保護ピン 耐久性: 100万回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間 ESD保護: >4000 VRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-マイクロワイヤー MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-マイクロワイヤーMICROCHIP
4,998税込5,498
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:2kbit●インターフェースタイプ:シリアル-マイクロワイヤー●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:128 x 16ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:16bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●動作温度 Min:-40 ℃年●93AA56B/93C56B/93LC56B MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA56B/93C56B/93LC56Bファミリのデバイスは、2 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。. 特長. 16ビット x 128構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1000000回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
7,798税込8,578
1セット(125個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:16kbit●インターフェースタイプ:シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:2 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:9.4 6.35 3.3mm●データ保持:200年●24AA16 24LC16B I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kB シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 512kB シリアル-SPI AEC-Q100MICROCHIP
37,980税込41,778
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:512kB●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:65536 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持:200年●25AA512/25LC512 SPIシリアルEEPROM. Microchipの25AA512/25LC512ファミリのデバイスは、32 KビットSPIシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。 一般に、フラッシュベース製品に関連するページ、セクタ、チップ消去機能を搭載しています。 シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)はクロック入力(SCK)、データ入力(SI)、データ出力(SO)信号が必要な場合に利用します。 このデバイスの動作はホールドピン(HOLD)から一時停止できます。これにより、チップセレクト(CS)ピンから定義されている優先度の高い割り込みを除く入力が無視されます。. 特長. 最大クロック速度: 20 MHz バイト及びページレベルの書き込み操作(最大5 ms): ページ又はセクタ消去が不要 128バイトページ 最大書き込み電流: 5 mA @ 5.5 V、20 MHz 読み取り電流: 10 mA @ 5.5 V、20 MHz スタンバイ電流: 1 μA @ 2.5 V (ディープパワーダウン) デバイスID用の電子署名 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル: ページ消去(5 ms、標準)、セクタ消去(10 ms/セクタ、標準)、バルク消去(10 ms、標準) セクタ書き込み保護(16 Kバイト/セクタ): 保護なし、1/41/2、全アレイ 内蔵書込み保護: 電源オン / オフ時データ保護回路、書き込み有効ラッチ、書き込み保護ピン 耐久性: 100万回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間 ESD保護: >4000 VRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-SPIMICROCHIP
789税込868
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-2ワイヤー MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-2ワイヤーMICROCHIP
3,998税込4,398
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:1kbit●インターフェースタイプ:シリアル-2ワイヤー●パッケージタイプ:DFN 、 MSOP 、 PDIP 、 SOIC 、 TDFN 、 TSSOP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:128 x 8ビット●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:4.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:9.27 x 6.35 x 3.3mm●データ保持:200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2CMICROCHIP
469税込516
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアルMICROCHIP
2,498税込2,748
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:2kbit●インターフェースタイプ:シリアル●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:128 x 16ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 to 5.5V●1ワード当たりのビット数:16bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●ワード数:128nsRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-SPIMICROCHIP
11,980税込13,178
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:4kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:PDIP 、 SOIC 、 TSSOP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:512 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持:200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-マイクロワイヤー MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-マイクロワイヤーMICROCHIP
4,198税込4,618
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:16kbit●インターフェースタイプ:シリアル-マイクロワイヤー●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:1 K x 16ビット、2 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8/16bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●データ保持:200年●93AA86A / B / C, 93C86A / B / C、93LC86A / B / C MicrowireシリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit シリアル-SPI AEC-Q100MICROCHIP
39,980税込43,978
1セット(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-SPI AEC-Q100MICROCHIP
6,298税込6,928
1セット(80個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:4kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:512 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●データ保持:200年●25AA040A / 25LC040A SPIシリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 32kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 32kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
739税込813
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
699税込769
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...