169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット(100個)ほか
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)









仕様●出力電流 Max: 50mA●出力電圧: 11.6 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●最大スイッチング周波数: 125 kHz●寸法: 3.1×1.75×1.3mm●高さ: 1.3mm●長さ: 3.1mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max: 80mA●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 24 kHz RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
仕様レギュレータタイプ = チャージポンプmA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8最大スイッチング周波数 = 35 kHz寸法 = 4.9 x 3.91 x 1.42mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 4.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

仕様出力電流 Max = 150mA出力数 = 1精度 = 0.5%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 8出力タイプ = 固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max: 20mA●出力電圧: -1.5 → ~ 12 V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 45 kHz●寸法: 10.16×6.6×4.06mm●動作温度 Max: +70 ℃mm●長さ: 10.16mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

仕様出力電流 Max = 40mA出力電圧 = -18 → ~ 3 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8最大スイッチング周波数 = 12 kHz寸法 = 10.16 x 6.6 x 4.06mm動作温度 Min = 0 ℃mm長さ = 10.16mmチャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧 TC1015低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max: 50mA●出力電圧: 9 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●最大スイッチング周波数: 125 kHz●寸法: 3.1×1.75×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max: 3A●出力電圧 Max: 33 V●レギュレータ機能: バックレギュレータ●出力電圧 Min: 1.23 V●入力電圧 Min: 4 V●入力電圧 Max: 36 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●ピン数: 5●パッケージタイプ: TO-220●スイッチングレギュレータ: あり●高さ: 4.47mm●ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max: 3A●出力電圧 Max: 33 V●レギュレータ機能: バックレギュレータ●出力電圧 Min: 1.23 V●入力電圧 Min: 4 V●入力電圧 Max: 36 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●ピン数: 5●パッケージタイプ: TO-263●スイッチングレギュレータ: あり●高さ: 4.32mm●MIC4575シリーズは、使いやすい固定 / 可変BiCMOSステップダウン(バック)スイッチモード電圧レギュレータです。200 kHz MIC4575は、52 kHz LM2575と同じピン配置と機能を備えています。スイッチング周波数が高く、出力フィルタのインダクタサイズを2:1まで減少させられる可能性があります。固定タイプ: ±3 %の最大出力電圧 可変タイプ: ±2 %の最大フィードバック電圧 1 Aのスイッチ電流を保証 200 kHzの動作に固定 出力タイプ: 3.3 V、5 V、可変 指定したライン / 負荷条件を超える電圧 固定タイプ: ±3 %の最大出力電圧 可変タイプ: ±2 %の最大フィードバック電圧 1 Aのスイッチ電流を保証 幅広い入力電圧範囲: 4 → 24 V 幅広い出力電圧範囲: 1.23 → 20 V 最小限の外部コンポーネントが必要 <200 μAの標準シャットダウンモード 75 %の効率(可変タイプ: >75 %、標準) 標準インダクタとコンデンサは、LM2575の値が25 % (標準)です。 サーマルシャットダウン 過電流保護 100 %の電気的熱制限バーンイン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●レギュレータタイプ: チャージポンプmA●出力電圧: -1.5 → -10 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 10 kHz●寸法: 4.9×3.9×1.5mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.9mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
849 税込934
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max: 80mA●出力電圧: -3 → → 18 V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 24 kHz●寸法: 10.16×6.6×4.06mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.16mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様出力電圧 Min = 1.23 V出力電圧 Max = 3.3 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 34 V出力電流 Max = 1.3Aコンバータタイプ = バック出力数 = 1出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃効率 = 90% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(95個)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
仕様レギュレータタイプ = チャージポンプ出力電圧 = 1.5 → 10 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8寸法 = 10.16 x 6.6 x 4.06mm入力電圧 Max = 10 Vmm長さ = 10.16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max: 150mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: 1%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23μA●ピン数: 5●出力タイプ: 可変●寸法: 3.02×1.75×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.02mm●MIC5205 150 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

LM2576シリーズのモノリシック集積回路は、ステップダウン(バック)スイッチングレギュレータのあらゆるアクティブ機能を提供します。固定タイプは、出力が3.3 V、5 V、12 Vに固定されています。可変タイプは、出力電圧範囲が1.23~37 Vとなっています。どちらのタイプも、優れたライン / 負荷調整により3 Aの負荷を駆動することができます。その他の特長: 3.3 V、5 V、12 V、及び出力調整可能なバージョン 指定ライン / 負荷条件を超える電圧: 固定バージョン: 最大出力電圧±3 % 調整可能なバージョン: 最大フィードバック電圧±2 % 出力電流3 Aを保証 広い入力電圧範囲: 4 → 40 V 広い出力電圧範囲: 1.23 → 37 V 4つの外付け部品のみが必要 52 kHz固定周波数発振器を内蔵 低消費電力スタンバイモードIQ: <200 μA (標準) 80 %の効率(調整可能なバージョンは通常 > 80 %) 入手しやすい標準インダクタを使用 サーマルシャットダウン及び電流制限保護 100 %電気熱制限バーンイン
仕様出力電流 Max = 3A出力電圧 Max = 37 V出力電圧 Min = 1.23 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 40 V出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホール出力数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220スイッチングレギュレータ = あり高さ = 14.68mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

シャントレギュレータ、 Renesas Electronics. シャントレギュレータは、スイッチング電源のフィードバック回路で広く使用されている標準基準電圧源です。ツェナーダイオードよりも優れた電圧精度を実現します。
仕様出力電流 Max = 50mA出力電圧 = 6 → 28 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8出力タイプ = 可変寸法 = 5 x 4 x 1.65mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●出力電圧 Min: 1.23 V●出力電圧 Max: 3.3 V●入力電圧 Min: 4 V●入力電圧 Max: 34 V●出力電流 Max: 1.3A●コンバータタイプ: バック●出力数: 1●出力タイプ: 固定●最大スイッチング周波数: 200 KHz●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●動作温度 Max: +125 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●高さ: 1.48mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(95個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max: 20mA●出力電圧: -1.5 → ~ 12 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 45 kHz●寸法: 5×3.99×1.5mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 5mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
799 税込879
翌々日出荷

仕様●出力電流 Max: 30mA●出力電圧: 9 → 11.5 V●ラインレギュレーション: 200 mV●ロードレギュレーション: 400 mV●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220μA●ピン数: 3●出力タイプ: 可変●寸法: 10.66×4.82×16.51mm●動作温度 Min: -55 ℃mm●長さ: 10.66mm●LR645リニア電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max: 100mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.4 %●精度: 1%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 75μA●基準電圧: 1.27V●出力タイプ: 固定●寸法: 4.93×3.94×1.48mm●入力電圧 Min: -0.3 Vmm●長さ: 4.93mm●LP2951 100 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(95個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

MIC5158低ドロップアウトコントローラ
仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧出力電圧 = 1.3 → 36 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14出力タイプ = 可変, 固定寸法 = 8.75 x 3.9 x 1.45mm入力電圧 Min = 3 Vmm長さ = 8.75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様レギュレータ機能 = LDOレギュレータタイプ = 低ノイズLDOmA出力電圧 = 4.2 Vパッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(78個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

MIC29502 5 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 5A出力電圧 = 1.25 → 26 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)基準電圧 = 1.252V出力タイプ = 可変寸法 = 10.67 x 9.17 x 4.59mm高さ = 4.59mm幅 = 9.17mmMIC29502 5 A低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

仕様出力電流 Max = 200mA出力電圧 = 5 Vラインレギュレーション = 0.2 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8出力タイプ = 固定寸法 = 4.93 x 3.94 x 1.48mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 4.93mmMIC5201 200 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 5 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±2%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-263ピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 10.66 x 9.16 x 4.59mm動作温度 Max = +125 ℃mm長さ = 10.66mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

MIC29152 1.5 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 1.5A出力電圧 = 1.25 → 26 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 5V出力タイプ = 可変寸法 = 10.67 x 4.83 x 9.17mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 10.67mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max: 120mA●出力電圧: 1.5 → 5.5 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 1 MHz●寸法: 3×3×0.85mm●高さ: 0.85mm●長さ: 3mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様●出力電流 Max: 120mA●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 1 MHz●寸法: 3×3×0.85mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷