2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様●出力電流 Max: 3A●出力電圧 Max: 33 V●レギュレータ機能: バックレギュレータ●出力電圧 Min: 1.23 V●入力電圧 Min: 4 V●入力電圧 Max: 36 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●ピン数: 5●パッケージタイプ: TO-263●スイッチングレギュレータ: あり●高さ: 4.32mm●MIC4575シリーズは、使いやすい固定 / 可変BiCMOSステップダウン(バック)スイッチモード電圧レギュレータです。200 kHz MIC4575は、52 kHz LM2575と同じピン配置と機能を備えています。スイッチング周波数が高く、出力フィルタのインダクタサイズを2:1まで減少させられる可能性があります。固定タイプ: ±3 %の最大出力電圧 可変タイプ: ±2 %の最大フィードバック電圧 1 Aのスイッチ電流を保証 200 kHzの動作に固定 出力タイプ: 3.3 V、5 V、可変 指定したライン / 負荷条件を超える電圧 固定タイプ: ±3 %の最大出力電圧 可変タイプ: ±2 %の最大フィードバック電圧 1 Aのスイッチ電流を保証 幅広い入力電圧範囲: 4 → 24 V 幅広い出力電圧範囲: 1.23 → 20 V 最小限の外部コンポーネントが必要 <200 μAの標準シャットダウンモード 75 %の効率(可変タイプ: >75 %、標準) 標準インダクタとコンデンサは、LM2575の値が25 % (標準)です。 サーマルシャットダウン 過電流保護 100 %の電気的熱制限バーンイン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷