MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。
仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±2℃実装タイプ = スルーホールピン数 = 3動作温度 Min = -10 ℃動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 3.1 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vパッケージタイプ = TO-92長さ = 4.71mm高さ = 4.62mm幅 = 3.62mmセンサーゲイン = 19.5mV/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。
仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装ピン数 = 5動作温度範囲 = -40 → +150 ℃パッケージタイプ = SC70
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。
仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±1℃実装タイプ = スルーホールピン数 = 3動作温度範囲 = -40 → +125 ℃動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.3 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vパッケージタイプ = TO-92長さ = 4.71mm高さ = 4.62mm幅 = 3.62mmセンサーゲイン = 10mV/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。
仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±1℃実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3動作温度範囲 = -40 → +125 ° C動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.3 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vパッケージタイプ = SOT-23長さ = 2.9mm高さ = 0.95mm幅 = 1.3mmセンサーゲイン = 10mV/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
TC72デジタル温度センサ. TC72シリーズのデジタル温度センサは、PC、携帯電話、ハードディスクドライブ、エンターテイメントシステム、オフィス機器設計など、多様な用途の温度管理向けに開発されています。 このセンサは、 連続温度モード 又は ワンショット変換モード の2つのモードで使用できます。 連続温度変換モード は、150ミリ秒ごとに温度を測定し、温度レジスタにデータを保存します。 ワンショットモード は、シャットダウンモードに戻る前に温度測定を1回実行します。. 特長: -SPIシリアルインターフェイス -省エネ -連続的な温度変換モード及びワンショットモード
仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = デジタルインターフェースタイプ = SPI精度 = ±5℃実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vパッケージタイプ = MSOP長さ = 3mm高さ = 0.95mm幅 = 3mm分解能 = 10ビットmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±0.5℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●動作温度範囲: -55 → +125 ° C●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOIC●長さ: 4.9mm●高さ: 1.25mm●幅: 3.9mm●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●MCP9800/1/2/3高精度温度コンバータ. MCP9800/1/2/3シリーズの高精度温度コンバータには、2線シリアルインターフェイスが搭載されており、温度(-55 ℃ → +125 ℃)をデジタル出力に変換します。 用途には、PC、サーバー、ハードディスクドライブ、携帯電話、オフィス機器、データ通信機器、エンターテイメントシステムなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±0.5℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOIC●長さ: 4.9mm●高さ: 1.25mm●幅: 3.9mm●分解能: 12 ビットmm●MCP9800/1/2/3高精度温度コンバータ. MCP9800/1/2/3シリーズの高精度温度コンバータには、2線シリアルインターフェイスが搭載されており、温度(-55 ℃ → +125 ℃)をデジタル出力に変換します。 用途には、PC、サーバー、ハードディスクドライブ、携帯電話、オフィス機器、データ通信機器、エンターテイメントシステムなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: アナログ●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 5●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.3 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SC-70●長さ: 2.25mm●高さ: 1mm●幅: 1.35mm●寸法: 2.25×1.35×1mm●MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: 電圧●インターフェースタイプ: アナログ●精度: ±1℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 5●動作温度 Min: -10 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 3.1 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SC-70●長さ: 2.2mm●高さ: 1mm●幅: 1.35mm●寸法: 2.2×1.35×1mm●MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
関連キーワード